絞り込み
ブランド
  • uniq(ユニーク)
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(720)
  • Nikon(ニコン)(396)
  • Panasonic(パナソニック)(389)
  • SONY(ソニー)(382)
  • Kenko(ケンコートキナー)(353)
  • アイリスオーヤマ(347)
  • エレコム(347)
  • Canon(347)
  • オーム電機(330)
  • エツミ(328)
  • YAMAZEN(山善)(322)
  • DJI(271)
  • insta360(255)
  • エスコ(246)
  • Jabra(240)
  • audio-technica(231)
  • 象印マホービン(215)
  • サンワサプライ(194)
  • 東芝(186)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UQ-CT1GPB1 oceanrich PRO 自動ドリップコーヒーメーカー   UQ-CT1GPB1 uniq(ユニーク)

    UQ-CT1GPB1 oceanrich PRO 自動ドリップコーヒーメーカー UQ-CT1GPB1

    uniq(ユニーク)
    75,980税込83,578
    1個
    8日以内出荷
    付属品1つ穴円錐型ドリッパー、サーバー、ドリッパーアジャスター、電源アダプター、取扱説明書寸法(mm)213×180×467質量(kg)3.52(ドリッパー、サーバー含まず)
  • UQ-ORX7BL 360度電動回転ドリッパー・マグカップセット oceanrich X7シリーズ コーヒー/煎茶 ハイブリッドモデル Red  Red UQ-ORX7RD uniq(ユニーク)

    UQ-ORX7BL 360度電動回転ドリッパー・マグカップセット oceanrich X7シリーズ コーヒー/煎茶 ハイブリッドモデル Red Red UQ-ORX7RD

    uniq(ユニーク)
    9,688税込10,657
    1個
    8日以内出荷
    付属品計量スプーン/取扱説明書/予約備ステンレスフィルター材質【本体ボディ】ABS、【給湯タンク蓋】PP、【給湯タンク】TRITAN(TX2001)、【金属フィルター】ステンレス、【計量スプーン】PP、【コップ】ステンレスSUS304、【コップ用シリコンカバー】シリコン寸法(mm)107×107×212質量(g)340電源単4アルカリ電池2本(別売)
  • UQ-ORX7BL 360度電動回転ドリッパー・マグカップセット oceanrich X7シリーズ コーヒー/煎茶 ハイブリッドモデル Black  Black UQ-ORX7BL uniq(ユニーク)

    UQ-ORX7BL 360度電動回転ドリッパー・マグカップセット oceanrich X7シリーズ コーヒー/煎茶 ハイブリッドモデル Black Black UQ-ORX7BL

    uniq(ユニーク)
    9,688税込10,657
    1個
    8日以内出荷
    付属品計量スプーン/取扱説明書/予約備ステンレスフィルター材質【本体ボディ】ABS、【給湯タンク蓋】PP、【給湯タンク】TRITAN(TX2001)、【金属フィルター】ステンレス、【計量スプーン】PP、【コップ】ステンレスSUS304、【コップ用シリコンカバー】シリコン寸法(mm)107×107×212質量(g)340電源単4アルカリ電池2本(別売)
  • 多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム) uniq(ユニーク)

    多機能なシャッターグリップ SNAPCAM(スナップカム)

    uniq(ユニーク)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    まるで本物のカメラのような操作感!モバイルバッテリーとしても使える多機能グリップ。SNAPCAMとスマホをBluetooth接続すると、まるで本物のカメラのようにシャッターボタンを押して撮影ができます。ポケットサイズの多機能グリップは磁力でスマホにピッタリ吸着。スマホを充電できる2200mAhのバッテリーを内蔵しているので、ポータブルバッテリーとしてもご使用いただけます。
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C-Type-A)、磁力強化リング型ステッカー、ストラップ、取扱説明書材質プラスチック質量(g)152対応機種iPhone12、iPhone12 mini、iPhone12 Pro、 iPhone12 Pro Max、iPhone13、iPhone13 Pro、iPhone13 mini、iPhone13 Pro Max、iPhone14、iPhone14 Plus、iPhone14 Pro、iPhone14 Pro Max、iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max※マグセーフ非対応機種(iPhoneSE、iPhone11以前の機種、Android系スマートフォン)の場合 付属の磁力強化リング型ステッカーをスマートフォンケースに貼り付けることで本製品を使用することができます。保証期間1年バッテリー容量(mAh)2200(3.7V/18.5Wh)入出力Type-C:5V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスイヤホン uniq(ユニーク)

    ワイヤレスイヤホン

    uniq(ユニーク)
    7,254税込7,979
    1個
    6日以内出荷
    付属品充電用USBケーブル、専用ポーチ、クリップ、イヤーピース Mサイズ×2 Sサイズ×4、取扱説明書質量(g)35タイプオープンイヤー型電源内蔵リチウム電池(140mAh)周波数(kHz)16~20通信方式Bluetooth V4.2入力端子Micro USB音圧レベル(dB)97dB±3dB充電時間(時間)約3ケーブル長(mm)ヘッドホンケーブル280、ネックバンドケーブル300充電方式Micro USB 5V 2Aインピーダンス(Ω)32プロファイルBluetooth:HFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)最大10再生時間(時間)約10通話時間(時間)10動作電圧(V)3.7連続待受時間約300マルチペアリング対応(2台まで)
  • 自動コーヒードリッパー oceanrich(オーシャンリッチ) uniq(ユニーク)

    自動コーヒードリッパー oceanrich(オーシャンリッチ)

    uniq(ユニーク)
    3,898税込4,288
    1台
    欠品中
    一杯に専念させた世界最小クラスの独自構造360度回転自動ドリップ抽出技法 。ハンドドリップを見事に再現、コーヒーカップに乗せるだけ。給湯サーバーが毎分4周・360度回転、約120秒間一定の速度でお湯をコーヒー粉に注ぐハンドドリップを再現。コンパクトで軽量、重さわずか245g。2つのドリップ穴は最適な注湯ができるようにレイアウト。 。ドリッパーへ均等にお湯を行き渡す円錐形のデザイン。紙フィルターのセッティング不要。耐久性の高いステンレスを採用。残ったコーヒー粉は水洗いで簡単にお手入れができます。何度でも洗って使えて紙フィルターよりエコで経済的。 。自動停止機能を搭載(5分)。ドリップ後スイッチの消し忘れを 防止する。乾電池式。静音設計。
    付属品メジャースプーン1個、取扱説明書仕様出来上がり量:1カップ材質本体:ABS、給湯サーバー:飽和ポリエステル(※トライタン) 、フタ:PP、ドリッパー:304ステンレス※ビスフェノール樹脂を含まない寸法(mm)119×101×120質量(g)200(電池は含まず)電源単4アルカリ電池2本(別売)方式ミル無しドリップ式適合サイズ(Φmm)(カップ)65~95機能ドリップ式自動停止付き機能(タイマー:5分)水タンク容量(mL)給湯:150(Max)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電