絞り込み
ブランド
- ASTELL&KERN
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(718)
- Nikon(ニコン)(397)
- SONY(ソニー)(389)
- Panasonic(パナソニック)(387)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- Canon(349)
- アイリスオーヤマ(348)
- エレコム(347)
- オーム電機(330)
- エツミ(328)
- YAMAZEN(山善)(323)
- DJI(261)
- insta360(255)
- Jabra(253)
- エスコ(243)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(205)
- サンワサプライ(194)
- 東芝(183)
- ブランドをもっと見る

AK HC4
ASTELL&KERN¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷AK HC4は、USBケーブル着脱式と3.5mmアンバランス/4.4mmバランス(5極GND結線)のデュアル出力を採用したHi-FiポータブルUSB-DACです。Type-CとLightningの2本のデュアルノイズシールドケーブルが付属。アンバランス2Vrms、バランス3Vrmsの高出力を確保しつつ高いS/Nと低歪、低クロストークを実現。超低歪と低消費電力を両立したAKMの32bit DAC AK4493Sを搭載。PCM384kHz/32bit、DSD256のネイティブ再生が可能。さらにリアルタイムアップサンプリング機能「DAR」を搭載。再生される音源のサンプリングレートをPCMは384kHz/352.8kHz、DSDはDSD256にアップサンプリングします。高いサンプリングレートで再生することによって、さらに洗練された音源再生が可能となり、繊細でアナログライクな音を提供、倍音の豊かさや音楽の微妙なニュアンスの違い、豊かな響きを、より高い次元で楽しむことをサポートします。また、AK HC4はUAC 2.0/UAC 1.0切替機能を搭載し、家庭用ゲーム機との接続にも対応可能です。保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)
AK HC3
ASTELL&KERN¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷AK HC3は、Hi-Fi Sound Anywhereをスローガンとして、より様々なシーンで真のHi-Fiサウンドを楽しめるように機能を充実させたポータブルUSB-DACです。ESS社SABRE HiFi DAC ES9219MQをデュアルDAC構成で搭載。PCM最大384KHz/32bit、DSD256のネイティブ再生に対応し、回路、コンポーネント、パワーマネジメントを最高の状態で妥協することなく組み込むことで低歪み且つ高SNを実現。電源変動を抑制して安定したシステムとオーディオ性能を実現するテーラード超小型タンタルコンデンサーを搭載。新たに3.5mm4極マイク・コントローラー入力に対応し、ハイクオリティなサウンドとクリアな音声機能でゲーミング、テレワーク等での使用が可能。MQA 8Xレンダラー搭載。再生ファイルに応じて色が変化するLEDインジケーターを搭載。高耐久性デュアルノイズシールドケーブル採用。USB Type-C to Lightningアダプター付属。Android専用ボリューム調節連携アプリ「AK HC」対応。バスパワー電源でプラグ&プレイが可能です。保証期間本体保証1年間、付属品は90日 (日本国外は対象外)
VIRTUOSO
ASTELL&KERN¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷『VIRTUOSO』はAstell&KernとULTRASONEが共同で開発した限定生産のプレミアムコラボレーション密閉型ヘッドホンです。プロユースヘッドホンSignature MASTERと同じ40mmチタンプレイテッドマイラードライバーを搭載し、独自のナチュラルサラウンドテクノロジーS-Logic 3や電磁波低減ULE、頭頂部の負担を減らすFGCテクノロジーを採用。さらにイヤーカップには不要な共振の抑制と共に音響性能を向上させるアルミニウム製ハウジングを採用しました。イヤーパッドには内径を拡大調整したクッション性の高いスエードタイプの新メモリーフォームを、ヘッドバンドにはスエード使用のヘッドパッド、ヘッドパッド下に通気性の良いメッシュ構造を採用。ヘッドホン側コネクターには強固な接続を可能にする、3.5mm 4極スクリューロック式を採用し、バランス接続に対応。ケーブルは、Luminox Audio製となる5N OCC+銀メッキOFCのハイブリッドプレミアム4.4mmバランスケーブルを採用。そして持ち運び用にアルミニウム製キャリングケースが付属します。
AK HB1
ASTELL&KERN¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷AK HB1は、ESS ES9281AC PRO DACを搭載し、高音質なポータブルUSB-DACとして、ケーブルレスのBluetoothレシーバーDACとして、ワイヤードとワイヤレス両対応でHi-Fiオーディオストリーミングサービスや動画配信、ゲームに至るあらゆるコンテンツをAstell&Kernの原音に忠実なサウンドでお楽しみ頂けます。着脱式USBケーブル対応(USB Type-CおよびLightningケーブル付属)。3.5mmアンバランス(USB-DAC時のみ4極マイク入力対応)と4.4mmバランスのデュアル出力対応。UAC2.0とUAC1.0の切替機能搭載で家庭用ゲーム機との接続にも対応。高感度MEMSマイクとcVc 8.0搭載。aptX HD及びLDACコーデック対応。内蔵バッテリー駆動かバスパワー駆動の切替可能。車のイグニッションに応じて電源が自動的にオン/オフするカーモード機能搭載。2台までのマルチポイント接続対応。「AK Control」アプリ(iOS/Android)によるEQ変更やDACフィルター変更等の設定可能。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):リチウムイオン蓄電池は体積エネルギー密度が基準値を下回る為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth