カテゴリ
絞り込み
タイプ
- CR2450(1)
- その他(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(30)
- audio-technica(230)
- Canon(344)
- DJI(277)
- insta360(254)
- Jabra(240)
- Kenko(ケンコートキナー)(354)
- Nikon(ニコン)(402)
- Panasonic(パナソニック)(388)
- SONY(ソニー)(384)
- YAMAZEN(山善)(320)
- アイリスオーヤマ(356)
- エツミ(323)
- エレコム(335)
- オーム電機(330)
- サンワサプライ(195)
- メディアカバーマーケット(751)
- 東芝(185)
- 象印マホービン(211)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーンマーク認定(1)
特価
![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)
[4極4芯] 受話器用カールコード(白)
エスコ(6件のレビュー)¥735税込¥8091個当日出荷電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプ色ホワイト長さ(m)0.3~2![[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84794844-240903-02.jpg)
[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池
エスコ¥680税込¥7481個(1個)当日出荷国内で販売されているCR2450とは、形が異なるので互換性はありません。寸法(mm)24.5×5質量(g)5.9タイプCR2450適合品番EA725ET-41、 (旧)EA725EE-41、(旧)EA725EK-41、(旧)EA725LB-25
急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き)
エスコ¥6,310税込¥6,9411セット当日出荷電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」。残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」。電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング充電機能」。充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。海外電圧対応(AC100~240V)。充電可能本数は、合わせて4本まで (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) 。仕様充電器+ハイエンドモデル単3 (4本)寸法(mm)充電器/68×28×120 (H)質量(g)約120 (充電器のみ)充電時間(時間)1.5(単3形または単4形×2本)容量(mA)Min.2,500h使用可能回数約150回(繰り返し)充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本![[充電式]ハンディークリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274437-260624-02.jpg)
[充電式]ハンディークリーナー
エスコ¥12,600税込¥13,8601台翌日出荷付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。セット内容すき間ノズル質量(kg)0.5色ホワイトスイッチワンタッチ出力DC14V 1.0A電源充電式温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)集塵方式サイクロン式充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ
エスコ¥11,800税込¥12,9801個当日出荷ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用
1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9
カメラ用ネックストラップ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷二つのフロントリリースバックルをつなぎかえることによって、ネックストラップとハンドストラップを簡単に切り替えられるストラップです。 首にかけた際にステッチのある面がオモテになるようにひねりを加えています。
乾電池セット
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット当日出荷セット内容:単1エボルタ乾電池×12本、単2エボルタ乾電池×12本、単3エボルタ乾電池×40本、単4エボルタ乾電池×24本、中皿付クリアケース。常備用、防災用としての乾電池ボックスセットです。乾電池の使用推奨期限は10年です。ケース寸法(mm)外寸:347×167×119(H)、内寸:315×122×65(H)材質(ケース)高耐衝撃性コーポリマー
1/4オス カメラストラップ用D環
エスコ¥810税込¥8911個当日出荷標準的な1/4インチネジ穴に適合します。 カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
カメラ用伸縮棒
エスコ¥17,400税込¥19,1401本当日出荷コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒 手持ちでは撮影しにくい角度や高所での撮影に最適です。仕様●段数:5段●伸長:6000mm●縮長:1720mm●重量:1550g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”
65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷仕様ベルト通し、カラビナ付材質ポリウレタン、ナイロン色ブラック外寸(mm)85(W)×45(D)×130(H)mm内寸(mm)65(W)×35(D)×110(H)mm
ペーパーバッグ(EA899TD-40C用)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-51
細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)
エスコ¥385税込¥4241個当日出荷用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
カメラ三脚
エスコ¥6,950税込¥7,6451個翌々日出荷対応スマートフォンサイズ:幅56~85mm、厚み10mm以内。専用ケース、スマートフォンホルダー付。手軽さと軽量さが魅力のテーブル三脚。カメラはもちろんいつものスマホでも撮影を楽しめます。カメラだけでなく、付属ホルダーにより使い慣れたスマートフォンでも撮影できます。家族のイベントや友達との写真・動画等、気軽にワンランク上の撮影を楽しめます。スマートフォンを挟むだけの簡単取り付け。単体でもスタンドとして使え、縦置き・横置きが可能。三脚ネジ穴は底面と背面にあります。カメラの上下・左右を独立して操作できるシンプルな雲台を装備。ハンドル棒を固定ツマミに変更し、徹底した軽量化を図っています。ステーにあるフル開脚ボタンを押すと、ローポジション撮影が可能です。小さな花の接写などに便利です。マクロ撮影に特化した超ミニサイズ。カメラバッグやアウトドアリュックなどに入れておいても邪魔になりません。脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな人でも安心して使えます。角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。専用の三脚ケースが付属しています。薄手の巾着型なので、使わないときは小さくたためます。仕様●EVスライド量:57●三段開脚:不可 (二段開脚)●石突:ゴム石突●脚パイプ:EXパイプ●雲台(分):一体型 (離不可)●水準器:無し質量(g)428段数2全高(mm)(EV無し)360耐荷重(kg)1.5 (脚最大荷重:2)方式EV方式:手動式最低高さ(mm)190縮長(mm)255ロック脚ロック:レバーロック式主材質アルミ取付ねじサイズUNC1/4”最大荷重(kg)脚:2脚径(mm)17伸長(mm)417
1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
560-1520mm カメラ用三脚
エスコ¥5,990税込¥6,5891台翌日出荷付属品ケース、スマホホルダー仕様適用機種(取付ねじ径):UNC1/4材質アルミ質量(g)1280全高(mm)1520最大パイプ径(mm)22縮長(mm)560搭載可能質量(kg)最大約2
電池チェッカー
エスコ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷寸法(mm)45×22×107(H)電源単4電池×1本(付属)測定可能電池単1~単4、9V乾電池、1.5Vボタン電池、単3、単4ニッケル水素充電池
フィルター(EA899TD-14,-20,-30用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,950税込¥3,2451個当日出荷EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)エスコ品番EA899TD-29
家庭用掃除機ダストパック(3枚)
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷ほとんどの機種に対応。 (パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラルなど。)仕様2重5層構造エスコ品番EA899-10
5 m モジュラーコード(6極4芯)
エスコ¥865税込¥9521個当日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-5長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
サーチライト用交換バッテリー
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷EA758SJ-10用交換バッテリー(ライト1台につき2個必要となります)。 鉛酸蓄電池。12V 7.0Ah。適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)12
電話拡声器
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA質量(g)35電源単5電池×2本(別売)電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ
エスコ¥34,200税込¥37,6201台翌日出荷電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)約40~300集塵容量(L)0.25運転音(dB)約54~59本体質量(kg)2.5コード長さ(m)5仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要性能●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要幅(mm)225色ホワイト高さ(mm)287タイプサイクロン奥行(mm)300電源(V)100消費電力(W)約140~840捕集効率(%)99ヘッド仕様空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」
防水インナーケース(ノートPC用) EA927シリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷防水素材をシームレス加工し2重のレールファスナーで水の侵入を防ぎます。内装はパソコン表面にやさしい素材で適度なクッションも内蔵しています。防水規格IPX6クリアです。 ※完全防水ではありません。故意に水に浸けたり、沈めたりしないでください。 ※経年変化により劣化・変色する場合があります。 ※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、メーカーはその責任を負いかねますのでご了承ください。仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:IN-WP13BK●仕様:13.3型●サイズ(W×D×H)mm:外寸/267×15×360 内寸/230×20×330●材質:表装/PVC●重量:185g●カラー:ブラック
130mm カメラ三脚 スマホ用・フレキシブル
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷GoProマウントに対応、付属のチョウネジを使って防水フレーム等への取り付けが可能です。脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能です。脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使えます。脚の表面には持ちやすいスポンジ素材。非常に軽量で持ち運びにも便利。スマートフォンで使えるリモートシャッターが付属。離れた場所からも手軽に撮影可能です。付属のスマートフォンホルダーは幅56~84mmのスマートフォンに対応。仕様●本体●サイズ(mm):開脚高/130、ホルダー/56~84●重量(g):70●推奨積載重量:500g●リモートシャッター●対応OS:iOS5.0以上、Android2.3.6以上●Bluetooth:3.0●電池寿命:1万回●電池容量:725時間(電源オンで放置した場合)●使用電池:CR2032●有効範囲:10m●材質:プラスチック●リモートシャッター付
1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ
エスコ¥3,970税込¥4,3671個当日出荷丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
5m ビデオケーブル
エスコ¥1,850税込¥2,0351個当日出荷高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-5長さ(m)5
カメラ三脚 (中型用)
エスコ¥25,000税込¥27,5001個(1個)翌々日出荷付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無材質アルミ寸法(mm)伸長:1390 縮長:650質量(g)2300寸法EVスライド:115段数3段耐荷重(kg)4方式EV方式:手動式パイプ径(Φmm)27取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4最低高さ(mm)340全高1275(EV無し)脚径(mm)27





![[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50279127-170728-02.jpg)



![[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84794844-240903-02.jpg)

![[充電式]ハンディークリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274437-260624-02.jpg)















































![Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802041-261007-02.jpg)
![Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802050-261007-02.jpg)