絞り込み
ブランド
  • amadana(アマダナ)
  • モノタロウ(30)
  • メディアカバーマーケット(720)
  • Panasonic(パナソニック)(330)
  • オーム電機(329)
  • SONY(ソニー)(324)
  • Nikon(ニコン)(295)
  • DJI(275)
  • insta360(255)
  • Jabra(237)
  • Canon(233)
  • エツミ(227)
  • audio-technica(223)
  • アイリスオーヤマ(214)
  • エレコム(203)
  • 象印マホービン(180)
  • ELPA(177)
  • Manfrotto(162)
  • JVC(ビクター)(159)
  • フジパーツ(158)
  • サンワサプライ(154)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Beasty Coffeeコーヒースケール ブラックレザー amadana(アマダナ)

    Beasty Coffeeコーヒースケール ブラックレザー

    amadana(アマダナ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    「Beasty Coffee by amadana」はインテリアとして、道具として、部屋に置いておきたい、人に伝えたい。そんな気持ちになるプロが使えるコーヒー器具を提供します。コーヒーのハンドドリップに欠かせない抽出時間と計量を同時に行うために作られた、国産レザーカバーが目をひく美しさと機能を備えたキッチンスケールです。ハンドドリップをより豊かに楽しむことができます。本体はUSB-Type-C方式での充電でLED搭載のパネルで暗所でも使用できる次世代の方式を採用し、満充電で約10時間の連続使用が可能。計量範囲は0.5g~2000g。精度0.1g単位でレスポンス良く軽量できます。抽出時間からタイマーと計量をスタートする自動モードを搭載。より正確にハンドドリップの抽出状況を確認することができます。
    仕様ボタンコントロール:ボタンコントロール:タッチ式、0.5~2000材質ABS、PMMA、革質量(kg)0.4色ブラックレザー電源USB-Cによる充電 1600mAhリチウムイオン充電池、標準電圧3.7V使用温度(℃)商品表面-10~60、カバー使用時:-20~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×152×26
  • AmadanaMusic CDプレーヤー amadana(アマダナ)

    AmadanaMusic CDプレーヤー

    amadana(アマダナ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    過去のメディアになりつつあるCDにあえて再びスポットを当て「音楽を手に取る時間」を楽しむためのCDプレーヤー。音楽はもちろんCDのジャケットアートワークまで愉しみつくせる、シンプルながら美しいデザインで空間を演出します。本製品にはスピーカー、バッテリーは内蔵されておりません。また乾電池には対応しておりません。
    付属品取扱説明書、専用USB-Cケーブル(1m)寸法(mm)幅132.5×奥行157×高さ28(突起物含まず ラバー高さ約1.5)質量(g)310消費電力(W)2.2、待機時0.8(無操作時自動電源OFF)出力角形光デジタル端子(自動シャッター付き)、光デジタル出力:44.1kHz、Φ3.5mmステレオイヤホンジャック電源DC5V1A USB-Type-C 電源入力端子対応メディアCD-DA、MP3(CD-R/RW、USBメモリー8MB~32GB、FAT32)※USBメモリの仕様/フォーマット形式やご使用状況により正常に再生されないまたはご使用になれないことがあります。BluetoothVer.4.2、対応プロファイル:A2DPv1.3、音声プロトコル:SBC、到達レンジ:最大10m再生可能ファイル形式CD-R/RW,USBメモリ:MP3(32-320kbps)
  • FM クロックモノラルラジオRC10 amadana(アマダナ)

    FM クロックモノラルラジオRC10

    amadana(アマダナ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷
    空間に溶け込むミニマルデザインのコンパクトFMラジオ。ワイドFM対応・バッテリー内蔵でクリアな音質のラジオをリビングから屋外まで様々な場所でお楽しみいただけます。本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFM(FM補完放送)で受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。
    材質ケース:MDF+PVCシート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、アンテナ:ステンレス寸法(mm)高さ179×幅109×奥行131質量(kg)1入力DC5V1A(Type-C)機能クロック、温度表示、アラーム、EQプリセットスピーカー3インチフルレンジスピーカー、出力:10W連続再生時間3-4時間周波数(MHz)FMラジオ:76-108(世界バンド対応)バッテリー容量(mAh)1800 内蔵リチウム電池ポートAUX、USB、TFカード
  • スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30 amadana(アマダナ)

    スピーカー搭載レコードプレーヤーPR30

    amadana(アマダナ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷
    音の余韻まで美しく。スピーカー内蔵レコードプレーヤー。異なる黒のマテリアルが織りなす静かな存在感。その佇まいは音の余韻までも引き立てます。この美しさを損なわないようスピーカーを内蔵した一体設計としました。余計な機器を必要とせず、低音と高温の分担する4基のスピーカーを木製ボディによってレコードの音をダイレクトに奥行のあるサウンドを奏でます。
    材質外枠(ケース):MDF+PVCシート、カバー:PS、ヒンジ:ABS+スチール、スピーカーネット:MDF+鉄+ポリエステル繊維、ターンテーブル:ダイカストアルミ合金、ターンテーブル用マット:フェルト、トーンアーム:ステンレス+アルミ+ABS、ダイヤル:ABS+アルミ合金、スピーカーシート:PVC寸法(mm)幅426×奥行347×高さ70質量(kg)4.4対応1/10/12インチビニルレコード機能33/45回転サポート、トーンアームコントロール、自動停止スピーカー2インチ4Ω 10W×4(2base&2trible)端子入力:AUXIN3.5mmポート、出力:RCAポートカートリッジオーディオテクニカ社製磁気カートリッジ搭載ドライブベルトドライブ
  • ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20 amadana(アマダナ)

    ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20

    amadana(アマダナ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    6日以内出荷
    天然木とファブリックの質感を組み合わせた空間に溶け込むデザイン。Bluetoothスピーカー機能とワイヤレス充電に対応し、クリアな音質のサウンドを広がりのあるステレオサウンドでリビングから寝室まで、様々な場所でお楽しみいただけます。本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFMで受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。
    材質ケース:MDF+疑似突板(木材)シート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、非接触充電用マット:ラバー、アンテナ:ステンレス寸法(mm)幅229×奥行125×高さ119質量(kg)1.2規格非接触充電:15W、Qi規格準拠入力DC9V3A(Type-C)機能クロック、温度表示、アラーム、EQプリセットスピーカー2.5インチフルレンジスピーカー×2、出力:10W+10W周波数(MHz)FMラジオ:76-108バッテリー容量(mAh)2000リチウム電池ポートAUX、USB、TFカードBluetoothVer.5.3、対応コーデック:SBC、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、通信距離:10m前後
  • Beasty Coffeeコーヒーケトル用IHプレート amadana(アマダナ)

    Beasty Coffeeコーヒーケトル用IHプレート

    amadana(アマダナ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    「Beasty Coffee by amadana」はインテリアとして、道具として、部屋に置いておきたい、人に伝えたい。そんな気持ちになるプロが使えるコーヒー器具を提供します。コーヒーのハンドドリップに欠かせないケトルに最適なIHプレートです。コンパクトな本体はA4サイズより小さく、狭いスペースでも気軽に使用できます。さらに立てて収納することができるので、カフェやキッチンのサブ機としても使いやすくできています。アルミ製の部を回すだけで100W~800Wまでを8段階で変更できるシンプルな操作方法です。
    仕様加熱調理(火力):8段階(100-800W)材質本体ケース:P66樹脂、トッププレート:耐熱ガラス質量(kg)1.3(付属電源コード含む)色ブラック電源AC100V50/60HzHz定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×195×55電源コード(cm)約180

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電