絞り込み
タイプ
- その他(6)
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(720)
- オーム電機(329)
- Panasonic(パナソニック)(325)
- SONY(ソニー)(318)
- Nikon(ニコン)(295)
- DJI(269)
- insta360(255)
- Jabra(236)
- Canon(233)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(215)
- エレコム(208)
- 象印マホービン(180)
- ELPA(177)
- Manfrotto(162)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- サンワサプライ(154)
- ブランドをもっと見る
特価
![AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626787-251222-02.jpg)
AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m
GB[制御機器]¥889税込¥9781本3日以内出荷ポータブルAV機器に使われることの多い、コンポジット映像+2ch音声を伝送する4極3.5mmプラグの付いたケーブルです。 3.5mmプラグの端子は先端から 音声左ch(白)/コンポジット映像(黄)/アース/音声右ch(赤) となっています。ケーブル長(m)1.5コネクタ1RCAピンプラグ×3コネクタ23.5mmプラグ4極![ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622806-251222-02.jpg)
ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型
GB[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷CR2032用電池ケースです。基板に立てて取り付けできます。適合CR2032色黒スイッチなし数量(個)1![ボタン電池ケース CR1220 表面実装用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622761-251222-02.jpg)
ボタン電池ケース CR1220 表面実装用
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷CR1220用電池ケースです。表面実装タイプになっています。適合CR1220形状丸色茶スイッチなし数量(個)1![MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558686-251222-02.jpg)
MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック
GB[制御機器]¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷mcroSDHCカードに保存した音楽を再生可能なMP3プレーヤー搭載ヘッドホン!! MP3及びWMA形式の音楽ファイルを再生できます。 32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています。 再生や曲送り、ボリューム調整など各種操作ボタンが本体に搭載されています。 3.5mmステレオケーブル(別売)を接続してMP3プレーヤーなどに接続して普通のヘッドホンとしても使用できます。 コンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 付属のUSBケーブルを使用すれば、パソコンのUSBポートなどから充電する事ができます。付属品専用USB充電ケーブル・説明書(英語)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力/108充電時間(時間)2再生時機能MP3:32kbps~320kbps / WMA:48kbps~192kbps対応メモリーカードmicroSDHC(最大32GB)インピーダンス(Ω)32対応ファイルMP3及びWMAドライバー径(Φmm)40駆動時間(時間)最大18![光デジタルオーディオケーブル 1m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911389-251222-02.jpg)
光デジタルオーディオケーブル 1m
GB[制御機器]¥739税込¥8131本3日以内出荷光デジタル入出力を持つパソコン、アンプ、プレーヤーを接続するケーブルですケーブル長(m)1コネクタ形状光角型プラグ / プラグの先端を保護し、ホコリやキズから守るキャップ付き![ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622815-251222-02.jpg)
ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型
GB[制御機器]¥89税込¥981個3日以内出荷CR2032用電池ケースです。表面実装タイプで形状が四角型になっています。適合CR2032形状四角色白スイッチなし数量(個)1![ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622797-251222-02.jpg)
ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型
GB[制御機器]¥83税込¥911個3日以内出荷CR2032用電池ケースです。形状が四角型になっています。適合CR2032形状四角色白スイッチなし端子形状ピン式数量(個)1





![ボタン電池ケース CR2477 基板取付け用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622727-251222-02.jpg)
![ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622770-251222-02.jpg)
![AVケーブル3RCA/3.5mmプラグ4極1.5m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626787-251222-02.jpg)
![ボタン電池ケース CR2450 基板取付け用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622718-251222-02.jpg)
![ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 縦型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622806-251222-02.jpg)
![ボタン電池ケース CR1220 表面実装用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622761-251222-02.jpg)
![MP3プレーヤー搭載ヘッドホン ブラック GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558686-251222-02.jpg)
![光デジタルオーディオケーブル 1m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911389-251222-02.jpg)
![TOSリンクケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738909-251222-02.jpg)
![RCAケーブル1m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738918-251222-02.jpg)
![ステレオAVケーブル 3RCA/3RCA 1.8m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640638-251222-02.jpg)
![ボタン電池ケース CR2032 表面実装用 四角型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622815-251222-02.jpg)
![ボタン電池ケース CR2032 基板取付け用 四角型 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68622797-251222-02.jpg)
![3.5Φ→6.3Φステレオ変換アダプター 金メッキ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573271-251222-02.jpg)
![電池チェッカー GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558598-251222-02.jpg)