絞り込み
ブランド
- 三ツ星貿易
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(720)
- オーム電機(329)
- Panasonic(パナソニック)(325)
- SONY(ソニー)(318)
- Nikon(ニコン)(295)
- DJI(269)
- insta360(255)
- Jabra(236)
- Canon(233)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(215)
- エレコム(207)
- 象印マホービン(180)
- ELPA(177)
- Manfrotto(162)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- サンワサプライ(154)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

小型冷蔵庫24L コンプレッサー式
三ツ星貿易¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。幅(mm)384質量(kg)14色ブラック高さ(mm)490奥行(mm)410定格消費電力(W)電動機:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490冷却方式直冷式庫内温度(℃)0~4RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)110定格内容積(L)24
小型冷蔵庫
三ツ星貿易¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷高級感漂うガラス扉仕様。振動・騒音無し。シンプルな冷蔵庫(製氷無)幅(mm)400質量(kg)13.5高さ(mm)573奥行(mm)427消費電力(W)58有効内容量(L)35冷却方式ペルチェ式
小型冷蔵庫
三ツ星貿易¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷ガラス鏡面(黒)で高級感あるドア。ドアポケット2Lペットボトル収納可能、缶横置き棚。製氷室付き幅(mm)443質量(kg)15.5色ブラック高さ(mm)503奥行(mm)470消費電力(W)55有効内容量(L)45冷却方式コンプレッサー式/直冷式
スタンドミキサー
三ツ星貿易¥80,980税込¥89,0781台6日以内出荷パワフルなミキシング能力、高性能タッチパネル搭載のスタンドミキサー。パン作りやお菓子作りを劇的に変える大容量6.5L。時間も体力も必要な撹拌やこねる作業をミキサーに任せて、その間に作業を進められます。本体底面に5つのストッパー(滑り止め吸盤)があり、ガッチリ固定。作動中のズレや落下を防ぎます。衛生的に使用できるステンレス製ボウルと3種の撹拌アタッチメントが付属。10段階の早さ調節やタイマー機能をタッチパネルで操作可能。キッチンに映えるレッドと清潔感のあるホワイトの2色展開です。付属品取っ手付きステンレスボウル、ワイヤーホイップ、平面ビーター、スパイラルドゥーフック、ボウルカバー質量(kg)7.7容量(L)6.5消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約95~525定格AC100V50/60Hz能力【ミキシング】ワイヤーホイップ:メレンゲ700g・生クリーム1500g・スポンジ系8000g、平面ビーター:パウンドケーキ3000g・バター生地1000g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×444×365(ボウル含む)機能【タッチパネル】スピード調節(10段階)、タイマー機能、カウント機能定格時間(分)20