絞り込み
ブランド
- HOYA
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(720)
- オーム電機(329)
- Panasonic(パナソニック)(325)
- SONY(ソニー)(318)
- Nikon(ニコン)(295)
- DJI(269)
- insta360(255)
- Jabra(236)
- Canon(233)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(215)
- エレコム(207)
- 象印マホービン(180)
- ELPA(177)
- Manfrotto(162)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- サンワサプライ(154)
- ブランドをもっと見る

シャープカットフィルター
HOYA¥7,998~税込¥8,798~1枚7日以内出荷高い品質とすぐれた性能を持った新しいシャープカットフィルターを開発、上市いたしました。このWシリーズと呼ばれるフィルターは、世界標準に合わせたロングパスフィルターです。透過率データは内部透過率です。用途映像機器、セキュリティ
シャープカットフィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷波長 350nm から 800nm の範囲において、ある波長以下の光を吸収し、それより長波長の光を透過させるロングパスフィルターです。用途映像機器、医療機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
色補正フィルター
HOYA¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷赤外部及び近赤外部を選択的に吸収するフィルターで、撮像感度補正用、露出計感度補正用などに使用します。用途映像機器、ディスプレイ
UVフィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷紫外域において、ある波長以下の光を吸収し、それより長波長の光を透過させるロングパスフィルターです。用途医療機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
色温度交換フィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、なだらかな右肩上がり、または右肩下がりの透過率カーブを持つフィルターです。光源の色温変換、または撮影時の色温度調整のために使用されます。研磨肉厚を調整することによって、任意の色温度変換能力を持ったフィルターを作ることができます。用途映像機器、検査装置外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)-表面仕上げ光学研磨
ニュートラルデンシティフィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、波長によらず一定の透過率を持つフィルターです。カラー撮影の際の露光量調節や、その他各種測定器の光量調節などに用いられます。研磨肉厚を調整することによって、任意の透過率のニュートラルデンシティフィルターを作ることができます。用途映像機器外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
赤外透過フィルター
HOYA¥11,980~税込¥13,178~1枚7日以内出荷可視光を吸収し、赤外域を透過するロングパスフィルターです。赤外線警報機や、暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。用途映像機器、医療機器、セキュリティ
青フィルター
HOYA¥8,998税込¥9,8981枚7日以内出荷青色の波長域を選択的に透過させるフィルターです。三色分解用、波長選択用及び色補正用等として使用されます。用途映像機器、医療機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
緑フィルター
HOYA¥8,998税込¥9,8981枚7日以内出荷緑色の波長域を選択的に透過させるバンドパスフィルターです。白黒写真撮影におけるコントラスト効果フィルターとして、また三色分解用緑フィルターとして使用されます。シャープカットフィルターと張り合わせることで、より狭い透過域を持つフィルターを作ることができます。用途映像機器、ディスプレイ外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
熱線吸収フィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷熱線(赤外線)を吸収し、可視域では高い透過率を持つショートパスフィルターです。光源から照射される熱線をよく吸収するので、スライドプロジェクターや各種照明器具などに使用した場合に著しい効果があります。用途映像機器外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)3表面仕上げ光学研磨
紫外透過・可視吸収フィルター
HOYA¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷紫外域を透過し、可視域を吸収するバンドパスフィルターです。主として紫外線のみを取り出すときに用います。水銀灯の代表スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることができます。用途医療機器、検査装置、照明外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨