絞り込み
タイプ
本数
ブランド
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 家電

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

17,445件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Osmo Pocket 3 DJI

    DJI Osmo Pocket 3

    DJI(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • USB-ACアダプター F-5AC OM SYSTEM

    USB-ACアダプター F-5AC

    OM SYSTEM
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    対応するカメラ本体内電池への充電用、USB-ACアダプター F-5AC。
    質量(g)約33使用温度(℃)0~+ 40最大外形寸法(mm)約32.0×60.0×23.0定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC5V、1500mA保存温度(℃)-20~+60
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ウインドスクリーン仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)約70(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン ※すべてのスマートフォン・タブレット・ノートパソコンでの動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×58×170(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
  • 冷凍庫 100L 上開き YAMAZEN(山善)

    冷凍庫 100L 上開き

    YAMAZEN(山善)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。 すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。 キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
    用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック付属品ワイヤーバスケット仕様冷凍室性能:フォースター性能冷凍室性能:フォースター質量(kg)28ホワイト高さ(mm)845奥行(mm)550容量(L)100間口(mm)545定格電圧(V)交流100幅(cm)54.5定格周波数(Hz)50/60共用電源コード(m)1.9電動機(W)95(50Hz)/100(60Hz)保証期間1年間扉開閉方式上開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5高さ(cm)84.5温度調節7段階定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100冷媒R600aドア1年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)奥行き(cm)55
  • GoPro用アクションヘッドマウント エツミ

    GoPro用アクションヘッドマウント

    エツミ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで撮影ができる、GoPro用アクションヘッドマウント。GoPro対応。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、頭、または、ヘルメットなどに装着するだけで、ハンズフリーに撮影を楽しめます。どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しく!ベストショットも逃さず撮影できます。
    本体質量(g)65対応GoPro全機種素材(ベルト)伸縮性素材適合頭囲(cm)43~65
  • カメラ用三脚 リーダーメディアテクノ

    カメラ用三脚

    リーダーメディアテクノ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    5段階伸縮で、水準器を標準装備しています。 スマートフォン固定用ホルダー付きで、カメラだけでなくスマートフォンでの撮影も可能です。
    付属品収納袋、スマートフォン固定用ホルダー材質(本体)アルミニウム合金・ABS樹脂高さ(mm)約320~1020質量(g)334ねじ(対応カメラ)1:4-20UNC耐荷重(kg)2アズワン品番3-671-21
  • バッテリーチェッカー トライメイト

    バッテリーチェッカー

    トライメイト(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    バッテリーの残量を表示するテスターです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。
    用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認材質ABS寸法(mm)110×59×25質量(g)51
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS PowerShot S90、S95 PowerShot D10、D20 PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS 対応互換バッテリー
    対応機種Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930ISPowerShot S90、S95PowerShot D10、D20PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 ISバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)750
  • スピーカー サンワダイレクト

    スピーカー

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。 Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
    仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1ブラック電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver.5.0外形寸法W450×D50×H60mm周波数特性100Hz~20000Hz充電時間約3.5時間バッテリー容量(Ah)1.8送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式microUSB電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP, AVRCP
  • メディアプレーヤー サンワダイレクト

    メディアプレーヤー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
    仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, Tセット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードコネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1フレームレート30fps以下対応音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
  • 前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    前開きファン式冷凍庫 142L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率158%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】 インバーターコンプレッサー搭載で省エネ・静音を実現した、1ドア大容量冷凍庫です。 ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。 急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。 現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。電子レンジやケトルなどを設置し空間を有効活用!省スペースに収まります。 サブ冷凍庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
    性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ABS等幅(mm)475ホワイト高さ(mm)1290質量(g)1800奥行(mm)635周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz共有)耐荷重(kg)30(トップテーブル)記号冷凍庫記号:フォースター定格消費電力(W)150(電熱装置)、1.5(LED庫内灯)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290電源コード(m)1.8冷却方式ファン式電動機(W)90耐熱温度(℃)100(耐熱トップテーブル)運転音(dB)28保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き温度調節5段階定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)294省エネ基準達成率(%)158定格内容積(L)142
  • カメラレンズクリーナー Kenko(ケンコートキナー)

    カメラレンズクリーナー

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。
    容量(mL)100
  • ブラシ&隙間2WAYノズル Panasonic(パナソニック)

    ブラシ&隙間2WAYノズル

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き YAMAZEN(山善)

    ふとん乾燥機 くつ乾燥アタッチメント付き

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    花粉やPM2.5対策。 梅雨や秋雨の湿気対策。 気温の低い冬場にも大活躍。 一年中気になるダニ対策機能付き。 羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。 濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。 衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。 押し入れやクローゼットの除湿に。 季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。 大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。 衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。 使わない時は付属品もコンパクト収納。 押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
    用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245タイマー30分、60分、90分、120分
  • 銀イオン紙パック ELPA

    銀イオン紙パック

    ELPA
    465税込512
    1パック(5枚)
    当日出荷
    銀イオンを内袋に練り込ませる事により、吸い込んだゴミのいやな臭いをやわらげます。 ・ゴミの量、種類によって効果は異なります。 ・長い間使用されている掃除機内に付いた臭いには効果がありません。 銀イオンは人体に安全な抗菌剤なので赤ちゃんのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。 吸塵力と通気性に優れた2重5層構造です。 再生紙使用で地球環境の限りある資源を大切にしています。 スタンド型・ハンディ型・業務用の機種には使用できません。
    仕様抗菌の方法:繊維に練り込み、抗菌の処理を行っている部分の名称:紙パック内層不織布タイプ各社共通タイプ構造2重5層試験方法JIS L 1902に基づく試験機関(一財)カケンテストセンター
  • オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラック エレコム

    オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラック

    エレコム(3件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
    ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニジャックー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等
  • 糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099 ELPA

    糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099

    ELPA(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
    用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
  • タイガー マイコン電動ポット タイガー魔法瓶

    タイガー マイコン電動ポット

    タイガー魔法瓶(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    大容量でコンパクトタイプに大型給湯キーを採用。 たっぷりのお湯をらくらく電動給湯。
    材質本体:ポリプロピレン・内容器:ステンレス質量(kg)2.7消費電力(W)(湯沸かし時)905寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×303×321RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)578一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.58TKG品番9-0875-1001TKG品番(2017)6-0785-1001
  • 東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単4形 東芝

    東芝アルカリ乾電池『IMPULSE(インパルス)』 単4形

    東芝
    639税込703
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。
  • Soundcore Liberty 5 Soundcore

    Soundcore Liberty 5

    Soundcore
    13,627税込14,990
    1個
    当日出荷
    進化したウルトラノイズキャンセリング3.5:Liberty 4のウルトラノイズキャンセリング 2.0から、ウルトラノイズキャンセリング 3.5に進化。環境に左右されず様々なシーンで圧倒的な静けさと没入感を提供します。原音に忠実なハイレゾ再生:高音質コーデックLDACに対応し、従来のコーデック。と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現します。Dolby? Audio対応:Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めて対応。迫力あるサウンドを実現し、没入感のある音楽体験を提供します。豊かでクリアな中高音域:9.2mmのダイナミックドライバーを搭載。歪みをおさえながら豊かで クリアなサウンドを実現。迫力ある低音:Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めてバスレフ構造を採用。内部に設けられた2本のダクトが低音の共鳴を高めることで、リアルで迫力ある低音を実現。外音取り込み性能も進化:Liberty 4から左右1基ずつマイクが増加し、外音をよりクリアかつ自然に取り込むことができます。LDACとDolby Audioを併用できるマルチポイント接続:新たにLDACやDolby Audioとの併用にも対応。高音質のままマルチポイント接続ができます。
    寸法(mm)57×57×28(充電ケース)質量(g)5.2 (イヤホン片耳) / 59 (充電ケース含む)接続方式Bluetooth充電時間1時間 (イヤホン) / 3時間 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 4時間 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ)BluetoothVer5.4イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電対応コーデックSBC / AAC / LDAC
  • ヘッドセット(USBタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ヘッドセット(USBタイプ)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,200税込1,320
    1個
    3日以内出荷
    軽量&調整自在!長時間の会議も快適なUSBヘッドセット!。USB接続で誰でも簡単に使えるヘッドセットです。イヤホンジャックがないPCでも使えるUSBタイプで、手元でボリューム調整が可能。柔らかく調整できるマイクブームとヘッドバンド、軽量設計で長時間の使用でも疲れにくく、リモート授業やWeb会議におすすめです。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。【商品スペック】再生周波数帯域:50~16,000Hz、感度:98±4dB、インピーダンス:32Ω、最大入力:30mW、ケーブル長:約1.8m、プラグ:USB-A、ドライバー:Φ30mm、対応環境:Windows / Chrome / Mac OS 対応( Mac OS 10.15 動作確認済)Raspberry Pi 対応
    セット内容本体のみ材質ABS、PU寸法(mm)本体:約120×160~175、ケーブル:約1.8m
  • 小型家電リサイクル券 不用な家電を自宅から宅配便で回収 リネットジャパン

    小型家電リサイクル券 不用な家電を自宅から宅配便で回収

    リネットジャパン(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    買い替えで使わなくなった、壊れて動かない等、自宅で眠っている不用な家電製品の処分でお困りではないですか?宅配便リサイクルなら"安心・安全でカンタン処分"ダンボールに詰めて回収をご自宅で待つだけ!
  • DJI バッテリーセーフバッグ DJI

    DJI バッテリーセーフバッグ

    DJI
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バッテリーの保管、持ち運び時にご使用ください。
    適合機種DJIバッテリー各種
  • USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付

    BUFFALO(バッファロー)
    7,498税込8,248
    1台
    翌日出荷
    Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。
    付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
  • 充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh RS PRO

    充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh

    RS PRO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
    仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 80mAhサイズ = 3/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
  • EMEET OfficeCore M220 Lite EMEET

    EMEET OfficeCore M220 Lite

    EMEET
    27,180税込29,898
    1台
    翌日出荷
    【連結ケーブル付属:スピーカーフォン】。スピーカーフォン「M2:2台」、連結ケーブル「DC200:1点」セット品。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載。単品使用で最大10人、連結使用で最大16人まで集音距離拡大が可能。接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
  • ミルサーカッター一式 IFM-7C(IFM-800DG/720G対応) 岩谷産業

    ミルサーカッター一式 IFM-7C(IFM-800DG/720G対応)

    岩谷産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ミルサーシリーズ最上位機種 ミルサー800DG、720G対応のミルサーカッター一式です。ご購入時のままの細かなパウダーを作るためにも、定期的な交換をおすすめします。
  • 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-8 PENTAX(ペンタックス)

    防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-8

    PENTAX(ペンタックス)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級)相当、砂や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級)準拠、2.1mからの落下に耐える耐衝撃性能、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造、さらに氷点下10℃でも作動する耐寒性能も備え、水中から雪山まで過酷な環境下でも使用できるタフネスボディ。【4K動画撮影】。4K(3840×2160ピクセル)で高精細な動画が記録可能。HD・Full HDサイズの動画撮影では、通常の電子手ぶれ補正Movie SRに加え、Movie SR+を搭載。揺れや歪みをおさえた自然な動画撮影が可能です。【手袋でも扱いやすい、アウトドア仕様の操作性】。アルミパネルを採用した堅牢性の高いボディに、ダイヤルを回すだけでのモード切りかえ、操作しやすい縦型のズームボタンを採用。背面に配置したボタンの間隔を広くすることで、手袋をしたままでも扱いやすくなっています。【広視野角の3.0型液晶モニター搭載】。3.0型、約104万ドット、3:2の液晶モニターには外光の反射を抑えるAR(Anti-Reflection)コートが施されています。また、日差しが強い屋外撮影や、夜景撮影などのシーンに合わせてモニターを見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニターも採用。環境に応じてプラス側に2段階、マイナス側に2段階調整できます。【GPS・電子コンパスを内蔵】。GPSを利用して撮影データに位置情報を記録することができます。通常のGPSシステムに加え、「GLONASS」に対応。撮影画像の情報を地図と連携させたり、移動したルートを地図で表示するなど、撮影後の楽しみがさらに広がります。撮影画像の右下にGPS情報や電子コンパスによる撮影方位情報、協定世界時を表示することも可能です。【クリアな高画質と撮影機能】。有効約2000万画素の高精細画素と最高ISO感度6400の高感度性能を搭載し、低ノイズ・高ダイナミックレンジの高精細でクリアな画質を実現。焦点距離5~25mm(35ミリ判換算で約28~140mm相当)の光学5倍ズームを備え、広角約28mm(35ミリ判換算)で撮影できる広大な風景から望遠撮影まで様々な撮影シーンで活躍します。また、シーンに応じて選べる24の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【撮影が楽しくなるさまざまな機能】。カメラから最短10cmの距離にピントが合うマクロモードと1cmの距離まで寄れる1cmマクロモードを搭載。また、レンズ外周のリングライトに9段階の明るさ調整や、6灯の点灯箇所が選べる機能を搭載。被写体全体を明るく照らして影を飛ばしたり、一方向から光をあてて立体感を出すなど様々な撮影に使用できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【Webカメラ機能】。UVCモードに切り替え、付属のUSBケーブルをパソコンにつなぐだけで、フルHD、30fpsの高画質Webカメラとして使用可能。光学5倍ズームや、マクロ機能、内蔵のリングライトを組み合わせることで、多彩な映像表現を可能にします。ビジネスやプライベートでのオンラインコミュニケーションを強化するための強力なツールとして活用できる。【工事や建設の現場でも活躍】。耐衝撃性の高いタフボディは手袋をしたままでも操作しやすく、公共建設工事などの電子納品に適した「CALS」モードもダイヤルを回すだけで簡単に選択可能。暗い現場などでは調光可能なリングライトが役立ち、コンクリートのクラックや鉄筋のマーク記録といった細かなものも、マクロモードを併用することで詳細まで写すことができます。
    付属品充電式バッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173 、ハンドストラップ、マクロスタンドブラック質量(g)(本体のみ)約215電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキットK-AC166J(別売)有効画素数約2000万画素記録媒体内蔵メモリー(約27MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAir(TM)カードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約8.1倍、[インテリジェントズーム]10M時 7/640時 約40.5倍防塵防水性能IPX8・IPX6焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/4000秒~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス【外部】USB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ3.0型(アスペクト比3:2)/約104万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約118.2×65.5×33.1(操作部材、突起部除く)
  • ヘッドストラップ2.0 GoPro

    ヘッドストラップ2.0

    GoPro
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    臨場感あふれるPOV映像をハンズフリーで撮影可能です。
    トラスコ品番564-1808幅(mm)100高さ(mm)145品名ヘッドストラップ2.0奥行(mm)48
  • 【延長保証サービス】掃除機の延長保証(3年) AXIAS

    【延長保証サービス】掃除機の延長保証(3年)

    AXIAS
    3,490税込3,839
    1個
    15日以内出荷
    モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
    用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!サービス分類その他
  • 背景布 S サンテック

    背景布 S

    サンテック
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撮影用背景布1.5×2m。丈夫なポリエステル製の生地。横方向の一辺に設置に便利な袋加工
  • 石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー ホワイト 山崎実業

    石こうボード壁対応ウォールドライヤーホルダー タワー ホワイト

    山崎実業
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
    付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約410耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
  • 縦型洗濯機 10kg YAMAZEN(山善)

    縦型洗濯機 10kg

    YAMAZEN(山善)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。
    用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯付属品取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個)質量(kg)42種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)563/675保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×64×103.5標準使用水量(L)191洗濯方法渦巻き式供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)10
  • アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形 三菱電機

    アルカリ乾電池GRシリーズ 単1形

    三菱電機(1件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
    タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • タイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 エレコム

    タイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプを採用しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品なし型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約5.2(ケーブル含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状インナーイヤータイプ
  • 塩化チオニルリチウム電池 NEXcell

    塩化チオニルリチウム電池

    NEXcell
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
    用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)10使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×25.0
  • HT20-3B Telephone JACOB JENSEN

    HT20-3B Telephone

    JACOB JENSEN
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
    仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)セット内容親機のみ材質ABS樹脂質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)使用環境温度(℃)0~40設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005最大直流抵抗(Ω)354
  • 低温調理器 ANABAS

    低温調理器

    ANABAS
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    低温加熱調理で、旨味を閉じ込め、引き出す。いつものお料理がシェフの味に。温度・時間を設定したら、後は出来上がりを待つだけ!設定した温度を自動で管理してくれるので、楽ちん、ほったらかし調理。攪拌機能が付いているので、水を循環加熱し水温を均等に一定に保つ事が可能。お肉等は加熱ムラが出来ず、旨味・肉汁を閉じ込め美味しく仕上がる。基本水しか使わないので、お手入れは簡単。使い終わったら、ステンレスカバーや攪拌羽根カバーが外し、ヒーター部分を柔らかい布で拭くだけ。ステンレスカバーや攪拌羽根カバーは、丸洗いOK。取り付けるときは、完全に乾いてから。スリムでコンパクトな作りなので、収納場所を取らない。
    用途スロークッカー、低温調理器として。ローストビーフ サラダチキン ハム パーティー料理 タッチパネル操作 タイマー付き防水 キッチン クッキング 。セット内容本体、固定クリップ、取り扱い説明書(保証書付き)質量(kg)1.1消費電力(W)850電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5設定温度(℃)25~92.5度(0.1度単位)設定時間1分~99時間59分(1分単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×9.6×37.3
  • ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
    付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書型式密閉ダイナミック出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池本体質量(g)147接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2標準持続時間(h)50保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T充電時間(時間)3充電方式USB充電ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)イヤホン形状オーバーヘッド伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC/AAC連続通話時間(時間)40対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
  • ハンディーアイロン&スチーマー 除菌 脱臭 パワフルスチーム 3段階温度調節 衣類スチーマー ツインバード

    ハンディーアイロン&スチーマー 除菌 脱臭 パワフルスチーム 3段階温度調節 衣類スチーマー

    ツインバード(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095B/ESA-4095Wは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。 用途に合わせて温度設定が可能だからハンディだけでなくアイロンとしても使用できる。
    用途スーツ・ジャケット・コート・セーター・スカート・帽子・ぬいぐるみ・カーテン・ソファ・レース・ウール・カシミヤ 色々な布製品に使えます。 【ジャケットなどの厚手の衣類】 ハンガーにかけたまま端を軽く引っ張りながら、ブラシで衣類をなでるようにしてスチームをかけます。 【ワイシャツなどのポリエステル生地】 衣類ブラシを衣類にしっかりとあててスチームをかけます。 【セーターなどのデリケートな生地】 ブラシを衣類から離してスチームをあて、形を整えます。そで口や首まわりなどの伸びやすい部分は形を整えながらたっぷりとスチームをかけます。付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ容量(mL)75消費電力(W)800

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電
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
25ページ目: 家電 【通販モノタロウ】