カテゴリ
絞り込み
タイプ
本数
ブランド
- モノタロウ(31)
- メディアカバーマーケット(720)
- Nikon(ニコン)(396)
- Panasonic(パナソニック)(388)
- SONY(ソニー)(382)
- Kenko(ケンコートキナー)(353)
- アイリスオーヤマ(347)
- エレコム(347)
- Canon(347)
- オーム電機(330)
- エツミ(328)
- YAMAZEN(山善)(321)
- DJI(269)
- insta360(255)
- エスコ(246)
- Jabra(240)
- audio-technica(231)
- 象印マホービン(215)
- サンワサプライ(194)
- 東芝(186)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
SONY(ソニー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷高性能ノイズキャンセリング。さらに進化した強力なノイズキャンセリング。[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質。低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質。ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション。毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー。前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現。AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881台翌日出荷1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。色ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約110(ターボ時)風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時)電源コード(m)約1.6マイナスイオン機能あり
ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
ヘッドホン マイク付き 有線USB接続 ステレオ ノイズキャンセリング 大型オーバーヘッドタイプ
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 。マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。 。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 。洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。USB-A接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 。マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 。安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 。40mmドライバーを採用した高音質モデルです。 。しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 。微細な音やささやき声も聞き逃さない、適度な遮音性のアラウンドイヤー型です。 。肌触りの良いやわらかなレザー調クッションイヤーパッドを採用し、抜群のフィット感を実現しています。 。アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 。ボリュームコントローラーとミュートボタンが、片側ハウジング部分に集約されたケーブル片出しタイプです。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。持ち運びに便利なポーチを付属品として同梱しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ウインドスクリーン、ポーチ仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)約130(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×75×200(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】50マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有
ヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom
テスコム¥5,998税込¥6,5981個当日出荷サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー※1速乾 Speedomシリーズ史上最軽量※2テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。用途大風量 2.3m3/分※ ※スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。 大風圧 従来機種から109%にUP※ ※メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 。従来機種より12%軽量化!※ 大風量なのに495gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 ※メーカー製品TID2250と比較。 。乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 。美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 。多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 。1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得 テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 。快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 。ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 。※定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。付属品セットフード仕様【ラク抜きプラグ】○色ブラック質量(g)470(本体のみ)、495(セットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチメインスイッチ 「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY-HIGH時)風量(m3/min)2.3(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否○
全自動洗濯機 10kg
アイリスオーヤマ¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷洗浄力×節水×大容量を実現。羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。 ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。 間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/つけおき/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)37色ホワイト種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2.0定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB標準使用水量(L)109寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956所要時間(標準)44分水量(L)標準:53
モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.7色黒耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型
2ドア冷凍冷蔵庫 87L
Haier(ハイアール)¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷部屋の雰囲気になじみやすいシンプルなデザインとスリムボディは置く場所を選びません。高さ85cmのローデザインでお部屋を広く見せることができます。2Lペットボトル3本収納可能なすっきりポケットと、小物も整理しやすいドアポケットを装えています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。コンパクトながら冷凍室は24Lあり、ひとり暮らしや2台目にも収納力は十分です。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができます。限られたスペースを有効活用できるだけでなく、ロータイプなので使いやすい高さに電子レンジが置け、作業効率アップにもつながります。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は106%。性能フリーザー:フォースター質量(kg)23色ホワイト奥行(mm)据付必要:634容量(L)【全体】87、【冷凍室】24 <24> ※< >内は食品収納スペースの目安、【冷蔵室】63 <54> ※< >内は食品収納スペースの目安間口(mm)452定格消費電力(W)電動機 50、電熱装置 55外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×534×850電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式直冷式ドア数:2霜取方法方式:手動運転音約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)年間消費電力量(kWh/年)192省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:106
Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ
DJI¥58,600税込¥64,4601個当日出荷アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
分波器_アンテナ用
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BSアンテナ電源供給可能BS/CS用端子はテレビやレコーダーなどの機器からアンテナ側へ電源を供給可能な電流通貨型となっています種類同軸規格S-2.5C-FB/【線材(UL)】NON ULケーブル長(m)約0.2SR間コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ(差込式)×2、ケーブル/F型プラグ(差込式)、 ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)※壁面アンテナ端子との接続には、F型プラグを持つアンテナケーブルが必要です。ケーブルS-2.5C-FBコネクタF型インピーダンス(Ω)75入力周波数(MHz)47~3224出力周波数U/V出力端子47~862MHz BS/CS出力端子950~3224MHz同軸タイプ2.5C
オーディオラインケーブル 3.5mmステレオミニ-フォーンプラグ(標準プラグ)×2
フジパーツ(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷99.996%OFC(無酸素銅)。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー等をΦ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1に対応しているスマートフォン・デジタルオーディオプレイヤーに接続して録音・再生する場合に使用します。仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1
掃除機ノズル広々すいすい(継ぎ手パイプ付き)
アイワ¥989税込¥1,0881個当日出荷天然馬毛使用でしなやかで家具等にキズをつけにくいです。畳、引き戸レール、階段等のおそうじに便利です。ブラシヘッドを回転できますので用途に応じて使い分けが出来ます。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmに取付出来ます。材質本体・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/馬毛高さ(mm)130質量(g)64縦(mm)34横(mm)125
専用ガスカートリッジ24本
ソーダスパークル¥2,198税込¥2,3741個当日出荷カートリッジの使用後は不燃物(スチールゴミ)として処分が可能。液化炭酸ガスは不燃性ガスなので安全です。用途ソーダスパークル専用ガスカートリッジ材質スチール質量(g)30容量(g)8g/1本寸法(Φ×高さH)(mm)約17×68使用期限製造日より約5年 ※パッケージ底面表記
液晶保護フィルム ペンタックスWG-8 用
Kenko(ケンコートキナー)¥899税込¥9891個当日出荷フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。寸法(mm)70.3×52.6
【延長保証サービス】高圧洗浄機の延長保証(5年)
AXIAS¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!サービス分類その他
標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル
フジパーツ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2。片側:RCA ピン(オス)×2。Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプをRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にもご使用いただけます。長さ(m)1.5
ブロックアイストレー こつぶ氷
ハウツー¥399税込¥4391個当日出荷ぎっしり入れてすぐ冷える用途ぎっしり入れてすぐに冷やすことができる、ブロック形状のこつぶ氷が作れる「ブロックアイストレーこつぶ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に84個の小さめこつぶ氷が作れる。 ニオイ移りを防ぐフタ付き。重ね置きもできるので作り置きにも便利。 水ではなくコーヒーやジュースなどで氷を作れば、冷たさをキープしたまま味が薄まらないアイスドリンクに!ドリンクメニューをアレンジし充実させればおうちカフェも楽しめる。氷嚢・アイスバッグに入れてスポーツの後のアイシングやクーリングにも。 氷を取り出す際は、フタを外して本体をひねりフタを受け皿にして取り出してください。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。耐熱温度 110℃。耐冷温度:-20℃。材質ポリプロピレン間口(mm)114寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.4×26×4.2
ブロックアイストレー 大きめ氷
ハウツー¥399税込¥4391個当日出荷ゆっくり溶けて氷長持ち用途溶けるスピードがゆっくりで長持ちするブロック形状の大きめ氷が作れる「ブロックアイストレー大きめ氷」(製氷皿・製氷器)。 一度に14個の氷が作れる。 アイスコーヒーやソフトドリンクに合う少し大きめのブロック氷。 スポーツやレジャー、屋外イベントなど水筒・マイボトルに入れてお出かけ。 暑さ対策にも必須アイテム。 氷以外にもジュースやコーヒーを凍らせたり、離乳食やだし汁のストックなどアレンジ次第で立派なキッチンツールに。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。フタは完全密閉ではありません 重ね置きもできるので作り置きにも便利。 日本製。 原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン間口(mm)124寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×4.2
デジタルサイネージスタンド
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4×20 4本、M5×20 4本、M6×25 4本、M8×25 4本)幅(mm)417質量(kg)14.5高さ(mm)1245奥行(mm)490耐荷重(kg)40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能)高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm対応インチサイズ32-65折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185RoHS指令(10物質対応)対応上下調整ありキャスターの有無あり
USB充電式 2WAYハンディクリーナー
HAC¥1,590税込¥1,7491個当日出荷コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。電源充電式集塵方式ダストカップ集塵容量(mL)ダストカップ:90質量(g)商品合計:約225、箱込:約270連続使用時間(分)10充電時間(分)180セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書幅(mm)165色ブラック高さ(mm)150奥行(mm)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1200充電可能回数300回主材質HIPS・PS・PP・PET・TPR真空度(Pa)2500ダストボックス容量(mL)約90
アルカリ乾電池 9V形 9V 1個シュリンクパック
FDK¥428税込¥4711個当日出荷タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5質量(g/個)43使用推奨期限2年入数(本)1
1ドア冷蔵庫 40L
Haier(ハイアール)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷省エネタイプのコンパクト冷蔵庫 2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット 静音設計(25dB)付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1)幅(mm)474質量(kg)16色ホワイト高さ(mm)490奥行(mm)450(据付必要500)容量(L)40【冷蔵室】 40 <34> ※< >内は食品収納スペースの目安天板耐荷重(kg)※上板耐荷重30まで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。ガスの種類R-600a、ノンフロン電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)490年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★外寸法・奥行(mm)450
象印 押すだけポット
象印マホービン(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷コーヒーや紅茶のにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷。1年中使えるガラスマホービンで、夏はひんやり冬はあったかキープ。軽く押すだけのらくらく給湯。電気やガスを使わず省エネ。転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。持ち運びに便利なハンドルつきなので、テーブルでもキッチンでも、家中どこでも使えます。エコマーク認定認定機能転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付エコマーク認定番号10 146 001
ハンドミキサー
テスコム¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP! 少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。 また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。 調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。 ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。 電源コードはケースの外側に巻いて留められます。 保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。 高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。 混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。 使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップ色ホワイト消費電力(W)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85(収納時)本体質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む)連続使用可能時間10分スピード調節5段階切替
Bluetoothフルワイヤレスイヤホン
センチュリー¥3,490税込¥3,8391台当日出荷一度の充電で約6時間の連続音楽再生が可能なフルワイヤレスイヤホン。充電ケースを組み合わせることで最大20時間の音楽再生も可能。わずらわしいコードに気を配る必要がなく、スッキリご使用いただけるのがフルワイヤレスの魅力です。イヤホン本体はIPX4対応でスポーツや屋外使用時の急な雨にも安心です。Bluetooth5.1に対応、スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いBluetoothデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを採用、クリアな音声を伝達します。色ブラック質量(g)イヤホン:約4.2、ケース:約24適合規格Bluetooth5.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、ケース:60×33.5×26.3入力端子type-C使用時間(時間)音楽再生:約6、連続通話:約5※使用時間は使用状況・環境等により異なるRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大10イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
ハンディーブレンダー
ツインバード¥6,398税込¥7,0381個当日出荷つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。付属品専用計量カップ、カップ用ふた容量(mL)500(専用カップ)質量(g)約820(付属品含)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175電源コード(m)約1.8定格時間1分30秒
COOL+PLUS フタ付きアイストレー NO.12(レギュラー)
イノマタ化学¥179税込¥1971個当日出荷台形の氷が作れる製氷皿。ジュースやお茶をグラスで飲むのに適した氷ができあがる。 「COOL+PLUS フタ付きアイストレー」のシリーズを、重ねて置くことが可能。日本製。材質ポリプロピレン色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×26.7×3.9
テンキー Bluetooth ホワイト
iClever¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。 Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。 USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。 フル充電で約40時間の長時間使用となっております。 人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。 iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書色ホワイト質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40保証期間18ヵ月充電時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1台Bluetooth5.1通信距離(m)約10
モノラルヘッドセット
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個当日出荷通話・会議などに集中できる両耳タイプ。 耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。 安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。 付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。 通話以外にも音楽を楽しむこともできます。セット内容充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm)色ブラック質量(g)約180(ヘッドセット本体のみ)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×75×200(マイク部除く)連続使用時間(時間)約12保証期間ご購入日より6ヶ月通信出力Class2※Class1の機器との接続も可能で再生周波数帯域(Hz)約20~20000充電時間(時間)約2コネクタmicroUSB(充電)連続再生時間約7.5時間(音楽)指向性単一指向性(マイク)伝送方法FHSSBluetoothVer5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能装着方式片耳通信距離(m)最大約10周波数帯域(GHz)2.402~2.480イヤホン形状オーバーヘッド型連続待受時間約60時間対応コーデックSBC音量調節音量調節対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
液晶保護フィルム OLYMPUS Tough TG-6 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OLYMPUS Tough TG-6寸法(mm)70.0×48.6硬度9H機能高硬度取付け方法シリコン吸着
イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ
エレコム¥799~税込¥879~1個当日出荷マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等
アルカリ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951セット(2本)当日出荷使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能! 連続使用放電性能約10%アップ※3タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5質量(g/本)約23寸法(Φ×mm)約14.5×50.5本数2使用推奨期限10年
充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥599税込¥6591台当日出荷サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。 マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。 Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。 1枚の交換目安は2~3か月です。質量(g)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
撮影用 背景 背景シート モノトーン(ホワイト・アンティークホワイト・ブラック) 大判 50cm×70cm 3枚入
エレコム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷映える写真を簡単に撮ることができる背景シートです。 どんな被写体にも合わせやすいモノトーン。セット内容背景シート×3枚、仮止めシール×40枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚材質紙色ホワイト/アンテイークホワイト/ブラック枚数3枚入(3パターン×各1枚)用紙MONOTONE用紙サイズ大判サイズ(500mm×700mm)
USBType-C用イヤホン
audio-technica¥3,198税込¥3,5181個当日出荷通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。付属品イヤーピース(XS/S/M/L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~24000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
折畳み撮影ボックス30 調光モデル
JTT(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷被写体の色や形を正確に撮影 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 LEDモジュールを搭載 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。 お手軽に小物撮影 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 真上からの撮影も可能 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 簡単組み立て、コンパクト収納 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。材質プラスチック質量(g)730電源USB 5V/1ALED30灯×2本体寸法(cm)310×305×335
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオL型延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(L型オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス)
エスエスエーサービス(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から6日以内出荷スマートフォンやタブレットに好適なL型プラグを採用したステレオ音声ケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。色レッド端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(L型オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)プラグ金メッキプラグ
スピーカー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニタ下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。付属品取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂電源USBポートより供給(DC5V500mA)最大出力(W)6(3W×2)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル約1.2m外形寸法W205×D36×H68mm(スピーカー本体)センサー1.5インチ(40mm×40mm)周波数特性80Hz~18kHz入力端子USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)