絞り込み
タイプ
本数
ブランド
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 家電

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

17,445件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸化銀電池 FDK

    酸化銀電池

    FDK(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • 冷蔵室用カーテン オリエント(OR)

    冷蔵室用カーテン

    オリエント(OR)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適応サイズ:冷蔵室内の幅/46~59 縦/80cmまで材質:特殊オレフィン系フィルム。冷蔵室に取り付けるだけで冷気の逃げを最小限に抑え 電気代を節約します。
    材質カーテン:ポリエチレン系フィルム(印刷入)、吸盤:スチレン系エラストマ質量(kg)0.1適合幅(mm)460~590適合高さ(mm)800までTKG品番9-0733-1401TKG品番(2017)6-0650-1401
  • アンテナケーブル(ストレート - ストレート) エレコム

    アンテナケーブル(ストレート - ストレート)

    エレコム(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ストレート型プラグのアンテナケーブル。
    ブラック対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールド
  • 2wayコードレススティッククリーナー クラモ macros(マクロス)

    2wayコードレススティッククリーナー クラモ

    macros(マクロス)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/2WAYブラシノズル)。ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
    付属品フロアノズル・すき間ノズル・2WAYブラシノズル電源USB充電式(5V1A)本体質量(g)約745(ロング使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W75×D115×H400(ロング使用時)充電時間(時間)(満充電)約3~4充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh集じん量(L)約300m稼働時間(分)約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。
  • DJI Osmo Pocket 4P Vlog コンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 4P Vlog コンボ

    DJI
    103,000税込113,300
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。
    用途ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog寸法(mm)159.5×63.3×33.5質量(g)230レンズ【広角レンズ】焦点距離(35 mm判換算):20 mm、絞り:f/2.0、フォーカス範囲:0.09 m~∞【中望遠レンズ】焦点距離(35 mm判換算):60 mm、絞り:f/1.8、フォーカス範囲:0.2 m~∞センサー【広角レンズ】1インチ CMOSセンサー【中望遠レンズ】1/1.28インチ CMOSセンサーマイクロホン3ISO感度設定【広角レンズ】写真:100~25600 / 動画:100~25600 / 低照度動画:100~51200 / スローモーション:100~25600【中望遠レンズ】写真:50~12800 / 動画:50~12800 / 低照度動画:50~25600 / スローモーション:50~12800画面仕様サイズ:2.0インチ / 解像度:556×314 / 輝度:1000ニト
  • NB3100 NB3000パーツ フィルター Nobby

    NB3100 NB3000パーツ フィルター

    Nobby
    379税込417
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    マイナスイオンヘアードライヤーNB3100,NB3000のフィルター部分のパーツ。
    ブラック
  • JF100ML01WH [冷凍庫 (99L・上開き)] MAXZEN

    JF100ML01WH [冷凍庫 (99L・上開き)]

    MAXZEN
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    コンパクト設計でたっぷり収納。6段階冷却モード対応で「冷蔵庫」としても利用可能。たっぷり99L、コンパクト設計、上開き式、7段階冷却モード、バスケット付き、鍵付き。専用の冷凍庫があるとこんなに便利で快適に! スーパーの特売日:生鮮食品やお肉、 パン等をお得にまとめて買い貯め!業務用サイズ:おトクな業務サイズの大きな冷凍食品も保管できる!ふるさと納税:食べきれない食品も冷凍して食材ロスゼロ!作り置き:たっぷり作り置きして毎日の家事が時短に!趣味の釣りにも:釣り用の氷やえさの保管。釣れた魚も冷凍して鮮度長持ち!冷蔵も可能:ホームパーティなどの アルコールや食品の冷蔵にも!。大容量99L 冷凍ストックで快適生活 たっぷり保存して毎日の家事がとってもラクに!賞味期限をこまめに気にしなくていい!忙しい平日も野菜を買い足すだけ!朝のお弁当作りも時短に!。すっきり収納 ワイヤーバスケット付き。小物が下に埋もれず取り出しやすい!。たっぷり大容量なのにコンパクト設計 省スペースで様々なところで使えます。セカンド冷凍庫にぴったりサイズ。置き場所に困らない!キッチンにも。いたずら防止にもなる鍵付き!小さなお子様がいるご家庭でも、安心してご利用いただけます!。上開きタイプだから冷気が逃げにくい 節電効果 冷気は下へ逃げるため、 上開き式は扉を開けても庫内の温度が上がりにくく効率よく冷やします。冷却性能は最高水準のフォースター製品 日本工業規格(JIS規格) で定められた冷凍室冷却性能規格のことで、4段階の内、最も優れた性能のフォースターを搭載。冷却モード 食品の量に合わせてモード調節が可能です。国内メーカーのサポートサービス あんしんの1年間保証 お買い上げ後もあんしんしてご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年間保証」。 お客様にあんしんのサポートサービスをお届けします。
    付属品バスケット×1、取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ×1、鍵×2質量(kg)21ホワイト消費電力(W)50定格電圧(V)100コード長さ(m)電源/約1.7定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×860冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~32℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)193定格内容積(L)99
  • スピーカー USB サンワサプライ

    スピーカー USB

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    USBケーブル1本をPCに接続するだけで使えるUSBスピーカーです。最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。小型。軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。
    質量(g)316電源(V)USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5最大出力(W)【実用】6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15,Windows 11・10、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×41×52周波数特性60~15000Hzインピーダンス【ロード】4Ω入力端子USB A/USB Type-Cスピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステムスピーカーサイズ(mm)直径40
  • 1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池 レニショー

    1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池

    レニショー
    3,998税込4,398
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池
  • 160L冷蔵庫 東芝

    160L冷蔵庫

    東芝
    59,980税込65,978
    1台
    9日以内出荷
    【冷凍大容量&高級感のあるフラットデザイン】。冷凍室大容量で使いやすい 3段ケース&冷凍大容量。【使いやすさとデザイン性を両立 フラット&マットデザイン】。フラットな外観と直線基調のハンドルでスタイリッシュなデザイン、高級感のあるマット面材を採用。【冷凍大容量なのに低燃費・低騒音 しっかり省エネ&静音】。インバーター制御で効率的な冷却。夜間でも音が気にならない
    その他【耐熱100℃テーブルボード】冷蔵庫上部のスペースを有効活用できて、オーブンレンジの設置も可能/【3段冷凍室】1段目は製氷コーナーもあり、3段目は深いケースを備えているので、食品ごとに整理しやすい/【ブライト照明(天井面)】天井面から庫内をLEDで照らす/【2段ドアポケット】たっぷり入り整理しやすい2段ドアポケット/【仕切れるチューブスタンド】可動式のスタンドでドアポケットに設置してチューブを立てて収納・本体を回転させるとドアポケット内を仕切って整理できる/【全段ガラス棚(3段)】棚に強化ガラスを採用・サッと拭くだけで汚れが落ちやすくお手入れが簡単で清潔に保てる/【2Lペットボトル(3本)】ドアポケットに2Lペットボトルが3本入る設計質量(kg)43間口(mm)503定格消費電力(W)電動機 (50/60Hz):58/58、電熱装置 (50/60Hz):110/110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×580×1240機能【霜取】自動年間消費電力量(kWh/年)269定格内容積(L)160(冷蔵室:98〈食品収納スペースの目安:73〉、冷凍室:62〈食品収納スペースの目安:38〉)必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)563×640×1390
  • アルカリ乾電池単4 m'pit!

    アルカリ乾電池単4

    m'pit!
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ポット 5L 保温 温度調節 太知ホールディングス

    電動ポット 5L 保温 温度調節

    太知ホールディングス
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    お湯の温度設定は、自動設定、手動設定と2モード搭載!用途に合わせて保温設定ができる。見やすく、操作しやすい側面ディスプレイを採用。手動温度設定は、98~55度の1度刻みでできるので、多種多様な茶葉の旨味を引き出す最適な温度でお茶を味わえる。再沸騰モードで、いつでも熱湯ができる。お湯が注ぎ終わると10秒後に自動ロックする安全機能付き。誤って給湯ボタンを押してもお湯がでないので安心
    用途ジャー ポット 電気 湯沸かし機 保温調整 温度調節 自動ロック 側面ディスプレイ マイコン式 おしゃれ付属品水受け皿、取り扱い説明書(保証書付)質量(kg)2.81ブラック容量(L)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)1機能再沸騰モードあり水位お知らせランプあり(水量が少ない場合ランプが点滅)自動ロック機能あり(10秒間操作しない場合自動的にロック)設定温度(℃)オート/98・85・70、マニュアル/98~55(1刻み)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×21×32
  • DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ DJI

    DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ

    DJI
    55,700税込61,270
    1個
    当日出荷
    【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
    仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
  • 業務用電子冷蔵庫 ツインバード

    業務用電子冷蔵庫

    ツインバード
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    信頼の日本製・抗菌仕様 【庫内容量24L】 500mlペットボトル9本収納可能。 手前には1L紙パックも収納可能に! 【オートクローズ】 5cm手前で本体に引き込まれる設計。 ドアが最後までしっかり閉じます。 【通電・庫内LEDランプ】 通電ランプ:通電時はドアの通電表示が青く点灯します。 庫内灯:病室消灯時でも収納物を照らします。
    付属品バスケット×1 / しきり板×2 / トレイ×1電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)約(幅)406×(奥行)498×(高さ)382定格消費電力(W)60本体質量(kg)約11.5冷却方式ペルチェ式(ノンフロン)運転音(dB)20以下付加機能通電ランプ(白色LED)/庫内灯(白色LED)/自動温度調整/自動霜取り機能庫内容量(L)約24冷却能力(℃)5±3年間消費電力量(kWh/年)AC100V 290収納の目安500mlペットボトル9本材質(部品)取っ手/バスケット/しきり板/トレイ/脱臭剤ポケット:抗菌部品(SIAA)
  • 小型冷蔵庫 三ツ星貿易

    小型冷蔵庫

    三ツ星貿易
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    ガラス鏡面(黒)で高級感あるドア。ドアポケット2Lペットボトル収納可能、缶横置き棚。製氷室付き
    幅(mm)443質量(kg)15.5ブラック高さ(mm)503奥行(mm)470消費電力(W)55有効内容量(L)45冷却方式コンプレッサー式/直冷式
  • 完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH カシムラ

    完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤーAAC/防水 WH

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。音楽再生時間は1回の充電で最大約4.1時間。満充電の充電ケースでイヤホン本体を約2回分(約8.2時間分)充電可能。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。リモコン操作可能。2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。イヤホン本体は防水IPX4対応。
    付属品USB Type-A、USB Type-Cケーブル仕様対応コンテンツ保護:非対応質量(g)充電ケース:約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:46×24×46再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:最大約2無線通信方式Bluetooth Ver.5.4ドライバーユニット(Φmm)13音圧感度(dB)100±3再生時間(時間)イヤホン:約4.1(音量40%時)、充電ケース:8.2(約2回分)無線距離(m)約10以内連続通話時間(時間)イヤホン:約3.5
  • 電子レンジ(50Hz) ツインバード

    電子レンジ(50Hz)

    ツインバード
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
    質量(kg)10.5直径(Φmm)【ターンテーブル】245定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz定格消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265電源コード1.4m高周波出力(W)700庫内寸法(mm)305×280×175タイマー15 分庫内容量(L)17出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み年間消費電力量(kW)【待機時】60省エネ基準達成率(%)1エネルギー消費効率(kWh/年)60
  • ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7 JBL

    ブルートゥーススピーカー ブルー JBL Flip 7

    JBL
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    JBLならではの迫力のサウンドを楽しめる、防水性能を備えたポータブルスピーカー
    セット内容JBL Flip 7×1、カラビナ×1、ショートストラップ×1、クイックスタートガイド×1、保証書/安全シート×1質量(kg)0.56種類電池:リチウムイオンポリマー 17.28Wh(3.6V/4800mAh相当)出力電圧25W RMS(ウーファー)、10W RMS(ツイーター)最高温度(℃)動作可能:45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1825×695×715周波数60Hz~20kHz構成スピーカー:45×80mm ウーファー、16mm ツイーターS/N比80dB以上充電時間(時間)バッテリー:2.5(5V / 3A)再生時間(時間)最大14再生、さらにPlaytime Boostで2時間延長可能(音量および再生コンテンツによって異なります)
  • 360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット

    insta360
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
    セット内容Insta360 X5 x1、予備バッテリー x1、万能急速充電ケース x1、114cm見えない自撮り棒 x1、標準レンズガード x1、レンズキャップ x1、収納ケース x1。質量(g)200センサー1/1.28インチ絞り F2.0、1/1.28インチ解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0マイク/スピーカー4サイズ(mm)46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き)BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
  • オーブントースター 4枚焼き ワイド 1400W 18段階温度調節 YAMAZEN(山善)

    オーブントースター 4枚焼き ワイド 1400W 18段階温度調節

    YAMAZEN(山善)
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷
    お餅も焼きやすいメッシュ焼き網採用。油が出やすい調理に便利な受け皿付属。スライド式のパンくずトレイ搭載。ドアを本体から外せるのでお手入れが簡単
    用途食パン、ピザ、お餅などの調理に。トースター 4枚 4枚焼き 250度 15分タイマー質量(kg)3.6消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)対応食パン4枚焼き対応電源コード(m)約1.0保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.4×33.6×21温度調節18段階(80-250度)タイマー15分
  • PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠) Kenko(ケンコートキナー)

    PL(円偏光)レンズフィルター ZX C-PL N(薄枠)

    Kenko(ケンコートキナー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通常のPLフィルターよりも約1EV明るい透過光量かつ、色味のかたよりが無い高透過偏光膜を採用し、最高のカラーバランスを実現しました。高透過偏光膜を使用した一般的なPLフィルターと比較して、イエローの色カブリが無く、ニュートラルな色再現でPL効果を発揮します。最大で1絞り分しか暗くならず、ファインダーが明るく見やすいままでPL効果が得られます。シャッタースピード低下の影響も少なく、光量が少ない条件下でも使うことができます。露出倍数1.7~2.2倍(約2/3絞り~1絞り分)。一般的なPLフィルターはフィルター枠でガラス面を押さえて固定するため極わずかな歪みがガラス面に生じてしまいます。ZX C-PL Nは特殊な緩衝剤でガラスを保持しているため、ガラスの平面性を保ちます。レンズの解像力をそのままにPL効果を発揮する最高画質のPLフィルターです。ガラス面における反射率0.16~0.2%の超低反射を実現※。フィルター装着による画質への影響を限りなくゼロに近づけました。新たに静電気防止コートを採用。静電気によるホコリの付着を軽減します。日本製
  • NB1906  ヘアドライヤー Nobby

    NB1906 ヘアドライヤー

    Nobby
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
    付属品セットフード、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式本体質量(g)670(フード別)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)電源コード(m)3風量調整HIGH/LOW/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
  • イヤースポンジ_2個セット サンワサプライ

    イヤースポンジ_2個セット

    サンワサプライ
    629税込692
    1セット
    当日出荷
    イヤーパッド2個セットです。MM-HSU18BK/HS407BKに付いているものと同じものです。
    セット内容イヤースポンジ2個(外寸【縦】約53mm【横】53約mm/内円【縦】約34mm【横】約34mm/【(取り付け部)厚さ】約14mm)
  • 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica

    完全ワイヤレスイヤホン

    audio-technica
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    【圧倒的な低域表現】。”独自設計のΦ9mmドライバーと、空気の流れをコントロールする音響スペースとダクトを配置。圧倒的な重低音とバランスの取れた中高域を両立し、日常的にライブにいるかのような臨場感で音楽や動画を楽しむことができます。【好きを極めるためのノイズキャンセリング機能を搭載】。フィードフォワード式のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。おうちの空調音や通勤通学時の走行音など、あなたの周りのノイズを抑えて、大好きな音楽や動画に一瞬で夢中になることができます。【超低域イコライザーを発動、低域の余韻まで楽しめる】。迫力の重低音に浸りたいときは、CKS30TW+専用プリセットイコライザー「Bass Boost -Deep」をONにするだけ。通常のイコライザー調整範囲よりさらに低い音域の「超低域」を拡張することができます。小さなイヤホンからは想像できない、深みのある低音の世界に飛び込めます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)**。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用。スポーツしているときに雨で濡れたり、イヤホンに汗が付いたりしてもOK。使い終えたら水で洗い流すことができます。【外音を自然に取り込みながらBGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。音楽を流しながら散歩やスポーツ、家事やテレワークをする際や、電車やバスでの通勤・通学時に周囲の音を気にしながらリスニングしたいときに便利です。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】。コンビニのレジでのちょっとした会話や、駅や空港などのアナウンスを”とっさに”聴きたいときに最適な機能です。【イヤホン紛失を防止する置き忘れアラート】。Bluetooth(R)接続の電波が弱くなっていることを知らせる「置き忘れアラート」をONにすると、接続が途切れる前にイヤホンから離れていることに気付くことができます。【イヤホンのありかを地図で表示する「製品を探す」機能】。イヤホンをBluetooth接続して途切れた、最後の位置情報を専用アプリ「Connect」の地図で表示。イヤホンをなくした可能性のある場所を探ることができます。【ポケットにスマートに収まる超スリムな充電ケース】。薄型・軽量サイズの充電ケースは、ポケットに入れても膨らまず、ファッションスタイルをキープします。また、カバンに入れても邪魔にならないため、重低音をどこへでも持ち運びできます。【操作系をカスタムできるキーアサイン機能】。タッチセンサーに、曲操作/音量調整/アンビエンスコントロール切り替えなどの操作系を、あなたの好みや利き手などに応じて自由に割り当てられます。一人ひとりに合ったカスタマイズでよりシームレスに使えます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【集中と休息をサポートする、サウンドスケープ機能】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
    付属品充電用USBケーブル(Type-A / Type-C(TM))、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×23×25(ヘッドホン)、39.5×60×24(充電ケース)接続方式Bluetooth機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載防塵防水性能IP55相当(イヤホンのみ)連続再生時間最大:約20時間(充電ケース込み)通信規格Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠音圧感度(dB/mW)出力:110イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC、SBCノイズキャンセリング搭載マルチポイント搭載
  • カビ防止剤 フジカラー

    カビ防止剤

    フジカラー
    499税込549
    1個
    当日出荷
    シリカゲル結晶中の有効成分(BCA)が常温で気化し、強力なカビ防止性、 乾燥性を維持します。においがほとんどなく、人体に無害です。開封後約1年間有効成分の気化が持続します。
    用途乾燥剤寸法(mm)50×H75×D4(1包あたり)有効期間約1年(開封より)入数5g×10袋
  • 全自動洗濯機 6kg アイリスオーヤマ

    全自動洗濯機 6kg

    アイリスオーヤマ
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    2~3人家族や1人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい6.0kgの洗濯機です。【洗浄力UP】。大流量×立体水流で衣類をしっかり撹拌!。従来品(※1)よりも広い槽内で衣類がよく動くから、ガンコな汚れもしっかり落とす。【節水】。1回の洗濯に使用する水量が従来品(※1)と比べて約33L減!。約132Lから”約99L”に。【LOW設計”手前の高さ:約83cm”】。容量はそのまま、高さをコンパクトに。ラクな姿勢で洗濯物を取り出しやすい高さ。【さらにうれしいポイント】。・時短:従来品(※2)よりも洗濯時間13分短縮!洗濯時間をぐっと短く、忙しい朝の準備もスムーズに。・部屋干しモード:脱水後にさらに洗濯槽と脱水槽を回転させてしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイも抑える。・予約タイマー:洗濯終了時間を1時間きざみ(最短2時間後~最長24時間)で予約できるから、生活スタイルにあわせられる。【選べる洗濯モード:洗濯物の種類や汚れに合わせて選べる”6つのコース”】。・標準:普段のお洗濯に。・お急ぎ:軽い汚れのときに時間を短縮して洗濯。・おしゃれ着:デリケートな衣類をやさしく洗濯。・すすぎ1回:すすぎ1回用の洗剤に。・つけおき:頑固な汚れやニオイが気になるときに。・毛布:約3kgまでの毛布対応で、大物もしっかり洗濯。【少量洗いもできて便利】。選べる水量4段階”50L/43L/35L/25L(手動)”。洗濯物の量に合わせて水位の設定ができます。
    用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)容量(kg)【標準】洗濯/脱水:6.0/6.0コード長さ(m)電源:2本体質量(kg)32定格消費電力(W)(50/60Hz)400460運転音洗濯/約36dB、脱水/約48dB標準使用水量(L)約99本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)527×539×850所要時間標準:42分水量(L)標準:約50
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、2アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒
    用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約4.2耐荷重(kg)50
  • 【延長保証サービス】コンプレッサーの延長保証(3年) AXIAS

    【延長保証サービス】コンプレッサーの延長保証(3年)

    AXIAS
    3,998税込4,398
    1個
    15日以内出荷
    モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
    用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!サービス分類その他
  • ブラウン 電動シェーバー P&G

    ブラウン 電動シェーバー

    P&G(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ブラウン シリーズ3 ベーシックモデルはブラウン最高機種にも搭載されたディープキャッチ網刃(TM)を採用した電気シェーバー。3カットシステムと3連サスペンションヘッドシステムで肌にやさしい深剃り。
    セット内容シリーズ3 ベーシック モデル シェーバー、網刃保護キャップ、電源コードブルー商品タイプ本体
  • ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー)

    ワイヤレスポータブルスピーカー

    SONY(ソニー)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
    付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V質量(g)約 650出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約12マイクロホンElectret condenserバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.9防塵防水性能IP67充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合)スピーカーウーファー/ツィーター電源タイプDC指向性全指向性Bluetoothver5.3アプリケーションSony Music Center変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76
  • プロテクトフィルター PRF-D40.5PRO OM SYSTEM

    プロテクトフィルター PRF-D40.5PRO

    OM SYSTEM
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    両面にマルチコートを施した、フィルター径Φ40.5mmの軽量・薄型のプロテクトフィルターです。撮影や持ち運びの時に、レンズ面に汚れ・キズがつかないので安心です。
    フィルター直径(Φmm)40.5
  • 増設子機 (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    増設子機 (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    ホワイト質量(g)子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)子機:約173×49×25、充電台:約47×73×90
  • デジタルコードレス電話機(子機1台) レッド系 シャープ

    デジタルコードレス電話機(子機1台) レッド系

    シャープ
    9,898税込10,888
    1台
    7日以内出荷
    。使いやすいラウンドデザイン。すっきりと設置できるコンパクトサイズ。留守設定、解除がワンタッチ「留守ボタン」搭載。出る前に相手を確認できる、「お名前確認ボタン」
    セット内容子機1台レッド系タイプコードレス
  • Dell有線ヘッドセット - WH3024 Dell Technologies

    Dell有線ヘッドセット - WH3024

    Dell Technologies
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷
    Dell Pro有線ヘッドセット WH3024 AIを使ったノイズキャンセリング機能でクリアな音声と有線接続ならではの低遅延で、ストレスフリーなオンライン会議を。 <製品特徴> ・USB-C/USB-A対応の有線接続。バッテリーを気にせず、常にクリアな通話品質。 ・強力なAIノイズキャンセリングマイク。周囲の雑音を抑制し、明瞭な音声通信を実現。 ・Microsoft Teams / Zoom 認定済み。クッションと軽量設計で長時間の会議も快適。直感的なインラインコントロール。 ・Windows/Mac/Chromebook対応。3年間の先出保守サービス付き。
  • HT20-FT Telephone JACOB JENSEN

    HT20-FT Telephone

    JACOB JENSEN
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチ FRONT ボタン。受話器ボリューム: 音声調節可能 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)
    仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)設置方法机上、壁掛け各種認証JATE: Jacob Jensen HT20最大直流抵抗(Ω)348.5
  • 液晶保護フィルム RICOH WG-80 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH WG-80 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-80寸法(mm)76.4×43.4取付方式シリコン吸着硬度9H機能高硬度
  • 縦型洗濯機 8kg YAMAZEN(山善)

    縦型洗濯機 8kg

    YAMAZEN(山善)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    新生活にちょうどいい全自動洗濯機8kg。8つのコースを搭載(標準/毛布/お急ぎ/ドライ/ソフト/つけおき/部屋干し/槽洗浄)。洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。チャイルドロック搭載で万が一の時も安心。糸くずフィルター搭載。アジャスター付きで高さ調節簡単。
    用途小型洗濯機、脱水、すすぎ、引っ越し、単身、部屋干し、毛布、コンパクト、縦型、シンプル。質量(kg)33ホワイトタイプコース:標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄種類タテ型洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)洗濯時:350/405(50/60Hz)保証期間1年標準質量(kg)洗濯・脱水:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×94.5水圧水道:0.03-0.85Mpa標準使用水量(L)163洗濯方法うず巻式洗濯/脱水容量(kg)8
  • マイコン式炊飯器 5.5合炊き YAMAZEN(山善)

    マイコン式炊飯器 5.5合炊き

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    天板フラットで見た目スッキリ。充実の炊き分けコースを搭載した5.5合マイコン式炊飯器。選べる13種類の炊き分け:白米(やわらかめ)、白米(ふつう)、白米(かため)、省エネ、早炊き、お湯炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊き込み、すし飯、カレー、冷凍ご飯。クリーンモード搭載:炊込みご飯の後などにおいが気になる時に、内釜のにおい残りを抑えてくれます。予約は最大24時間まで、10分単位で設定することができます。
    用途シンプルな炊飯器をお探しの方におすすめ。炊飯器/炊飯機/炊飯ジャー/ジャー/米炊き/新生活/家族暮らし/マイコン/マイコン式炊飯器/マイコン炊飯器/5.5合/おしゃれ/二人暮らし/2人暮らし/白米/省エネ/早炊き/玄米/雑穀米/五穀米/十穀米/おかゆ/お湯炊き/カレー/酢飯/すし飯/冷凍ご飯/保温/赤飯/おこわ/5合仕様炊き分けメニュー:13種類セット内容本体×1、しゃもじ×1、計量カップ×1、電源コード×1、取扱説明書兼保証書×1質量(kg)3.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)635方式炊飯:マイコン電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×30.1×20.8消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:147.59、1時間当たりのタイマー予約時:0.532、1時間当たりの保温時:18.5、1時間当たりの待機時:0.555年間消費電力量(kWh/年)80.96最大炊飯量5.5合
  • ホーム保安灯用 ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック)

    ホーム保安灯用 ニッケル水素電池

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    適合WTF40854WK・WTF4087WKなど。ホーム保安灯系列定格電圧(V)2.4定格容量400mAh電池充電式 Ni-MH蓄電池
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3

    bitstrong(ビットストロング)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.82取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-35KO角度調節UpandDown±15°

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電