絞り込み
タイプ
本数
ブランド
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 家電

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

17,445件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジオイヤホン黒1M ELPA

    ラジオイヤホン黒1M

    ELPA(1件のレビュー)
    456税込502
    1個
    当日出荷
    2.5ΦL型超ミニプラグ
    ブラックケーブル長(m)1プラグ形状2.5ΦL型超ミニプラグイヤホン形状カナル型
  • ポータブルHDDケース セミハード エレコム

    ポータブルHDDケース セミハード

    エレコム(1件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    セミハードのEVA芯材とウレタンスポンジでポータブルHDDをしっかりガード。収納時のガタつきを抑え、開閉時に本体機器の落下を防ぐポータブルHDD専用ネットポケット付き。小物もまとめて収納できるセミハードタイプのポータブルHDDケース。
    ポケット数ポータブルHDD用ポケット×1/ケーブルポケット×1/メモリポケット×1
  • 微動雲台 ビクセン

    微動雲台

    ビクセン(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
    仕様タンジェントスクリュー式高さ(mm)87質量(g)340台座寸法(mm)52×40可動範囲±10°(上下・左右共)
  • 電気ちりとり Neo CCP

    電気ちりとり Neo

    CCP
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    掃いて集めて、サッと吸引。ロングセラーがさらに使いやすくなった『電気ちりとりNeo』です。フロアワイパーやほうきで集めたゴミを本体前面の吸入口へ掃き寄せると自動で吸引してくれる、お掃除をアシストするアイテムです。ホコリや髪の毛、ペットの抜け毛や猫砂まで対応し、気になった時にすぐ使えるため、日常のこまめな掃除にも活躍します。紙パック式で、衛生的にゴミ捨てが可能。コンパクトで置き場所にも困りません。
    付属品紙パック×5枚(内1枚は本体にセット済み)、クッションシール×8個、ほうき用アタッチメント電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)450本体質量(g)1400(ほうき用アタッチメントは含まず)吸込仕事率(W)60集塵容量(L)0.5電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×136×102運転音(dB)80
  • MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)] MAXZEN

    MAXZEN JW70WP01BK ブラック [全自動洗濯機 (7.0kg)]

    MAXZEN
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    素早く洗えて操作も簡単。5種類の洗濯コースと風乾燥機能。
    質量(kg)30ブラック電源(V)100~50Hz/60Hz共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835保証期間1年保証定格消費電力(W)(50/60Hz)390/470RoHS指令(10物質対応)対応標準使用水量(L)(シャワーすすぎ+ためすすぎ1回)130供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.8 (0.3~8kgf/cm2)水量(L)(標準)55洗濯容量(kg)[標準]7.0 (乾燥時の布質量)脱水容量(kg)[標準]7.0 (乾燥時の布質量)
  • Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM) ダイソン

    Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM)

    ダイソン
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷
    ダイソンのハンディクリーナーHH15(Dyson V8 Focus Clean)は、「ハンディでも妥協しない吸引力」を求める人に向けたモデルです。毎分最大約10万回転のデジタルモーターと独自のサイクロン技術により、微細なホコリやダニ由来の汚れまでしっかり吸引し、使い始めからゴミが溜まるまでパワーが落ちにくいのが特徴です。付属の毛絡み防止スクリューツールは、髪の毛やペットの毛が絡みにくく、布団・ソファ・車内などの掃除に最適。最長約40分の運転時間で、気になる場所をまとめて掃除できます。ゴミ捨てもワンタッチで、ホコリに触れにくい設計です。「リビングの食べこぼし」「寝具のケア」「車内清掃」などにおすすめのハンディ掃除機です。
    セット内容Dyson V8 Focus Clean (HH15)、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、スクラッチフリーソフトブラシ、延長ホース、アジャスタブル隙間ノズル、充電器性能2 Tier Radial(TM) (ティアーラジアル) サイクロンテクノロジー寸法(mm)144×404×208本体質量(kg)2.15使用時間(分)最長40充電時間(時間)5
  • 鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck ディーエーピーネットワーク

    鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck

    ディーエーピーネットワーク
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    鍵付き仕様により扉をロックでき、誤飲や誤食、冷蔵庫荒らしの防止に配慮した冷蔵庫です。家具の隙間や机下にも設置しやすいコンパクト設計ながら、2Lペットボトルを最大7本収納できる容量を備えています。静音性と低振動に配慮したペルチェ式を採用し、寝室など静かな場所でも使用可能です。内容量や好みに合わせて温度を3段階で調節できます。
    用途食材や飲料の冷蔵保管用として使用。家庭内での安全対策を目的とした冷蔵庫として使用できます。質量(kg)12.5電源(V)100 50/60Hz内容量(L)48定格消費電力(W)83温度調節範囲(℃)0~15(周囲温度25使用推奨温度範囲(℃)10~25サイズ(mm)幅430×奥行480×高さ510
  • USB Type-Cイヤホン HA-FR17UC JVC

    USB Type-Cイヤホン HA-FR17UC

    JVC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    オンライン会議で活躍するマイク付き USB Type-C 開放型イヤホン。【USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える】。USB Type-C(TM)端子のPCやスマートフォン、タブレッドなどのさまざまな機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。取り外しがしやすいプラグ形状を採用しています。【軽くて快適な開放型イヤホン】。耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。本体は片耳約2.5gと軽量で、 長時間使用も快適です。【手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる】。リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。また直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。内蔵の通話用マイクには、高品質な大型マイクを採用し、クリアな通話ができます。【通話も音楽も高音質で楽しめる】。ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用しています。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。【雨や水しぶきに強い防滴仕様IPX2相当(イヤホン部のみ)】。【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、使いやすい1.2mケーブル】。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Web会議システムに対応】
    質量(g)(イヤホン部左右合計)5ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)8~22,000プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)10.7USBUSB2.0準拠
  • 4K液晶スマートテレビ Hisense(ハイセンス)

    4K液晶スマートテレビ

    Hisense(ハイセンス)
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    ハイセンス独自開発のお手軽スマートシステム「VIDAA OS」を搭載。 パワーオンも、ボタン操作のレスポンスも、切り替えのアクセスもとにかく速い。 国内外人気のネット動画アプリなどを数多くプリインストールしています。 ダウンロードが不要で、手間なく世界中のエンタメを楽しめます。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。スマートフォンで撮影した写真や動画を大画面で見て楽しめます。Apple AirPlay2対応により、Apple製デバイスからの画面シェアが対応できます。また、Anyview Cast機能により、一部のAndroid(TM)デバイス及びWindows OSのパソコン※からの画面シェアが対応できます。iPhone&Android(TM)両対応なので、スマホの買い替えなども心配不要です。ワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応。ゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、特にFPSや格闘、アクションゲームなど判定にシビアなゲームに最適です。TVS社と共同開発した、ネット動画に特化した高画質処理機能を搭載する「HI-VIEW エンジンR」。地テレ/BS/CS、4K放送はもちろん、ネット動画、ゲームなどのコンテンツやシーンに適した映像処理を行い、別格の美しい高精細・高画質を実現。外付けHDD対応。市販のUSB HDD (ハードディスク) を接続可能。録画データがいっぱいになったとき、新しいハードディスクに交換することで、大切な録画番組をまとめて保管・管理できます。
    出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:20機能スクリーンシェア、Anyviewホームサーバー機能、Alexa対応&Works with Apple Home対応、裏番組録画、簡単連続録画予約、チャプター機能エンジンタイプHI-VIEW エンジンR保証期間メーカー3年保証使用環境温度(℃)5~35フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°:178°スピーカーフルレンジ×2、配置:2画質4K画素数3840×2160保管温度(℃)-20~60バックライト直下型LEDBluetoothBluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー、Bluetooth対応リモコン音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)0.5(※リモコンの電源OFF時)音声出力光デジタル:1HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1、2.1仕様:ALLM入出力端子【HDMI】HDMI 2.1×2・HDMI 2.0×1、【eARC/ARC対応】eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)、【USB】2(USB2.0×2)、【USB電源供給対応】-、【LAN】1、【ビデオ入力】-、【光デジタル音声出力】1、【ヘッドホン出力】1録画方式外付けHDDチューナー数BS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2、BS・110度CSデジタル:2、CATVパススルー方式:●無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n使用周囲湿度(%RH)20~65(結露なきこと)システム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1HDR対応HDR10/HLG/Dolby VISION
  • アルカリ電池 防災電池 単1×4本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存 ELPA

    アルカリ電池 防災電池 単1×4本パック 保存期間10年 災害 防災 長期保存

    ELPA
    699税込769
    1個
    欠品中
    単1形。4本パック。保存期間:10年。 ※保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20%。1.5V
    用途10年保存可能
  • Ulanzi カメラ三脚  自撮り棒  ミラーレス/デジタルカメラ/ビデオカメラ/アクションカメラ対応 Ulanzi

    Ulanzi カメラ三脚 自撮り棒 ミラーレス/デジタルカメラ/ビデオカメラ/アクションカメラ対応

    Ulanzi
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    【三脚一脚兼用】しっかり地面やデスクの上に固定ができ、安定感抜群です。室内の写真撮影や動画撮影、長時間露光撮影、ビデオ通話、生放送、Web会議などにも最適です。4段階の伸縮で自撮り棒としても使えます。DSLRカメラやスマホ/ GoPro用三脚アダプターと合わせて、旅行、休暇、屋外でのご使用に最適なアクセサリーです。【360度自由雲台】360度回転可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真が撮れます。耐荷重は1kgです。更に、三脚の先に滑り止めゴムが付き、頑丈で安全です。【コンパクト&持ち運び便利】4段階の伸縮収納方式を採用、22cmから最長44cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずかの22cm、重さは170gで超軽量、ポケットに収納でき、邪魔になりません。【ゴム加工ハンドル】グリップと足の両方に柔らかいゴム加工を行い、快適な感触のハンドルグリップ、滑り止めにもなっています。
    質量(g)170全高(cm)44折りたたみ寸法(cm)22最低高さ(cm)22
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    サイクロン式のダストケースを搭載したスティッククリーナーです。ハンディクリーナーとしても使用可能で、場所に合わせて掃除ができます。?
    セット内容本体、床用吸込口、延長パイプ(2本)、すき間ノズル、取扱説明書質量(kg)1.7 (本体のみの質量:1.4ホワイト消費電力(W)550スイッチスライド式 ON/OFF電源AC100V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×236×1,000(本体に延長パイプ2本、床用吸込口取付時)吸込仕事率(W)120集塵容量(L)0.7集塵方式サイクロン式電源コード4.5m運転音75dB以下
  • 28L  1ドア冷蔵庫 TOHOTAIYO

    28L 1ドア冷蔵庫

    TOHOTAIYO
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    一人暮らし、セカンド冷蔵庫にちょうどいいサイズ。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手の良いドアポケットを採用。ドリンクや食品の整理に便利です。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置く事ができスペースの有効活用が可能です。季節や保存の量にあわせて調整出来る7段階のダイヤルを採用。冷蔵庫の棚を外したり、棚の位置を変えてスペースを有効活用できます。網目なので手入れも簡単。
    質量(kg)約14電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490冷却方式直冷式運転音(dB)約27冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)105(50Hz)、110(60Hz)定格内容積(L)28
  • コード付きスチームアイロン 東芝

    コード付きスチームアイロン

    東芝
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    まとめがけに便利な「180ml大容量タンク」を搭載。布地にあわせてスチーム温度が2段階で選べます。大型かけ面で気持ちよくアイロンがけができます。
    適合約7g/分(スチーム孔9個)寸法(mm)長さ247×幅116×高さ130質量(kg)約1グレー容量(mL)水タンク:一体型/約180切替方式スチーム:中・高2段スチームコード長さ(m)約1.7コーティングシルバーチタンコート温度調節3段(低/中/高)
  • CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ aiwa(アイワ)

    CDプレーヤー AM/ワイドFMラジオ

    aiwa(アイワ)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなデザインと機能を備えた定番のCDプレーヤー。CDプレーヤー(再生専用)、AM/ワイドFMラジオ、外部入力、イヤホンのシンプル機能。災害時に強い乾電池/電源コンセントの2Way方式。受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ搭載。スリム・縦型のシンプルでインテリア性の高いデザイン。持ち運びに便利なコンパクト設計。3.5mmステレオイヤホン端子。3.5mmステレオ外部入力端子
    用途CDプレーヤー、ラジオ、防災グッズとして。簡単 コンパクト設計 電池使用可能付属品取扱説明書(保証書付)、電源コード材質ABS樹脂他質量(kg)1.3電源(V)単二乾電池×6本(9、別売り)消費電力(W)約16最大出力(W)実用:2×2周波数(kHz)AM受信:522~1620寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×6.5×16.5周波数(MHz)FM受信:76~108
  • レギュラースクリュー エツミ

    レギュラースクリュー

    エツミ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。
    用途カメラネジアダプター材質アルミ質量(g)7全高(mm)20直径(mm)23ねじ高さ(mm)12.2
  • タイプCイヤホン 有線 マイク付き カナル型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整 エレコム

    タイプCイヤホン 有線 マイク付き カナル型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(カナル型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
    用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 。内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 。耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 。人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 。有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 。ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 。iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 。DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 。リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 。お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 。小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 。ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品イヤーキャップ(XS・S・M・L:Mは本体装着済み)型式密閉型、カナル型質量(g)約4※ケーブル含まずコード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】USB Type-Cポートを装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)100
  • 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    充電式ハンディクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    スリムに見えて、中身はパワフル。スリムで軽いボディからは想像できない吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式ハンディクリーナー
    電源充電式集塵方式ダストカップ質量(g)本体:約620運転時間約24分(バッテリー2個使用時)充電時間約2.5時間セット内容本体、リチウムイオンバッテリー×2、充電ドック(Wバッテリー用/ノズル収納1ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル幅(mm)53.5(使用時)、105(収納時)グレイ高さ(mm)419.1(使用時)、383(収納時)奥行(mm)60.96(使用時)、229(収納時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】419.1×53.5×60.96 【収納時】383×105×229保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。充電時間(時間)約2.5
  • Displayport ケーブル 1.2規格 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード エレコム

    Displayport ケーブル 1.2規格 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応した、DisplayPort(TM)規格Ver1.2に準拠するDisplayPortメッシュケーブルです。
    ブラック規格DisplayPort(TM)規格Ver1.2準拠(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(TM)プラグ対応機械DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル径(Φmm)約7.3対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプメッシュタイプ
  • ワイヤレスステレオヘッドセット SONY(ソニー)

    ワイヤレスステレオヘッドセット

    SONY(ソニー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ
    付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書型式密閉質量(g)約4.6×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3電池寿命(時間)【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ)充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000~2.4835)伝送帯域(Hz)20~20000 (44.1 kHz sampling)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • ハンディフードプロセッサー バーミックス用ミンサー WBC35001 チェリーテラス

    ハンディフードプロセッサー バーミックス用ミンサー WBC35001

    チェリーテラス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    野菜や果物、加熱した肉や魚などを、なめらかにつぶすことができます。「つぶす、まぜる」バーミックス専用アタッチメント。
  • スイッチカバー 岩谷産業

    スイッチカバー

    岩谷産業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    対応機種:クラッシュミルサー IFM-C20G。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
  • バリスタ スリム ネスカフェ プレミアムブラック HPM9640PB Nestle(ネスレ)

    バリスタ スリム ネスカフェ プレミアムブラック HPM9640PB

    Nestle(ネスレ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)349×112×343本体質量(kg)3機能給水が必要なタイミングを知らせてくれる給水表示/コーヒー残量表示搭載アプリケーション「ネスカフェアプリ」対応
  • 炊飯器  ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン] NEOVE

    炊飯器 ホワイト RRS-AT30WT [3合 /マイコン]

    NEOVE(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    付属品しゃもじ、計量カップ材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング)寸法(mm)236×215×195質量(kg)1.75容量(L)3合(0.54)消費電力(W)280定格電圧AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1色(本体)ホワイト保温効力(℃)76~81
  • 10インチデジタルフォトフレーム 恵安(KEIAN)

    10インチデジタルフォトフレーム

    恵安(KEIAN)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    高解像度10インチTFT液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの10インチパネルを採用。10インチ画面で見る写真は迫力があります。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
    質量(g)約428(ACアダプターを除く)消費電力(W)約7.5(最大)表示サイズ(mm)実エリア:約222.7×125.28外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約248×163×25(スタンド部を除く)液晶サイズ10インチワイドTFT液晶コントラスト比500:1(Typ.)解像度1024×600ピクセル視野角左右140度、上下130度言語表示日本語,英語スライドサイズ間隔:3/5/15秒 1/5/15/30分 1時間メモリーカードSD/USBメモリ 最大16GBまで対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG【動画】MOV,MPG,AVI,MP4【音楽】MP3,WMA,WAV動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~45アスペクト比16:9再生形式スライドショー:16パターン(ランダム含む)輝度(cd/m2)250
  • テレビ用天吊り金具32~70インチ用 グリーンハウス

    テレビ用天吊り金具32~70インチ用

    グリーンハウス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    32~70インチに対応した天井から吊り下げることができる金具。天井からの距離は707~1577mmの範囲で細かく設定可能。
  • デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、広角28mmから望遠142mmまでカバーする光学5倍ズーム、1600万画素のデジタルカメラです。タッチパネル式液晶モニター採用で、直感的に操作できます。ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできるので便利です。他にもスローモーション撮影、タイムプラス撮影など多機能なカメラです。
    セット内容カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書寸法(mm)約100×62×32ブラック質量(g)約148(付属品、充電池を含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-40レンズフロント: f=5.1-25.5mm F=3.9-6.3 リア: f=4mm F=1.8有効画素数フロント: 約1600万画素 リア: 約1200万画素ズーム【フロント】 光学5倍/デジタル2倍【リア】デジタル2倍焦点距離(mm)【35mmフィルム換算】フロント: 28mm-142mm リア: 28mm外部メモリーmicroSDHC メモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売),microSDXC メモリーカード(スピードクラス10 またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)撮影距離(m)フロント:約0.1~∞(W) 約0.3~∞(T) リア:約0.6 ~約1.5記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4液晶モニター2.8型 IPS タッチパネル搭載出入力ポートUSB2.0静止画サイズフロント:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M、12M、8M、5M リア:56M(補間)、48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M、8M、5M動画サイズフロント:5120×2880(補間)30fps、3840×2160(補間)30fps、2688×1512(補間)30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps リア:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fpsイメージセンサーフロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
  • アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形 TRUSCO

    アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1箱(40本)
    当日出荷
    事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。
    用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2335タイプ単3電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • PCスピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源ACアダプター 小型 ステレオ 最大出力6W(3W+3W) アンプ内蔵 エレコム

    PCスピーカー 有線 音声Φ3.5mm 電源ACアダプター 小型 ステレオ 最大出力6W(3W+3W) アンプ内蔵

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。AC電源からの給電とΦ3.5ミニプラグからの音声入力により、実用最大出力6.0Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
    用途実用最大出力6.0Wの2.0chステレオスピーカーです。AC電源からの給電で、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。AC電源に接続するACアダプタータイプです。ACアダプター給電により、高音質・高出力サウンドを実現します。 。汎用性の高いΦ3.5ミニプラグ接続の入力タイプなので、パソコンだけでなくさまざまな機器に接続可能です。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約380最大出力(W)実用6.0(3.0+3.0)寸法(Φmm)【スピーカーユニット】50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×74×82保証期間1年間入力端子電源入力:ACアダプタ(AC100V)/音声入力:Φ3.5mmミニプラグ再生周波数帯域(Hz)180~20000スピーカーバスレフ型ケーブル長(cm)付属ACケーブル:約176、スピーカーケーブル:約133(ボリュームダイヤル部含む)スピーカー部インピーダンス(Ω)4
  • バナナプラグ NAGAOKA

    バナナプラグ

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    樹脂キャップ採用による絶縁・つまみ易く、抜き差しい易いデザイン・上下左右端子に干渉しづらいスリム設計・2本のネジで芯線を確実に固定・Φ4~4.5mmバナナジャックに適合・芯線外形Φ2mmまで
    用途バナナプラグとは、アンプとスピーカーを接続するスピーカーケーブルに使われる端子のひとつです。ケーブルの末端部を処理し、接続を容易にするために使用。導線のショートを防ぐ効果もあります。材質真鍮・ABS樹脂質量(g)8表面処理金メッキ入数4本入
  • Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス

    Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン

    アクセス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン。ステレオサウンドの高音質。IPX5相当の防水性能。使いやすいL字型のプラグ。通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能
    質量(g)約15プラグ3.5mmミニプラグコード長さ(cm)約125再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:110±3インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2最大入力(mW)5(JEITA)イヤホン形状カナル型
  • ワンプッシュアイストレー ハウツー

    ワンプッシュアイストレー

    ハウツー
    399税込439
    1個
    当日出荷
    簡単に取り出せる
    用途氷の端を押すだけで1個ずつ簡単に取り出せる「ワンプッシュアイストレー」(製氷皿・製氷器)。 半円状の氷が一度に10個作れる。 必要な分だけクルンッと取り出せるので時短に。 氷以外にもジュースやコーヒーなどのドリンクを凍らしたり、離乳食やだし汁を冷凍して作り置きするなどアレンジ次第で立派なキッチンツールに。 持ち運びや冷凍庫の開閉時に水がこぼれない密閉性の高いフタ付き(JIS基準水漏れ試験適合)でニオイ移りも防ぐ。フタは完全密閉ではありません。 積み重ねできるので大量に作りたい時に便利。 氷の取り出し方はトレーを軽くひねり、氷の端を指で押して取り出してください。トレーをひっくり返すと全ての氷を取り出すこともできます。 日本製。原料樹脂 本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン。 耐熱温度 本体:110℃ フタ:60℃。耐冷温度 本体:-20℃ フタ:-30℃。材質ポリプロピレン間口(mm)124寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約12.4×26×2.9
  • 14インチポータブルTV OT-PFT14TE ダイアモンドヘッド

    14インチポータブルTV OT-PFT14TE

    ダイアモンドヘッド
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)。USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
    付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書サイズ14インチ質量(g)約865消費電力(W)18(待機時1以下)電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207コントラスト比500:1(Typ.)TM液晶パネルTFT-LCD解像度1366×768画素視野角45/45/15/35(min)(CR≧10)応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロットスピーカー2W×2対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60Hzアスペクト比16:9輝度(cd/m2)220
  • マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)

    マイナスイオンヘアドライヤー

    コイズミ(小泉成器)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    幅(mm)231質量(kg)0.48高さ(mm)218奥行(mm)88電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7機能毛髪巻込み防止動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFFマイナスイオン機能
  • メスメス止ネジS エツミ

    メスメス止ネジS

    エツミ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    多用途に使える、メスメス止ネジS。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーやオス・メス変換用としてご使用いただけます。
    仕様上下部1/4インチメスネジ材質アルミ寸法(mm)高さ約17.5×幅約20質量(g)約13.5
  • 充電式ハンディクリーナー マルチツールセット アイリスオーヤマ

    充電式ハンディクリーナー マルチツールセット

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量。1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
    電源充電式集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.15本体質量(g)500連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14充電時間(時間)約2.5セット内容本体、充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、ブラシノズル、延長パイプ、フロアヘッド幅(mm)60ホワイト高さ(mm)415奥行(mm)60温度(℃)充電:5~35バッテリーリチウムイオン2次電池吸引能力サイクロン式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415バッテリー容量(mAh)2200主材質ABS、PCバッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • スリム冷凍冷蔵庫 236L YAMAZEN(山善)

    スリム冷凍冷蔵庫 236L

    YAMAZEN(山善)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    スリムなだけじゃない!容量236Lの冷凍冷蔵庫。場所を選ばないシンプルなデザイン。冷凍食品もたくさん入る大容量90Lのボトムフリーザー。買い物かご約2杯分の冷凍品がはいります。デュアルインバーター技術で省エネ&静音設計。省エネ達成率124%。静音設計26dB。明るく見やすいLED庫内灯。ファン式自動霜取り。ドアポケットには2Lのペットボトル3本収納可能。ドアの閉め忘れをお知らせするアラーム機能付き。アジャスター搭載で高さ調節可能。がたつきを抑えます。
    用途冷蔵庫、冷凍庫として。事務所や休憩室などに。会社/オフィス/飲食店/個人店/居酒屋/チェーン店/作業場/研究室/新生活/ひとり暮らし/二人暮らし/引っ越し/スリム/コンパクト/右開き/セカンド冷蔵庫/ふるさと納税/冷凍/まとめ買い/食材/保管/自動霜取り/ファン式/シンプル/省エネ幅(mm)475質量(kg)48ホワイト高さ(mm)1810奥行(mm)603定格電圧(V)交流100定格周波数(Hz)50/60共用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×603×1810電源コード(m)2.2運転音(dB)26保証期間1年電気代の目安年間8250円(※電気料金目安単価1kWhあたり31円で算出)定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:104、電熱装置(霜取装置)150冷媒R600ノンフロン設計冷媒封入量(g)39断熱材シクロペンタン年間消費電力量(kWh/年)299(50Hz/60Hz)省エネ基準達成率(%)124定格内容積(L)236(冷蔵146、冷凍90)
  • ハピカル 2wayクリーナー アピックス

    ハピカル 2wayクリーナー

    アピックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    軽量&コードレスですぐにお掃除!。持ちやすく使いやすいガンタイプ。クリーナー(吸引)とブロワー(吹き出し)の2WAY機能。豊富なアタッチメントで家中をお掃除。手軽でもしっかり吸引、パワフル仕様。USB Type-c充電。
    電源充電式集塵方式カプセル式集塵容量(L)約0.12質量(g)約340連続使用時間(分)約15充電時間(時間)約3~4付属品クリーナー用アタッチメント(ロングノズル・先端ブラシ)、ブロワー用アタッチメント(ロングノズル・ショートノズル・ワイドノズル)、充電ケーブル幅(mm)205アイボリー高さ(mm)152奥行(mm)62コード長さ(m)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×62×152電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)USB:約80
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)
    2,298税込2,528
    1パック(5個)
    当日出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • 2ドア冷凍冷蔵庫 175L Hisense(ハイセンス)

    2ドア冷凍冷蔵庫 175L

    Hisense(ハイセンス)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    冷蔵室122L、冷凍室53Lの2ドア冷蔵庫。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。庫内が見やすいLED照明。
    用途事務所や休憩室に最適。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 コンパクト スリム 175リットル 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ 170Lクラス付属品製氷皿その他【耐熱仕様】耐熱100℃、荷重30Kgまで、【静音】約23dB幅(mm)490質量(kg)38高さ(mm)1429奥行(mm)558定格電圧(V)単相100(50/60Hz)冷却方式直冷式扉開閉方式右開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×55.8×142.9高さ(cm)142.9定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機70/70、電熱装置8/8冷媒R-600a(ノンフロン)霜取方法手動冷凍方式フォースター扉枚数(枚)2省エネ基準達成率(%)100奥行き(cm)55.8定格内容積(L)175(冷蔵室122<105>冷凍室53<34>)期間消費電力量(kWh)291(50/60Hz)/年

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電