絞り込み
タイプ
本数
ブランド
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 家電

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

17,444件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減することができます。充電クレードル付きで置くだけ充電が可能。収納と充電を同時に行えます。クレードルから取り外すと自動で電源ON、戻すとOFFになるので、電源のON/OFFの手間が省けます。マイクミュートボタン付きで咄嗟の場合でもマイクミュートができます。Type-Cの充電ポートでケーブルを紛失しても代替が用意しやすい。柔らかい中型のイヤーパッドで長時間の使用でも耳への負担が少ない。
    仕様SCMS-T:対応セット内容製品本体、充電用USBケーブルブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth ※3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。感度-43dB±3dB対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間最大23時間指向性単一指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:Type-CBluetoothBluetooth 5.0装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型連続待受時間最大660時間対応コーデックSBCマイクミュート音量調節連続通話時間(時間)最大20マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • 2口 IHクッキングヒーター エスケイジャパン

    2口 IHクッキングヒーター

    エスケイジャパン
    14,900税込16,390
    1台
    3日以内出荷
    お子様も安心!薄型だから料理が取り出しやすい。 しかも!高さのあるお鍋も、料理が見やすい。 さらに!お鍋が安定して調理がしやすい。 コンパクトなので収納もしやすい。
    仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)材質(使用可能な鍋)ステンレス(18~0、18~8、18~10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。)形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの)寸法(mm)約W520×D320×H60質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。)消費電力(W)約1400定格電圧(V)AC100(50/60Hz)直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12~22/右ヒーター:12-18温度(℃)(保)約70コード長さ(m)約2.0m機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。
  • 冷凍庫 122L 右開き YAMAZEN(山善)

    冷凍庫 122L 右開き

    YAMAZEN(山善)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    霜取り不要のファン式。用途に合わせて7種類のモードから温度設定が可能な多機能冷凍庫。 収納しやすい5段式。ドアポケット付属。急冷プレート付き。冷凍ケースは取り外してお手入れ可能。 LEDライト搭載。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。 ドアの閉め忘れをアラームでお知らせ。本体背面に転倒防止用のベルトを取り付けて固定が可能。 アジャスター付きでガタつきを防止。シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
    用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫、セカンド冷蔵庫として。前開き/右開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ファン式/スリム/小型付属品ドアポケット、急冷プレート質量(kg)31ホワイト高さ(mm)1155奥行(mm)565周波数(Hz)50/60容量(L)122間口(mm)475定格電圧(V)交流100幅(cm)47.5冷却方式ファン式機能アラーム運転音(dB)29保証期間1年扉開閉方式前開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×56.5×115.5高さ(cm)115.5ドア1庫内温度(℃)-32霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)328(JIS C 9801-2015年)省エネ基準達成率(%)100奥行き(cm)56.5引出し5段
  • カメラ付き小型ドローン Leggero GFORCE

    カメラ付き小型ドローン Leggero

    GFORCE(1件のレビュー)
    11,200税込12,320
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEGGERO本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書質量(g)60バッテリーLiPo 3.7V 450mAh充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式サイズ(mm)102×136×36使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)使用可能時間(分間)(フライト)約10RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)12以上
  • Dyson Digital Slim Origin ダイソン

    Dyson Digital Slim Origin

    ダイソン(2件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.3質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM)寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233電源スイッチの種類トリガー式
  • Cleancut マクセルイズミ

    Cleancut

    マクセルイズミ
    4,590税込5,049
    1台
    4日以内出荷
    1980年からのロングセラーモデル。回転刃。肌にやさしい回転刃採用。便利な乾電池式。シンプルデザイン。本物のアルミの質感。ロックボタン。携帯時の誤動作防止
    セット内容ポーチ、ブラシ、キャップ、電池スペーサー、取扱説明書質量(g)約90(乾電池別)動作方式刃:回転式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×116使用電池単2形アルカリ乾電池×1本 / 単3形アルカリ乾電池×1本(電池スペーサー使用時)適合替刃レッド:K30iCR シルバー:K30iCS※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K対応ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECH

    4K対応ポータブルメディアプレーヤー

    ITPROTECH
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    HDMI/AV出力を搭載した4K対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができますので、映画はもちろんドローンやスマホで撮影した最新映像を手軽に楽しむことができます。 オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 4K放送や、Netflix、Amazonプライム、Ultra HD Blu-rayにも採用されている高圧縮、高画質のHEVC(H.265)の再生やDVD-ISO、BD-ISOなど28種類もの再生フォーマットに対応しています。 最新の4K60P映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 簡単に再生環境を設定することができるので、目的に合った再生方法を選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、内蔵用SSD/2.5インチHDD、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 パソコンと付属のUSBケーブルをつなぐと、バスパワー対応のポータブルSSD/HDDとしてデータの読み書きができます。 UASP接続に対応しておりUSB3.2(Gen1)超高速転送が体現できます。 USBポートは増設ハブとして、microSDスロットはカードリーダーとして使用できます。 各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現しました。 多機能に加えてSSDや2.5インチHDDを内蔵できる仕様でありながら、わずか20mm厚の2.5インチサイズの本体になっています。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高く重厚感のあるアルミボディを採用しました。 アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 2.5インチサイズの本体専用の縦置きスタンドも用意しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
    質量(g)184寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×20×138接続端子映像/音声:HDMI出力端子、AV端子、コンポジット端子、外付記録メディア:USB3.2 Gen1 USB A端子、MicroSDカードスロット、内蔵記録メディア:SATA、USB Type-C端子(USB3.2 Gen1)対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、再生動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、再生音声コーデック:MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、再生画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.265(MPEG-H HEVC)、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MSMPEG4V1、MSMPEG4V2、MPEG1、MPEG2、WMV7、WMV8、WMV9、Xvid、MJPEG、VP8、動画拡張子:ASF、AVI、FLV、M2TS、M2V、MKV、MOV、MP4、MPG、TS、VOB、WEBM、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):MP3、AAC、AC3、OGG、WMA、FLAC、WAV、DTS、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG、WEBP対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
  • くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン キャッチクッションブラシ スリムボディ 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 静電気低減 naturam テスコム

    くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン キャッチクッションブラシ スリムボディ 3段階切替 (DRY-SET-COOL) 静電気低減 naturam

    テスコム
    2,790税込3,069
    1台
    翌々日出荷
    ブラシでつくる 根元ふんわり、ボリュームアップ
    用途■サイドの細かいコームで毛先まで逃がさずキャッチ。スリムな先端が髪に入りやすく、根元をふんわり立ち上げることができます。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ■クセ直しやお出かけ前のブローに最適な「SET」モード(温風弱)を追加しました。温風セット後に冷風をあてることでセットも長持ちします。 ■本体にくびれがあるので、握りやすく、手にしっかりフィットします。※:当製品のボディ部における ■ブラシは取り外して丸ごと水洗いできます。 ■電源コードにねじれにくいゴムコードを採用、使いやすく保管もきれいにできます。材質本体:PC ブラシ:PET質量(g)250(本体のみ)/315(ブラシ付き)消費電力(W)700スイッチ切替スイッチ「DRY - SET - COOL - OFF」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7イオンマイナスイオン保証期間1年ブラシキャッチクッションブラシ使用地区【海外使用】×
  • マグネットドライヤーホルダー タワー 山崎実業

    マグネットドライヤーホルダー タワー

    山崎実業
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでヘアードライヤーを洗濯機に付けて収納できるドライヤーホルダー。収納場所に困るドライヤーを洗濯機横に収納!省スペースなドライヤーホルダー。コードもスッキリ掛けられます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め・マット:シリコーン、ホルダー内部緩衝材:EVA樹脂質量(g)約260備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面シリーズtower耐荷重(kg)約1寸法(cm)約10×10.5×20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コード収納部:4×2×3.5
  • COOL+PLUS フタ付きアイストレー NO.48(小粒) イノマタ化学

    COOL+PLUS フタ付きアイストレー NO.48(小粒)

    イノマタ化学
    179税込197
    1個
    当日出荷
    小さな氷が作れる製氷皿。暖かい飲み物を素早く冷やすのに適した氷ができあがる。 「COOL+PLUS フタ付きアイストレー」のシリーズを、重ねて置くことが可能。日本製。
    材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.4×26.7×3.1
  • 備蓄用アルカリ防災電池 兼松

    備蓄用アルカリ防災電池

    兼松
    2,198税込2,418
    1パック(40本)
    当日出荷
    種類単三形充電器出力(防災電池6本使用時)1.5A(充電目安:約1700mAh相当)アズワン品番4-3601-01グリーン購入法適合使用期限10年(備蓄用途は5年ごと交換を推奨)
  • マイクロボールヘッド エツミ

    マイクロボールヘッド

    エツミ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。 一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
    高さ(mm)約35質量(g)約24タイプ底部:1/4インチ メネジ直径(Φcm)約24耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
  • DEEBOT 専用洗浄剤(1L) X1 OMNI専用 エコバックスジャパン

    DEEBOT 専用洗浄剤(1L) X1 OMNI専用

    エコバックスジャパン
    3,698税込4,068
    1個(1L)
    当日出荷
    適合機種X1 OMNI専用
  • Jabra Evolve2 Buds USB-C MS Jabra

    Jabra Evolve2 Buds USB-C MS

    Jabra
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。
    接続方式USB-A/USB-C、Bluetooth通話可能時間(h)最長5BluetoothVer.5.2装着方式両耳/片耳イヤホン形状カナル型ノイズキャンセリング
  • 4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ

    マックステル
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
    付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ全端子電流通過型
  • 【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABD4800R】21700リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    21700リチウムイオン充電池です。 電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
    仕様【電力】17.76Wh質量(g)72.3規格21700、【PES】有電圧(V)3.7対応機種A20、A22、L1、C2、TO50R寸法(Φ×mm)21.6×76.1本数1本バッテリー容量(Ah)4.8保護回路有りバッテリー容量(mAh)4800RoHS指令(10物質対応)対応
  • トゥイニー ジェットスチーム 9051 T-fal(ティファール)

    トゥイニー ジェットスチーム 9051

    T-fal(ティファール)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワのばし。衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチームがけ。アイロンとして使う時はアイロン台の上でしっかりプレス。細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。また付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。 【1台2役で快適にシワ伸ばし】 握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、衣類スチーマーとして使う時はハンガーにかけたままサッとスチーム、アイロンとして使う時にはアイロン台の上でしっかりとプレスと、快適に操作できます。また、パワフルなショットスチームが繊維の奥まで浸透し、狙ったシワを逃さずに集中的にシワ伸ばしが可能です。 【ワット数がパワーアップ】 ワット数が従来製品の950Wから1100Wにパワーアップ。立ち上がり時間が35秒と早くなりました。
    付属品アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ質量(g)650コード長さ(m)3定格消費電力(W)950機能ジェットススチームトリガーコードあり寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×298×98タンク容量(mL)50立ち上がり時間(s)45
  • 卓上型組立式暗室 中央精機

    卓上型組立式暗室

    中央精機
    74,980税込82,478
    1組
    10日以内出荷から14日以内出荷
    組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
    寸法(mm)暗幕のすそ:100高さ(mm)1000フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ開口部(mm)200
  • 5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339    [5.0m] フジパーツ

    5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m]

    フジパーツ
    969税込1,066
    1個
    欠品中
    材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)規格片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済)ケーブル長(m)5×2プラグ金メッキプラグ
  • 電気ケトル アイリスオーヤマ

    電気ケトル

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。 コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。 お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。 容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。 本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。
    材質ステンレス、ポリプロピレン寸法(mm)215×136×200質量(g)800(電源プレート含む)/600(電源プレート含まず)容量(L)約1.0電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×136×200(電源プレート含む)/215×136×185(電源プレート含まず)機能自動電源オフ 、空焚き防止保証期間お買い上げ日より1年間
  • T/D 変換コネクター True Dyna

    T/D 変換コネクター

    True Dyna
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャノン・ケーブルからオーディオ AMP等へ接続
  • T/D DCケーブル True Dyna

    T/D DCケーブル

    True Dyna
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止 エレコム

    GoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止

    エレコム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。
    セット内容ネックレス式マウント、接続ネジ材質ネックレス式マウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABSブラック対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193
  • 1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター エスコ

    1/4オスx1/4オス ねじ変換アダプター

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
    仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9
  • 乾電池充電器「マルチ・チャージャーV2」 ファミリー・ライフ

    乾電池充電器「マルチ・チャージャーV2」

    ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    今まで捨てていたアルカリ乾電池を簡単充電。 使い方は簡単! 使用済みの電池を本体に入れるだけで充電を安全に制御します。充電中・充電完了・電池残量も一目でわかる液晶ディスプレイ搭載。 電池寿命約5倍~10倍長持ち(※メーカーテスト)※使い捨てアルカリ電池を充電する場合は容量を多めに残しながらこまめに充電してください USB端子搭載でスマホなどの充電もできて便利 見やすい液晶表示で充電状況が一目で分かります。 □繰り返し使えてエコ&経済的。□幅広いタイプの電池に対応。(アルカリ・ニッケル水素)□充電式電池も充電可能。□全サイズ同時充電可能。□安全装置付き。
    材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)質量(g)(約)370電源ACアダプター定格入力電圧:AC100-240V・50/60Hz・0.3A寸法(cm)(約)幅17.1×奥行17.5×高さ6.8cm定格出力電圧DC5V・2000mA使用電池単1・単2・単3・単4・9V電池・ニッケル水素充電池・使い捨てアルカリ乾電池<付属品>ACアダプター
  • 三脚B TP-02 アーテック[学校教材・教育玩具]

    三脚B TP-02

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,800税込4,180
    1個
    3日以内出荷
    足が大きく開いて安定性が高い最大170cmの大型サイズ。収納バッグ付き。材質:本体:ABS,鉄/収納袋:ポリエステル。サイズ:■収納時サイズ/140×620×100mm■高さ/570~1700mm。セット内容:本体×1、収納袋×1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1、収納袋×1材質本体:ABS、鉄/収納袋:ポリエステル高さ(mm)570~1700収納時寸法(mm)140×620×100三脚取付ねじ1/4 インチ
  • ミルつきミキサー 象印マホービン

    ミルつきミキサー

    象印マホービン
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。 ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。 ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
    質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6)ブラック容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2消費電力(W)225電源コード(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
  • RCA2分配プラグ [2分配プラグ] フジパーツ

    RCA2分配プラグ [2分配プラグ]

    フジパーツ
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ピン端子を2つに分配したい時に使用します。
    ブラックプラグニッケルメッキプラグ
  • ハンドグリップ三脚 JTT

    ハンドグリップ三脚

    JTT(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    デジカメやビデオカメラに取り付けて、握りやすいグリップになるミニ三脚 カメラに取り付ければ、大きめのグリップをしっかり握って撮影できるので、手振れを防ぎながらカメラを向けやすくなります。 グリップ部分のアームを展開すれば、コンパクトなミニ三脚に早変わり。 小物の撮影や集合写真などのタイマー撮影、風景などの撮影に最適です。 ホルダーはボールジョイントで接続されており、タブレットを自由な方向に向けることが可能です。またアームの吸盤側は、前後方向に動かすことで高さの調整も可能です。
    材質プラスチックねじ規格1/4インチオス
  • リモートコントロール TR-1 RICOH(リコー)

    リモートコントロール TR-1

    RICOH(リコー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    「リモートコントロール TR-1」の主な特徴 スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能 付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能 厚さ12mmの薄型サイズ 防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能
    寸法(mm)約50×25×12(本体のみ)質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)3定格消費電力(W)3m対応機種THETA Z1/V/SC2電池CR2032電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合)使用環境湿度(%)85(結露しないこと)BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠通信距離(m)約10
  • HZP 31 EPOS | SENNHEISER

    HZP 31

    EPOS | SENNHEISER
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷
    MM-HSUSB17BK用の2個セットです。
    用途イヤースポンジ(MM-HSUSB17BK用)2個セット。対応機種MM-HSUSB17BK
  • ヘッドホンスタンド マグネット 長尾製作所

    ヘッドホンスタンド マグネット

    長尾製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    強力マグネットで固定するため鉄製の机、冷蔵庫などに取付可能 頑丈な鉄製 マグネット固定のため慌ててぶつかってもケガ知らず
    材質1.6mm厚鉄製、黒塗装寸法(mm)76×44×50ブラック質量(g)102
  • オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル オス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) エスエスエーサービス

    オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオケーブル オス - オス 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス)

    エスエスエーサービス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    汎用的なスピーカー/イヤホン端子(3.5mmステレオミニ端子)を、オス-オスで接続するケーブルです。 3.5mm 3極ステレオケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
    レッド端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)プラグ金メッキプラグ
  • 6極4芯電話用プラグ サンテレホン

    6極4芯電話用プラグ

    サンテレホン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷
    1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
    付属品部品・オプション仕様6極4芯クリア
  • デジカメバッグ サンワダイレクト

    デジカメバッグ

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    デジタル一眼レフカメラや小物、メディアを収納できるバッグです。 ショルダーベルトがついているので、楽に持ち運び出来ます。 普段使用しているリュックや大型のバッグの中にも入れやすい形状なので、 インナーケースとしても使用出来ます。 キャリーサポーターがついていますので、キャリーと一緒にも運びやすいです。 仕切がついていますので、カメラ本体やレンズを中で分けて収納することが出来ます。
    グレー
  • AVコード 延長 3P-3J オーム電機

    AVコード 延長 3P-3J

    オーム電機(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    映像・ステレオコードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
    コード長さ(m)2コネクタピンプラグ×3-ピンジャック×3
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    USBポートに接続するだけの簡単接続です。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 左右どちらの耳でも使用できます。 まわりの雑音を拾いにくい双指向性性マイクを採用しています。 両側スイング式で耳や頭に合わせて微調整できます。またフラットにでき収納に便利です。 マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。 SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
    付属品マイクスポンジ×1仕様【ボリューム調整】あり(手元スイッチ)直径(Φmm)【スピーカーユニット】30質量(g)約78(ケーブル含む)形式【ヘッドホン部】ダイナミック型(モノラル)、【マイクロホン】コンデンサー型ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)対応機種【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・OSX10.8~10.11・MacOSX10.3~10.7、【ChromeOS】ChromeOS機能【マイク・ミュート】あり(手元スイッチ)周波数特性【ヘッドホン部】20~20000Hz、【マイクロホン部】100~10000Hz入力感度-50dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-70dB±3dB(0dB=1V/ubar)指向性双指向性プラグ形状USBAインピーダンス(Ω)【ヘッドホン部】32±15%、【マイクロホン部】2.2K最大入力(mW)30装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド(片耳)マイクミュート音量調節

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電