絞り込み
タイプ
本数
ブランド
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 家電

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

17,444件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)

    天井埋込みスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
    付属品取扱説明書×1冊種別スピーカー:L級寸法(mm)幅134×高さ88.5×長さ215.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)、(第2シグナル)107(6W)、104(3W)、101(1W)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W設置形態埋込形音響パワーレベル(dB)95(1W)音量調節(1W時)0dB、-3dB、-7dB、-∞/(3W時)0dB、-6dB、-10dB、-∞/(6W時)0dB、-9dB、-14dB、-∞入力インピーダンス(kΩ)1.67、3.3、10
  • 電気ポット用 容器ネット 象印マホービン

    電気ポット用 容器ネット

    象印マホービン(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    電気ポット用の専用部品です。
  • クールランド スティックアイストレー(蓋付) パール金属

    クールランド スティックアイストレー(蓋付)

    パール金属
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ボトルにピッタリなスティックタイプ。 積み重ねOK。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×265×45穴数9
  • LAN用中継コネクター8極 CAT5E ELPA

    LAN用中継コネクター8極 CAT5E

    ELPA
    664税込730
    1個
    当日出荷
    LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ5e準拠)
    仕様8極8芯用適合1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ5e準拠、LAN(CAT5e準拠)/LAN(CAT5e準拠)
  • 交換用イヤーピース ELPA

    交換用イヤーピース

    ELPA
    570税込627
    1セット(8個)
    当日出荷
    交換用イヤーピース インナーホンジョイント部直径Φ6のタイプに対応
    イヤホン形状カナル型
  • 4極対応ヘッドセット サンワサプライ

    4極対応ヘッドセット

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 優しく耳を覆う大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が耳元で操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。
    適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコンブラック形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-47dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-67dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-12指向性無(全)指向性プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)装着方式両耳最大許容入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド型音量調節
  • ステンレス エアーポット Ag抗菌(魔法瓶) 象印マホービン

    ステンレス エアーポット Ag抗菌(魔法瓶)

    象印マホービン(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。 「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。 「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
    材質ステンレス容量(L)2.2エコマーク認定認定口径(Φmm)70本体質量(kg)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285機能傾斜漏れ防止保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間)保冷効力(℃)8以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 001
  • 防水リモートコントロール RICOH(リコー)

    防水リモートコントロール

    RICOH(リコー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    水に濡れても安心の日常生活防水タイプのリモコンです。 対応コンパクトデジタルカメラではズーム操作も可能です。ストラップ通し付です。
    適合機種WG-40、WG-5 GPS、WG-30、WG-4(GPS)、WG-20、WG-10、WG-3(GPS)、X-5、Optio WG-1(GPS)、WG-2 (GPS)、RZ18、VS20、S1、W90、I-10、645D、645Z、K-5、K-5 II(s)、K-3、K-3 II、PENTAX Q、Q10、Q7、Q-S1、K-01、K-30、K-50、K-S1、K-S2(2015年9月現在)
  • 急速充電器セット(単3形高容量タイプ4本付) FDK

    急速充電器セット(単3形高容量タイプ4本付)

    FDK(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    単3形、単4形ニッケル水素電池を1本から4本まで充電が可能です。単3形、単4形どちらでも1本から2本を充電する場合半分の時間で充電します。単3形、単4形どちらでも同時充電が可能です。電池を1本ずつ診断し充電します。(充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。)。6つの安心機能(電池の逆向き取付保護機能、ショート時に通電を止める短絡保護機能、乾電池使用時の充電防止機能、過充電による電池寿命の劣化を防ぐタイマー保護機能、充電池の異常な温度上昇時に充電を停止させる高温検知機能、充電池の状態をLEDで表示)
    仕様単3形・単4形両用トラスコ品番788-6047セット内容充電器FCT344、ニッケル水素電池高容量単3形(min.2450mAh)×4質量(g)220幅W×厚さ×高さH(mm)68×31×130充電時間単3形/容量min.1900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)、容量min.2450mAh:約2.5時間(1~2本)、約5時間(3~4本)単4形/容量min.750mAh:約1.5時間(1~2本)、約3時間(3~4本)、容量min.900mAh:約2時間(1~2本)、約4時間(3~4本)
  • enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット スリーアールソリューション

    enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット

    スリーアールソリューション
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。
    適合互換電池:AG13、A76、L1154、357A寸法(mm)約12×12×6(1個あたり)質量(g)約2(1個あたり)規格LR44H電圧(V)1.5保証期間ご購入日から1年間使用期限推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
  • 東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器 東芝

    東芝「充電式IMPULSE」単1形・単2形兼用充電器

    東芝
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    LEDで電池1本ずつの充電状態をお知らせ。東芝充電式IMPULSE電池、単1・単2形に対応し1本から4本迄一度に充電します。Type-C充電式でより便利にご利用いただけます。
    付属品USB充電ケーブル寸法(mm)92×60×200質量(g)242電池対応/東芝充電式IMPULSE 単1(TNH-1A)、単2(TNH-2A)充電時間(時間)(目安)単1:約9、単2:約4.5充電可能本数1から4給電方式USB Type-C(DC5V2A)
  • 東芝コイン形リチウム電池 東芝

    東芝コイン形リチウム電池

    東芝
    249税込274
    1個
    6日以内出荷
    小型情報機器を支え、高電圧・高性能を可能にした電源。モバイル電源・電卓・リモコン・電子体温計・車用リモコンキーなどにご使用いただけます。子どもをまもる誤飲対策パッケージです。
    種類コイン型リチウム電池公称電圧(V)3
  • 防水防塵デジタルカメラ フィールドスリー

    防水防塵デジタルカメラ

    フィールドスリー
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    アウトドアをもっと楽しく!もっと自由に!水深10mに対応する防塵防水機能付きデジタルカメラです。メインディスプレイはワイドな2.8インチ、自撮りに便利なフロントディスプレイ搭載のデュアルディスプレイ仕様です。
    付属品本体、専用バッテリー、ポーチ、ストラップ、USBケーブル(A-C)、取扱説明書/保証書 ※充電器の付属はありません寸法(mm)約115.3×71×52(突起部含む)質量(g)約184(付属品、充電池を含まず) バッテリー:約24電源リチウムイオン充電池3.7V1050mAh(Type-C充電約2時間20分)レンズF/2.2 f=3.56mm記録方式静止画保存形式:JPEG 動画保存形式:AVI、音声PCM有効画素数約1300万画素機能電子手ブレ補正、カラーフィルター、ウエブカメラ機能、カードリーダー機能、マイク/スピーカー搭載(モノラル)、自動パワーオフ、三脚取付穴:1/4インチネジ防塵防水性能IP68(水深10mでの水中撮影が可能)焦点距離(mm)26.28撮像素子1/3.06インチCMOS撮影時機能ISO感度:自動 / ISO100 / ISO200 / ISO400、露出補正機能:±3EV 1EVステップ、シャッタースピード:オート、フォーカス:オート、ホワイトバランス、セルフタイマー、フラッシュパソコン動作環境Windows11記録メディアmicroSDカード(SD/SDHC/SDXC 最大256GBまで対応 / Class10以上推奨) ※カードは別売りです。記録画素数静止画:64M(補間) / 56M(補間) / 48M(補間) / 30M(補間) / 24M(補間) / 20M(補間) / 18M(補間) / 16M(補間) / 14M(補間) / 12M / 10M / 8M / 7M / 5M / 3M / 2M / VGA、 動画:3840x2160 10FPS / 2688x1520 30FPS / 1920x1080 30FPS / 1280x720 30FPS
  • 食器乾燥器 象印マホービン

    食器乾燥器

    象印マホービン
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    お手入れラクラク、食器かごをセットしたまま引き出して洗える「ステンレストレー」。食器かごをセットしたまま引き出せる構造なので、いつでもお手入れラクラク。清潔!汚れがつきにくい「ステンレスのボディ・トレー・かご・はし立て」。水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。清潔!分解して洗える「とことんキレイ」。トレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふたが分解して洗えます。(本体を除く)
    XH消費電力(W)330本体質量(kg)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×41.5×41(ふた開時最大高さ42.5)
  • NB1906 OFR01-Wパーツ スタンド Nobby

    NB1906 OFR01-Wパーツ スタンド

    Nobby
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    ヘアードライヤーNB1906とOFR01-Wのスタンド部分のパーツ。
    ホワイト
  • アルカリ乾電池 単3形 8+2本パック Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単3形 8+2本パック

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個(1パック×10個)
    4日以内出荷
    使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能!。連続使用放電性能約10%アップ
    形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×50.5質量(g)約23/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態8本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年グリーン購入法適合
  • 紙パック式掃除機 三菱電機

    紙パック式掃除機

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1式
    7日以内出荷
    コンパクトなのに大容量。シンプルな紙パック式。紙パック式で軽量なのに、ハイパワー。かるスマグリップ:軽い力で操作ができるグリップ 段差や階段掃除などブラシの方向転換がラクになります。フラットヘッド機構:家具下もベッド下もスムーズにお掃除できます。(家具下約10cmまでOK)。すみずみブラシ:手元ハンドル部にすみずみブラシ搭載。強い吸引力:グングン吸い込むブラシで、パワフルにゴミをキャッチします。タービンブラシ:「拭き植毛」と「ふきブラシ」で床面を拭いたかのような仕上がりに。吸い込む風の力でブラシを回転させ、フローリングや畳のゴミを吸い取ります。こだわりの日本製:三菱電機の掃除機は、企画から設計・製造・品質管理まですべて日本国内で行っています。過酷な品質試験でボディやハンドルの強度を徹底してチェック:フルマラソンの距離を超える走行耐久試験で、軽量化と耐久性の両立をチェック。また、ボディやハンドルに衝撃を与えるメーカー独自の試験で、強度を確認しています。家電リサイクルの取り組み:役目を終えた家電のプラスチックを再利用し、加工した再生材を活用することでサステナブルな製品づくりを行っています。一部の部材に導入していた再生材を車輪部分にも利用拡大することで、製品製造時に使用する資源量の削減、使用済み製品のリサイクル、廃棄物最終処分率の低減に貢献します。大容量な集じん容積:集じん容積1.5Lの大容量だから、紙パックを交換する手間が省け、費用も削減できます。SIAA抗菌加工認証取得(本体ハンドル部・手元ハンドル部・コード巻き込みボタン):抗菌。ハンドルで清潔。本体ハンドル部、手元ハンドル部に加えコード巻き込みボタンに抗菌。加工を採用。みんなが触れるところだから清潔に。排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃がさない
    付属品サッシノズル、紙パック(MP-9)仕様【清潔性】SIAA認定抗菌:手元ハンドル部/本体ハンドル部/コード巻き込みボタン、丸ごと水洗い:タービンブラシ/フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない性能【操作性能】フラットヘッド機構、すみずみブラシ(手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パックシャイニーホワイトタイプ【ブラシ】タービンブラシ:フラットヘッド機構/ふきブラシ(フローリング)消費電力(W)1000~約300コード長さ(m)5本体質量(kg)2.5吸込仕事率(W)450~約90集塵容量(L)1.5運転音(dB)65~約58標準質量(kg)3.7(ホース・パイプ・タービンブラシ含む)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210
  • ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機

    ヒアリングアシストイヤホン

    カシオ計算機
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    聞こえにくさを感じるあなたへ。見た目も、機能も、操作性も。集音器でも、補聴器でもない、。”感情の声”まで届く 新しい”聞こえ”の選択肢。ヒアリングアシストイヤホンearU
    イヤホン形状耳かけ型
  • AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト オーム電機

    AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    番号ボタンと開始または再生ボタンを順に押すだけで、すぐに録音・再生。 気軽に音声メモを残せる。 難しい説明を聞くときや、ご家族への伝言・備忘録に。 録音件数最大5件。 誤作動防止のホールド機能付き
    付属品ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約41(乾電池を除く)外形寸法(mm)幅46.3×高さ95×奥行19.5(突起物を除く)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本※別売)電池寿命(時間)【録音】約125時間【再生】約95時間(イヤホン)、約55時間(スピーカー)内部メモリー8GB接続端子イヤホン…Φ3.5mm ステレオミニジャック録音時間最大34時間(1つの番号につき最大8時間)色(本体)ホワイト録音方式WAV(圧縮方式)最大出力(mW)スピーカー…200mW×1、イヤホン…9mW×2
  • ASAGAO Digital Camera ASAGAO

    ASAGAO Digital Camera

    ASAGAO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    高画質が写真や動画の撮影が可能。静止画はシーンを選ぶだけで様々な状況で最適な撮影が可能。AVIで高画質な動画撮影も可能。2.7インチTFTモニター搭載。大画面の明るいTFTモニターで撮影した画像をすぐに確認できます。大きな表示で操作も簡単。SDカードで管理・コピーも便利。最大32GBのSDカードを使用でき、カード毎に簡単保管・コピーが可能。カメラでフォーマットも可能。多彩な画質設定。手ブレ補正、ホワイトバランス、シャッタスピードなど詳細な設定が可能。
    接続USB Type-C寸法(cm)約9.2×6×1.4解像度5600×4200~2592×1944まで8段階記録ファイル形式JPEG・AVI言語表示日本語含む10言語シャッタースピード1/2~1/8000秒(電子シャッター)記録メディアSDカード(32GB)
  • Soundcore K20i Soundcore

    Soundcore K20i

    Soundcore
    4,536税込4,990
    1個
    当日出荷
    最大36時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大6時間、充電ケースを合わせて使うと、最大36時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約2時間の再生が可能な短時間充電にも対応しました。快適なインナーイヤー型:片耳約3.3gの軽さとイヤーチップのないインナーイヤー設計。長時間の使用でも疲れにくく、オンライン会議や授業など長時間利用のシーンでも快適にご利用いただけます。インナーイヤー型でも力強い低音:13mmドライバーとAnker独自技術のBassUp技術により、深みのある低音を実現しました。クリアな音声通話:AIノイズリダクション機能を搭載。周囲のノイズを除去し、クリアな音声を通話相手に届けます。
    寸法(mm)59×45×26(充電ケース)質量(g)3.3 (イヤホン本体 片耳) / 43 (充電ケース含む)充電時間1時間 (イヤホン) / 3時間(充電ケース)防塵防水性能IPX5(イヤホン本体のみ)連続再生時間通常モード:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大36時間 (充電ケース使用時)通信規格Bluetooth 5.3プロファイル【Bluetooth】AVRCP / A2DP / HFPドライバタイプ13mm ダイナミックドライバー充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC
  • DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ DJI

    DJI Osmo Mobile 8P アドバンストトラッキングコンボ

    DJI
    22,800税込25,080
    1セット
    4日以内出荷
    その他スペック:サイズ:展開時:291×110×101 mm(長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:196×105×38 mm(長さ×幅×高さ)質量:ジンバル + 内蔵三脚 + 磁気スマートフォンクランプ 5 + 多機能モジュール 2 + Osmo FrameTap:約386 g延長ロッド:内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm対応スマートフォン 質量:170~300 g対応スマートフォン 厚さ:6.9~11 mm対応スマートフォン 幅:67~84 mm底面ポート:1/4インチ-20 UNCポート内蔵三脚 長さ:82 mmバッテリー種類:Li-Po 1Sバッテリー容量:3350 mAhバッテリー電力量:12.06 Whバッテリー充電温度範囲:5℃~40℃バッテリー操作環境温度:0℃~40℃バッテリー駆動時間:約10時間バッテリー充電時間:約2.5時間バッテリージンバル充電ポート:USB-Cバッテリースマホ充電:可能ジンバル操作可能範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-52°~256°、チルト:-37°~55°ジンバル機械的可動範囲:パン:360°(無制限回転)、ロール:-77°~255°、チルト:-224°~100°ジンバル最大操作速度:90°/s無線モードモデル:Bluetooth 5.3ソフトウェアアプリ:DJI Mimoセット内容Osmo Mobile 8P / DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5 / DJI OM多機能モジュール 2 / Osmo FrameTap / 電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) / スマホ充電ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) / 収納ポーチ / クイックスタートガイド / 安全ガイドライン / DJIストアプロモーションカード / DJIロゴステッカー
  • アルカリ電池 単2×20防災 ELPA

    アルカリ電池 単2×20防災

    ELPA
    2,398税込2,638
    1箱(20本)
    当日出荷
    【10年長期保存】防災・備蓄に最適なエルパ(ELPA)アルカリ乾電池 単2形 20本セット信頼のブランド「エルパ(ELPA)」の、長期保存・高性能アルカリ乾電池です。4本パック(LR14-AD4SBS)の優れた品質はそのままに、防災備蓄や業務用として管理しやすい「20本入りボックス」にまとめました。 本商品の主な特長10年間の長期保存が可能高度な密封技術により、製造から10年間の保存に対応。万が一の災害に備えたストックとして、長期間安心して保管いただけます。液漏れ防止設計ガス排出弁の改良と耐食性材料の採用により、電池内部のガス圧をコントロール。液漏れによる大切な機器の故障リスクを低減します。安定したハイパワー出力1.5Vの安定した電圧で、大きな電流を必要とする懐中電灯やラジカセ、おもちゃなど、あらゆる機器で高いパフォーマンスを発揮します。水銀0(ゼロ)使用環境に優しい設計で、日常使いから非常用まで安心してお使いいただけます。 主な使用シーン防災・避難用品: 中型懐中電灯、ランタン、ポータブルラジオなどの備えに。日用生活: おもちゃ、電子楽器、センサーライト、自動給餌器などに。法人・自治体: 避難所や社内備蓄、学校行事などの大量使用に最適な箱買い仕様。製品仕様項目内容メーカー朝日電器株式会社(ELPA / エルパ)型番LR14-AD20SBS形状単2形電圧1.5V入数20本使用推奨期限製造より10年間【保管上の注意】直射日光、高温多湿を避けて保管してください。また、新旧の電池や、異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
  • OpenDots ONE - Black Shokz

    OpenDots ONE - Black

    Shokz
    25,345税込27,880
    1個
    当日出荷
    仕様●マルチポイント接続:最大2台●互換コーデック:SBC、AAC●急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)セット内容OpenDots ONE、充電ケース、充電ケーブル(USB-C to USB-C)、ユーザガイド類、保証書ブラック対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度97.5dB±3dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:約27.6×18.7×24.6、充電ケース:約63.7×49.49×27接続方法Bluetooth機能EQ:アプリ対応周波数特性110Hz - 20kHzコントロールコマンド:タッチ・コントロール製品質量(g)イヤホン:約6.5、充電ケース:約39保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電時間(時間)約1(充電ケースでイヤホンを充電)/約2(充電ケーブルでケースを充電)/約4(ワイヤレスでケースを充電)スピーカー空気伝導スピーカーバッテリー容量(mAh)イヤホン:60/充電ケース:590素材イヤホン:ポリカーボネート、シリコン/充電ケース:ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応ポート充電:USB-C、ワイヤレス充電BluetoothBluetooth 5.4待機時間最長270日間最大電圧(V)充電:5±5%通信距離(m)無線:10イヤホン形状耳かけモデルBluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス内蔵マイクデュアルノイズキャンセリングマイク感度:-38dB±1dB対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP駆動時間(時間)音楽再生:約10、充電ケースの使用:最大約40、通話:約6.3
  • AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付 オーム電機

    AM/FMハンディラジオ ワイドFM対応 ポータブル スピーカー付

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトサイズで外出時の携帯に便利なAM/FMラジオです。ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。イヤホンとスピーカーの2WAY出力に対応しています。ロッドアンテナ搭載で安定した受信が可能です。
    幅(mm)90ホワイト高さ(mm)56奥行(mm)23電源乾電池最大出力(W)0.5出力方式スピーカー/イヤホン使用電池単3×2受信局AM/FM/ワイドFMスピーカーサイズ(mm)径/40
  • ヘッドセット Bluetooth 5.3 サンワダイレクト

    ヘッドセット Bluetooth 5.3

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    耳を塞がずながら聴きができるオープンイヤータイプ。メガネをしていても装着することできるイヤーカフタイプ。肌に優しい素材とメモリーリバウンドアームにより長時間仕様でも快適でしっかりとしたフィット感を実現。AIコールノイズキャンセル機能でストレスの無い通話が可能です。IPX4の防滴機能搭載で運動などにも使用できます。12mmの大型ドライバー搭載でオープンイヤータイプでも迫力のあるサウンドを体感できます。
    付属品イヤホン本体、充電ケース、充電ケーブル(約24cm)質量(g)イヤホン仕様:ヘッドセット(片耳)/約5.5,充電ケース:約33(イヤホン込み:約44電源内蔵リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth5.3※Bluetooth Ver.5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。番号【技適】219-259257、219-259256感度【マイク】ー38±3dB対応機種Bluetooth A2DP/AVRCP/HFP/HSPプロファイル対応の各社スマートフォン、パソコン、オーディオプレイヤー、携帯電話、iPhone、iPad、Mac、Androidなど寸法(cm)充電ケース:約縦5.9×横5.5×幅3.2、イヤホン仕様(片耳):約3.6×1.9連続使用時間通話時/最大約4時間、音楽再生時間/最大約6.5時間※上記は理論値です。実際の使用時間は使用環境や状況によって異なります。充電時間イヤホン仕様:約1時間,充電ケース:約2時間周波数範囲2.402-2.483GHz保証期間購入日より6ヶ月充電可能回数イヤホン両耳を約3回充電可能伝送方法GFSK防水性IPX4通信距離(m)最大約10対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • ヘッドセット ワイヤレス 軽量 サンワダイレクト

    ヘッドセット ワイヤレス 軽量

    サンワダイレクト
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    遅延の少ない2.4GHzワイヤレスヘッドセットです。耳や頭部を圧迫することなく長時間でも快適に装着できます。ソフトな肌触りで通気性のあるイヤークッションを使用しています。周囲の雑音を低減するノイズキャンセリングマイク搭載でクリアな音声を相手に伝えます。マイクは回転式で左右の耳に対応しています。置き場に困らない充電用スタンド付きです。連続再生時間:約50時間、連続通話時間:約25時間。
    セット内容ヘッドセット、充電用スタンド、レシーバー(USB Aコネクタ)、充電用ケーブル(約60cm)形式ヘッドホン部:ダイナミック型30mm,マイクロホン部:コンデンサータイプコネクタ形状USB A連続使用時間(時間)最大約50(音量50%)周波数特性ヘッドホン部:20~20,000Hz,マイクロホン部:100~8,000Hzインピーダンス32Ω±15%入力感度-26dB±3dB製品質量(g)ヘッドセット/約76、充電クレードル/約120充電時間約2時間保証期間ご購入日より6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ヘッドセット/約18×4.8×14.5、充電クレードル/約6×7.2×7.9バッテリー容量(mAh)400送信周波数(GHz)2.404~2.480指向性無(全)指向性最大入力(mW)30変調方式GFSK装着方式片耳通信距離(m)10イヤホン形状オーバーヘッド型
  • AutoMemo (オートメモ) R ホワイト AMRWH ソースネクスト

    AutoMemo (オートメモ) R ホワイト AMRWH

    ソースネクスト
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    音声を自動で文字起こしをする文字起こしAIボイスレコーダーです。このたびシンプルな機能や直感的なUIでさらに使いやすくなった「AutoMemo R」を発売します。梱包サイズ : 3.6 x 8.6 x 17.8 cm; 194 g。
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd

    bitstrong(ビットストロング)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    【商品重量】約1.75kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~90インチ。【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒
    用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
  • AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載 オーム電機

    AM/FMポータブルラジオ ワイドFM対応 AC/DC2電源 大型スピーカー搭載

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    周波数の大文字表示で選局もしやすい。コンセントでも乾電池でも使用できるAC/DC 2電源対応(専用電源コード付属/電池別売)。持ち運びに便利な収納式キャリーハンドル。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ搭載。FMロッドアンテナ付き。大型ツマミ。モノラル音声。口径75mmスピーカー。イヤホンジャック(モノラル音声)
    付属品専用電源コード、取扱説明書、保証書質量(g)500(乾電池含まず)電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC3 単1形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×55(突起物含まず)電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:FM受信/約250時間、AM受信/約250時間、スピーカー使用時:FM受信/約150時間、AM受信/約150時間受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
  • ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式 オーム電機

    ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ。背面CDドアのスリムなタテ型スタイル。大きく見やすい照明付き液晶表示。口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8Wのステレオサウンド。CD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付き。AM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応。外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)。ヘッドホン出力端子付き。コンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはライトグレー
    付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
  • ハンドセット USB サンワダイレクト

    ハンドセット USB

    サンワダイレクト
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
    仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体)セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書サイズ中型【マイクロホン】形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5ケーブル長(m)1.2対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12~10.15、ChromeOS周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHzマイクロフォン部形式:コンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付きスピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%最大入力(mW)50mW
  • ジンバル搭載ドローンLEVIO GFORCE

    ジンバル搭載ドローンLEVIO

    GFORCE
    27,000税込29,700
    1個
    当日出荷
    航空法規制対象外の軽量95gながら、シングルジンバル搭載の高性能カメラを備えたドローン。ブレを抑えた滑らかな映像撮影が可能で、初心者でも映画のような空撮が楽しめます。ToFセンサーやオプティカルフローによる自律安定性、Wi-Fi接続によるスマホ操作、フルガード設計など、安全性と操作性も抜群。バッテリー2本で最大20分の飛行が可能で、持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。
    仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160セット内容LEVIO本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー × 2、予備プロペラ × 4、USB Type-C 充電ケーブル、ランディングパッド、プラスドライバー、U型レンチ、取扱説明書質量(g)95時間フライト可能:約10分バッテリーLiPo 7.4V 520mAh充電時間約90分(※バッテリーの状態によって異なります)サイズ(mm)150×122×32Wi-Fi電波到達範囲:最長およそ40m(Wi-Fi 30m)
  • 【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV スタンド?DKS-LCS4 DMM.make

    【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド?DKS-LCS4

    DMM.make
    129,800税込142,780
    1セット
    9日以内出荷
    (DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)。メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比。4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行する。HDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例。いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LCS4)。シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
    付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm質量(kg)約12.3消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz角度(°)(チルト)約+5~-12耐荷重(kg)(DISPLAY/TV)30、(棚板/カメラトレイ)5本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
  • Ulanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き  1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応 Ulanzi

    Ulanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き 1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応

    Ulanzi
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    【軽量で5段階調整】20cmから54cmまでお好みの高さに調節して使用できます。わずか180Gの軽さ、収納後のサイズは僅か20cmです。小さなカバンにも簡単に仕舞え、どこにでも持っていきやすいULANZI MT-73です。【360°自由回転雲台】360度自由雲台(ボールヘッド)を採用。小型・軽量で、ノブを緩めるだけでさまざまな方向に向きを変えられます。様々な構図で撮影可能。【360度コールドシュー搭載】コールドシューを搭載し、LEDライトやマイクなど動画撮影に様々な機材を装着できます。Ulanzi MT-73は従来モデルより長く、54cmまで伸びます。また、三脚の底部が傘状構造になり、撮影時の安定性をUPさせます。また、落下・紛失防止用のスラップが付属します。【撮影を簡単に】自分の好きな角度・高さでカメラを固定でき、写真や動画や動画撮影の撮影時に非常に便利です。撮影ではブレを抑えてシャープな写真が撮れ、旅行、登山、花火大会、お花見、自撮り、運動会、卒業式 、卒園式 などのイベントに最適です。
    タイプ雲台:ボール雲台耐荷重(kg)2全高(cm)54最低高さ(cm)20
  • DJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック DJI

    DJI Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック

    DJI
    3,900税込4,290
    1個
    当日出荷
    固定された360°撮影用に設計されたこの三脚付きセルフィー スティックは、最適な角度から広大なシーンを安定してキャプチャします。軽量で耐久性のあるボディは素早く展開し、スムーズで効率的な撮影体験を保証します。
    用途撮影にセット内容Osmo 1.6m 三脚付きセルフィースティック×1質量(g)378対応機種DJI Osmo 360長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】1600×502、【折畳時】347×38
  • 炊飯器 3合 5.5合 マイコン式炊飯器 3合炊き 5.5合炊き 一人暮らし マイコン炊飯器 低温調理 温度調理 YAMAZEN(山善)

    炊飯器 3合 5.5合 マイコン式炊飯器 3合炊き 5.5合炊き 一人暮らし マイコン炊飯器 低温調理 温度調理

    YAMAZEN(山善)
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    温度調理搭載で料理の幅がグンと広がる充実の炊き分けメニュー搭載マイコン炊飯器。高火力×極厚銅釜。選べるおいしさ3種類(やわらかめ/ふつう/かため)。早炊きモード搭載
    用途炊飯、低温調理などに。マイコン炊飯器 低温調理 温度調理付属品しゃもじ、おかゆ用しゃもじ、計量カップ、無洗米専用計量カップ、電源コード電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年
  • ハンディクリーナー・布団クリーナー用別売紙パック アイリスオーヤマ

    ハンディクリーナー・布団クリーナー用別売紙パック

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    HBD-型、FBD-型クリーナー用使い捨てダストパック(12枚入り)です。
    材質不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×0.5×113
  • 完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds JLab

    完全ワイヤレスイヤホン Flex True Wireless Earbuds

    JLab
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    低音~高音まで迫力のあるダイナミック・ドライバー。軽量でフィット感のあるクリップオン式イヤーカフ型デザイン。最大21時間の連続再生。Bluetoothマルチポイントで2つのデバイスに同時接続が可能。JLabアプリで、サウンドや各種モードを簡単に設定、あなた好みにカスタマイズ。IPX4の防水性能評価。クリアな通話、ノイズキャンセルマイク。Android機器とすぐに接続できるFast Pair対応。保証: 2年保証|30日品質保証
    付属品イヤホン本体、充電ケース、USB-C充電コード、2年保証その他【マイク】2 x MEMS質量(g)48.6規格IPX4 (イヤホンのみ)感度【マイク】-38dB(±1)インピーダンス12 Ω充電時間【イヤホン】2時間、【ケース】2時間スピーカー12mm ダイナミックドライバーバッテリー容量(mAh)【イヤホン】70 (3.7v)、【ケース充電】400 (3.7v)充電方式USB-C応答周波数(kHz)20 - 20Bluetoothバージョン: Bluetooth 5.3 範囲: 10m プロトコル: HSP / HFP / A2DP / AVRCP コーデック: SBC / AAC再生時間(時間)7 (各イヤホン)、最大21
  • 冷蔵庫 Haier(ハイアール)

    冷蔵庫

    Haier(ハイアール)
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様フリーザー性能:フォースター電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式運転音(dB)約25※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)霜取方法自動

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電