絞り込み
タイプ
本数
ブランド
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 家電

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

17,445件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ Shark(シャーク)[家電]

    EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー ライトモカ

    Shark(シャーク)[家電]
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    気になる場所を、秒でお掃除。どこにでも置いておけるコンパクトで上質感のあるデザイン。サッと取って、サッと使える、吸引力を極めたハンディクリーナーです。最長40分の長持ちバッテリー、付属アクセサリーで家中あらゆる場所をお掃除できます。フローリングに加え、カーペットやラグも強力に掃除できるフロア用電動ノズル付きです。
    電源充電式集塵方式ダストカップ質量(g)本体:680、フロア用電動ノズル使用時:1170運転時間(分)エコモード: 約40、標準モード: 約20、ブーストモード: 約8、フロア用電動ノズル使用時:エコモード: 約20、標準モード: 約14、ブーストモード: 約8充電時間約3.5時間付属品隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電動ノズル幅(mm)68(使用時)、105(収納時)、203(フロア用電動ノズル使用時)ライトモカ高さ(mm)398(使用時)、279(収納時)、928(フロア用電動ノズル使用時)奥行(mm)90(使用時)、369(収納時)、151(フロア用電動ノズル使用時)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】398×68×90【収納時】279 ×105×369 (フロア用電動ノズル)【使用時】928 ×203×151保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。充電時間(時間)約3.5
  • 3ドア冷凍冷蔵庫 335L Haier(ハイアール)

    3ドア冷凍冷蔵庫 335L

    Haier(ハイアール)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    設置場所に困らない幅54cmのスリムボディながら、収納力はしっかり。たっぷり入って使いやすい”真ん中大容
    付属品卵ケース(2)、フリーポケット(2)、ボトルポケット(1)仕様インバーター:○、フリーザー機能:フォースター、製氷方式:手動、庫内灯:LED庫内灯、電気代の目安(kW):年間10400円(1h=31円(税込))質量(kg)63種類ガス(g):R-600a(52、ノンフロン容量(L)全体:335、1段目(冷蔵室):192、2段目(野菜室):74、3段目(冷凍):69間口(mm)540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×666×1810電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式ファン式運転音(dB)23定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98、電熱装置:140ドア3ドア霜取方法自動外寸法・幅(mm)540外寸法・高さ(mm)1810年間消費電力量(kWh/年)335省エネ基準達成率(%)101、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを作成した該当年度/2021年度、多段階評価点:2.0/★★外寸法・奥行(mm)666
  • スマホ カメラ 三脚 自撮り棒 2WAY コンパクト 最大約141cm スマホホルダー付 スマホスタンド エレコム

    スマホ カメラ 三脚 自撮り棒 2WAY コンパクト 最大約141cm スマホホルダー付 スマホスタンド

    エレコム
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高耐荷重で安定した撮影が可能!脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。撮影シーンによって使い分けられます。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
    用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマホ三脚です。 。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg 。※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。 。4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。 。ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。 。レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。 。雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。 。脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。 。コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容三脚、スマホホルダー材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVAブラック質量(g)三脚:約399、スマホホルダー:約23寸法(Φ×高さH)(mm)約35×420※突起部除く対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー地上高さ(mm)約430~1410
  • OpenRun Pro 2 - Orange Shokz

    OpenRun Pro 2 - Orange

    Shokz
    25,345税込27,880
    1個
    当日出荷
    Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
    セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581
  • ボイスレコーダー サンワダイレクト

    ボイスレコーダー

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。背面にある磁石とクリップ付きのアタッチメント付きで様々なところに設置が可能。本体に磁石内蔵で、金属面に張り付けて録音したり、専用のクリップ付きのアタッチメントで服につけて使用したり、使用用途によって様々な場所に設置して録音をすることができます。磁石内蔵でiPhoneの背面に張り付けることで通話録音が可能!スマートフォンの振動から音声を集音する特殊マイク搭載で、iPhoneの通話を録音可能です。自分の声だけでなく、相手の声も録音でき、専用のアプリなども必要もなく簡単に録音できます。16GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。2つのマイクで綺麗に集音!。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載。スマートフォン(iPhoneの通話録音)と通常のボイスレコーダー機能の2種類の録音スイッチを搭載。録音データはボイスレコーダーをPCに接続して確認することができます。
    仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHzセット内容充電用USBケーブル電源リチウムポリマーバッテリーマイクロホンステレオマイクメモリー16GB再生可能時間10時間録音方式MP3: 128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz再生形式MP3/WAV
  • ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L Hanx

    ペルチェ式1ドア冷蔵庫23L

    Hanx
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚1枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。2Lペットボトル3本を縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
    付属品仕切り棚×1、ドアポケット×2、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)10容量(L)23間口(mm)380定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)58天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380 × 380 ×475冷却方式ペルチェ式扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25)年間消費電力量(kWh/年)約81作動音(dB)23
  • アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃 AIVIL

    アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃

    AIVIL(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    アイビル フェードシェーバー用替刃 外刃
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-51 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-51

    ELPA
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA ◇適合型番: LINT-51 LINT-51(G)
    用途◇適合洗濯機: AQW-GT800 AQW-LV800E AQW-LV800F AQW-TW1000C AQW-TW1000F AQW-VW1000C AQW-VW800C AQW-VW900C AQW-LV80G AQW-TW1000D AQW-TW1000E AQW-VW1000D AQW-VW1000E AQW-VW1000F AQW-VW100G AQW-VW70G AQW-VW800D AQW-VW800E AQW-VW800F AQW-VW80G
  • カメラ/アクセサリーケース ハードサイド Lowepro

    カメラ/アクセサリーケース ハードサイド

    Lowepro
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハードサイドは軽量で丈夫な成形複合シェル構造を持ち、衝撃保護性に優れている。内側にクッション性のある素材を使い中身を保護。2つのジッパーでケースが大きく開き、中身の出し入れがスムーズ。取り外し可能な中の仕切りが2つあり、中身を整理しやすい。ベルトループ付き。
    質量(kg)0.092サイズCS40外形寸法(cm)10.3×6.5×16.2内寸(cm)8×4×13
  • ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応) サンワサプライ

    ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応)

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
    セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書質量(g)約76タイプオーバーヘッドタイプ形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型ケーブル長(m)1.8周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)・-50±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)スピーカーユニット30mm指向性単一指向性プラグ形状3.5mm4極ミニ/CTIA規格、金メッキインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100入力インピーダンス(kΩ)2.2
  • ドローン Holy Stone

    ドローン

    Holy Stone(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    周波数2.4GHz対象14歳以上
  • 5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI ROOMMATE

    5合マイコン炊飯ジャー 極UMADAKI

    ROOMMATE
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    早炊き・無洗米・白米・玄米・おかゆなど炊飯の機能を強化した使いやすくシンプルな5合炊き炊飯器です。キッチンから食卓への持ち運びに便利な本体持ち手に加え、しゃもじフックを付属。本体にしゃもじをセットできるから食卓でしゃもじの置き場所に困りません。大きく押しやすいメニューボタンとくっきり見やすいデジタルパネルで扱いやすい操作パネルになっています。炊飯時汚れやすい内蓋は簡単に取り外し可能、蒸気口も分解洗いができ、毎日清潔にお使いいただけます。蒸し料理のできるスチーム皿付き。ローカロリーな蒸し料理も作れます。
    付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、スチーム皿、内釜、電源コード(1.1m)、取扱説明書(保証書)仕様●メニュー:白米・早炊き・無洗米・玄米・おかゆ●予約/保温(時間):予約:1.5~24(30分刻み)/保温:12材質内釜:アルミ・フッ素コーティング(厚み1.5mm)質量(kg)2.85ブラウンタイプマイコン式容量(L)0.8(5合)消費電力(W)500(1回あたりの炊飯時消費電力250Wh、1時間あたりの保温時消費電力50Wh)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×361×215(ハンドル含む)
  • 黒にんにく発酵器 ROOMMATE

    黒にんにく発酵器

    ROOMMATE
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷
    自宅で簡単に黒にんにくが作れる!黒にんにく発酵器。通常3週間~4週間もかかるにんにくの発酵を3面ヒーターを使用しムラなく乾燥させていくことで6~12日で美味しい黒にんにくを作ることができます。乾燥用籠には最大1.5~2kgのにんにくをセットできます。出来上がり後もかごを取り出すだけなので一度にたくさんのにんにくが簡単に作れます。
    付属品ACアダプター、取扱説明書仕様発酵最大量(kg):1.5~2材質ABS、PP質量(kg)2.3消費電力(W)73定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28
  • Jabra 無線ヘッドセット 両耳 MS認定「Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo」 Jabra

    Jabra 無線ヘッドセット 両耳 MS認定「Jabra Evolve2 55 Link380c MS Stereo」

    Jabra
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
    接続方式Bluetoothイヤホン形状オーバーヘッド型
  • ポールクランプブラケット モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    ポールクランプブラケット モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    ・三脚やパイプ・ポールなどに取り付けできるクランプです。・挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付きです。・雲台やクリップなど、他の撮影機材と組み合わせてご利用ください。
    用途撮影機材や部品等の取り付け材質金属・ABS樹脂・ゴム幅(mm)46高さ(mm)55質量(g)158奥行(mm)115穴数5取付穴(mm)5
  • ステンレスボトルアイストレー 広口タイプ ハウツー

    ステンレスボトルアイストレー 広口タイプ

    ハウツー
    399税込439
    1個
    当日出荷
    入れやすい円柱氷
    用途ステンレスボトルにぴったりの大きめ円柱氷が作れる「ステンレスボトルアイストレー・広口タイプ」(製氷皿・製氷器)。 一度に2個の氷が作れる。 口径4.4cmのボトルに対応。大容量ボトルに最適な太めのスティック状の氷で溶けにくく長持ちする。 スポーツやレジャー、アウトドア、キャンプ、屋外イベントなど様々な場面で水筒・マイボトルに入れてお出かけ。こまめな水分補給で暑さ対策にも必須アイテム。 容量0.35L以上のボトルに1個、1Lのボトルに2個の氷が入る。 使用方法 1下皿(穴があいてない方)に水をいっぱいまで入れる2上皿(穴があいている方)を穴から水が出なくなるまでゆっくりとはめ込み、冷凍庫に入れる。穴から出た水は捨てずにそのまま凍らせる3凍ったら本体に水かぬるま湯をかけ、上皿を外して氷を取り出す。水をかけずにひねると氷が割れる事があります。上皿と下皿の合わせ目に氷の出っ張りができることがあります。 日本製。原料樹脂:ポリプロピレン。 耐熱温度:110℃。耐冷温度:-20℃。 氷:直径約4.2cm 長さ約10cm。材質ポリプロピレン間口(mm)740寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約7.4×26×5.2
  • ポップコーンメーカー PN-02 ライソン

    ポップコーンメーカー PN-02

    ライソン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    メジャーカップにコーン(ポップコーン用)を入れ、スイッチオン!。1回で約60gのポップコーンが簡単に作れます。油を使わないからヘルシー。バタフライタイプ・マッシュルームタイプどちらのタイプのポップコーンも作れます。色々なフレーバーが楽しめるアレンジレシピ付きです。できあがったポップコーンに味付けをしたり、溶かしたキャラメルやチョコをよく混ぜれば、色々な味が楽しめます。日本で、世界で唯一のポップコーンの協会「日本ポップコーン協会」公認!。本製品を使用して考案した公式レシピをWEBで公開しています。
  • スイートクラウド わたあめメーカー ライソン

    スイートクラウド わたあめメーカー

    ライソン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    あめだまからわたあめをつくれる!ザラメでも作れます。色々な味のキャンディーで オリジナルわたあめ作り。コーラ味やコーヒー味など、お店では見かけないような味のわたあめを楽しめるのも手作りならでは。色々な味のキャンディーで、自分だけのオリジナルわたあめを作れます。カラフルなわたあめを作るならカラーザラメを使うのがオススメです。コンパクトサイズ。手軽に使いやすいコンパクトサイズ。収納時もスリムなパッケージで従来品の約半分のスペースで収納できます。専用スティック付き。わたあめ専用のスティックが2本付属しています。ザラッとした表面でわたあめが絡みやすく、まるいわたあめが簡単に作れます。
  • 冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム アイリスオーヤマ

    冷蔵庫 66L 霜取り不要 奥行スリム

    アイリスオーヤマ
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率312%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】 場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lの奥行スリム冷凍庫です。 ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。 ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。 チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、省スペースに設置可能。 約8時間で自動的に設定が解除され、設定前の温度設定に戻ります。 弱よりも庫内温度が高い冷蔵温度帯に設定されます。 トップテーブルは、耐熱温度80℃、耐荷重は25kgです。電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります
    材質鋼板、PS、ABS等質量(g)26000間口(mm)552定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×390×800入力(W)【霜取装置】80年間消費電力量(kWh/年)89定格内容積(L)66
  • モノラルアクティブスピーカー audio-technica

    モノラルアクティブスピーカー

    audio-technica
    3,900税込4,290
    1個
    当日出荷
    電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー 2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
    型式アンプ内蔵スピーカーシステム質量(g)約500 コード除く電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨最大出力(W)4(2+2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除くスピーカーユニットΦ52mm×2出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー)

    片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続

    BUFFALO(バッファロー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌日出荷
    パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
    付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約69(ケーブル含む)規格VCCI Class Bケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
  • 両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続 BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 4極ミニプラグ接続

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    翌日出荷
    最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える。安定した装着感のヘッドバンド式。重さを感じさせない軽量タイプ。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載。音量調節ができるボリュームコントローラー付き
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約62(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
  • 1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング エツミ

    1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング

    エツミ
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
    材質ステンレススチール対応コンパクトデジタルカメラリング寸法(mm)約25製品質量(g)約11ねじ径(Φmm)約13
  • ハンドブレンダー泡だて器付 ヒーローグリーン

    ハンドブレンダー泡だて器付

    ヒーローグリーン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    調理のひと手間を簡単にするハンドブレンダー。ステンレスシャフト採用で清潔にご使用いただけます。スムージーやスープ作りなど、食材をつぶしたり、混ぜたりが簡単手軽にできるハンドブレンダーに、付け替えて使える泡だて器がセットになりました。調理にも使える軽量カップはフタ付だからディップソースなどを作ってそのまま保存もOKです。
    質量(g)595電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200(低速150~高速200)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360電源コード(m)1.5カップ容量(mL)600定格時間(分)ブレンダー:1/泡だて器:3
  • Dyson Digital Slim Fluffy ダイソン

    Dyson Digital Slim Fluffy

    ダイソン(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.3質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Floor Dok寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233シリーズDyson Digital Slim電源スイッチの種類トリガー式
  • スリック スペア用クイックシュー DINクイックシュー SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー DINクイックシュー

    SLIK(スリック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    GXシリーズ(GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-Nなど)やFシリーズ(F741、F740、F631、F630など)、ケンコー「SV-740」に対応するスペアシュー。
    対応三脚:GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-NなどのGXシリーズ、F740、F630、F741、F631、F831、F730、F163、F154、F143、F133などのFシリーズ、ケンコーSV-740取付ねじカメラ:U1/4
  • 完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T JVC

    完全ワイヤレスイヤホン HA-A20T

    JVC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コロンとした丸いデザインの完全ワイヤレスイヤホン ずっと手にもっていたくなる、 丸びをおびた優しいデザイン。小さくて軽いイヤホンとコロンとした充電ケース。日常生活に癒しを加える柔らかいカラーを採用しました。 小型軽量(片耳本体約4.2g)かつトレンドのショートスティック型形状で、耳に優しくフィットします。長時間のリスニングも快適に楽しめます。 楽しさがずっと続く、安心の長時間再生合計最大24時間の長時間再生で、 バッテリーを気にせず安心して使えます。(使用条件により異なる) 簡単ペアリングですぐに再生一度ペアリングを完了させておけば、ケースからパッと取り出すだけで電源ON。 使用後はイヤホンを充電ケースに戻すだけで、電源OFFのオートオン/オフ&オートコネクト機能を搭載(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)。ソフトタッチで基本操作が行え、日本語音声ガイドで操作をアシストします。 癒される心地よい音ビクターの心地よい音が毎日を彩ります。 楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に切り替えて音楽を楽しめます。 オンライン授業やテレワークもスムーズに左右どちらでも片耳のみでの使用が可能。 本体ワンタッチで行えるマイクミュート機能が便利です。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。 雨や水しぶきに強い 防滴仕様のIPX4(JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応) 耳にフィットする、イヤーピース4サイズ小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)を付属。 Victorロゴ&ビクター犬のマークの オリジナルステッカーを同封 音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
    付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、ステッカー、充電用USBケーブル、充電ケース質量(g)4.2(イヤホン片耳)、31.5(充電ケース)出力Power Class 1接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)2(イヤホン)、3(充電ケース)充電方式USB給電保護対応コンテンツ:SCMS-T方式電池使用時間(時間)7(イヤホン)、17(イヤホン+充電ケース)ドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる。)イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC
  • tower タワー 冷蔵庫中 収納ケース 仕切り付 山崎実業

    tower タワー 冷蔵庫中 収納ケース 仕切り付

    山崎実業
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    冷蔵庫の奥まで無駄なく使えるワイドな収納ケース。食品のストックに便利な仕切り付きケース。 豆腐や納豆を立てて収納できるため、賞味期限がわかりやすい。 仕切り2枚付き。種類や賞味期限ごとに分けて収納。
    材質本体・仕切り/PS樹脂質量(g)435寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×37.5×8.2ピッチ(cm)仕切り1ピッチ/2.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×34×7.5
  • ハンドブレンダー ドリテック

    ハンドブレンダー

    ドリテック(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
    付属品専用カップ材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200カップ容量(mL)550保証期間1年コード長さ(cm)120スピード調節2段定格運転時間(分)1
  • ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要 アイリスオーヤマ

    ファン式冷凍庫 195L 霜取り不要

    アイリスオーヤマ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    【省エネ達成基準率170%】【ファン式】【インバーター搭載】【右開き】【静音設計】 幅47.5cmで省スペースながら大容量でたっぷり収納できる冷凍庫です。 ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。 現場へ持ち出す冷凍飲み物、熱中症対策グッズや保冷剤の保管にも最適です。 省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。 急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。
    性能冷凍食品の保存期間の目安:約3か月材質鋼板、ABS、ガラス等幅(mm)475ホワイト高さ(mm)1652質量(g)46000奥行(mm)615容量(L)195間口(mm)475電圧(V)AC100消費電力(W)150(霜取装置入力)温度(℃)-18以下(冷凍室負荷)コード長さ(m)1.9記号フォースター定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×615×1652騒音値(dB)27冷却方式ファン式保証期間本体:1年間、特定部品:5年間(お買い上げ日より)扉開閉方式右開き温度調節5段階ドア1霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)359省エネ基準達成率(%)170
  • 片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m オーム電機

    片耳ラジオイヤホン ステレオミックス 耳栓型 1m

    オーム電機(1件のレビュー)
    459税込505
    1本(1m)
    当日出荷
    ステレオミックス出力でFM受信に便利なラジオイヤホン ステレオ端子専用 耳栓型 I型プラグ
    付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。型式ダイナミック型/耳栓型コード長さ(m)約1プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキインピーダンス(Ω)32
  • ガラスエアーポット 象印マホービン

    ガラスエアーポット

    象印マホービン
    6,488税込7,137
    1個
    当日出荷
    電気やガスを使わず保温・保冷!。夏はひんやり、冬はあったかキープ。一年中使えるガラスまほうびん。コーヒー・紅茶もOKにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷!
    マットベージュエコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 001
  • ビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5m カモン

    ビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5m

    カモン
    459税込505
    1本
    当日出荷
    黄のRCAピンプラグ-ピンジャックが付いたビデオ用延長ケーブル。
    タイプ金メッキRCAピンプラグ(黄)-RCAピンジャック(黄)長さ(m)約5ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75
  • 1ドア冷蔵庫46L アビテラックス

    1ドア冷蔵庫46L

    アビテラックス
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
    高さ(mm)510奥行(mm)450間口(mm)450定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:60/55本体質量(kg)約14.5耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 12g扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112定格内容積(L)46
  • USB Type-C ステレオイヤホン PGA

    USB Type-C ステレオイヤホン

    PGA
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめる USB Type-C ステレオイヤホンです。 イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。 アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。 ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
    質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)105/2mW
  • センサー付フラット電子レンジ ツインバード

    センサー付フラット電子レンジ

    ツインバード
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。 インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
    仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)質量(kg)約9ブラック出力(W)1000/900/600/500/200/100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず)センサー赤外線センサー電源コード(m)約1.4モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品庫内寸法(mm)約315×330×195年間消費電力量(kWh/年)58.2省エネ基準達成率(%)103設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
  • デジタルカメラ VLOGCAM ブラック SONY(ソニー)

    デジタルカメラ VLOGCAM ブラック

    SONY(ソニー)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    20 mm F2.0 の超広角単焦点搭載で、 あらゆる場面でも綺麗に(撮影35 mm 判換算値)。より印象に残る作品作りを実現 クリエイティブルック、 スロー&クイックモーション撮影。高品位な録音を実現する本体内蔵の指向性 3 カプセルマイク。風の強い野外撮影でもノイズを大幅に低減するウインドスクリーン。充実したタッチ操作(操作アイコンでの設定切り換え、スワイプでの Fn メニュー呼び出し)。タッチでのズーム域変更(全画素超解像ズーム・デジタルズーム)。Imaging Edge Mobile Plus でスマホにかんたん転送(ZV 1F のみ対応)。自撮りやローアングル撮影に便利な、可動域の広いバリアングル液晶。「背景ぼけ切り換えスイッチ」「商品レビュー用設定」のワンタッチボタンを搭載。オンライン会議やライブ配信で使用可能な高画質な USB ストリーミングに対応。三脚としても使えるシューティンググリップ「 GP VPT2BT 」を装着可能。コールドシュー、マイクジャック搭載で外部マイクを使用可能。
    付属品リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) 、 USBTypeC ケーブル、ウインドスクリーン、ウインドスクリーンアダプター、レンズキャップ、スタートガイド、他印刷物一式ブラック質量(g)約256(バッテリー、メモリーカードを含む)/約229(本体のみ)有効画素数約2010万画素(総画素数約2100万画素)撮像素子1.0型(13.2×8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー
  • 毛玉取り オーム電機

    毛玉取り

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    大型48mm外刃で一度でたくさんの毛玉が取れます 生地を傷めにくいクロスガード付き 着脱式でお手入れ簡単な大容量毛玉収納ケース 安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません 単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)
    付属品クロスガード、お手入れブラシ、取扱説明書質量(g)約136(乾電池を含まず)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×144×77コードなし動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
  • ミニフォトプリンター iNSPiC PV-223 Canon

    ミニフォトプリンター iNSPiC PV-223

    Canon
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。 スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。 携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。 さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在 専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。 豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。 サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。 キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。 インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。 専用アクセサリー(別売) PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
    付属品充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)質量(g)177(用紙を除く)電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)対応OSWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降インターフェースUSB Type-C(充電専用)解像度313×512dpi印刷速度50秒/枚対応メディアWindows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)連続印刷可能枚数20枚印刷方式Zero Ink(R) Technology本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×84×21.5無線通信方式Bluetooth(R) 5.0
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    単一指向性の外付けマイク付きヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。口元にマイクが来るので安心して通話ができます。柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
    仕様SCMS-T:非対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.2Bluetooth5.3が正しいです。接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。感度-42±3dB(マイク)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間最大6時間指向性全(無)指向性、外付けマイクは単一指向性伝送方法GFSKポートmicroUSB(充電)通信距離(m)10(Class2)使用周波数(GHz)2.402~2.480連続待受時間最大60時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大7マルチポイント対応対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電