絞り込み
測定範囲(N・m)
- 10~50(1)
トルク調整範囲(N・m)
- 10~50(1)
全長(mm)
- 350~400未満(1)
最小目盛(N・m)
- 2.5
- 0.25(2)
- 0.5(3)
- 1(3)
- 1.0c(1)
- 1.25(1)
- 5(2)
精度(%)
- ±8(1)
ブランド
- KTC(1)
KTC
絶縁トルクレンチとは、ボルトやナットなどのネジを締める際に使用する絶縁性の素材に覆われた工具。ハイブリッド車や電気自動車の整備、電気や通信設備の工事など通電した状態で作業する必要がある現場で使用されるアイテムです。トルク値の変更は、本体に付いているダイヤルを回すタイプやグリップエンドを回すタイプがあり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。締め方向は基本的に一方向ですが、ヘッドを差し替えることで逆ねじにも対応できます。
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「測定範囲(N・m)」から絞り込む
10~50(1)

絶縁トルクレンチ
KTC¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)規格IEC 60900:2004測定精度±8%







![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)