絞り込み
ポート数
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 5(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(4)
切換方式
  • 2位置エキゾースト(1)
  • 2位置ノーマルオープン(1)
  • 2位置ノーマルクローズ(2)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(9)
  • 3/8(1)
使用流体
  • 空気(9)
ねじの種類
  • Rc
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(4)
  • TRUSCO(2)
  • 日本精器(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・コガネイ・TRUSCO・日本精器・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
足踏み弁(フットバルブ)には、フットスイッチや足踏み弁などがあります。フットスイッチでは、手や足を使ってスイッチを押すことによって、空気の流れを止めたり流れ始めるようにすることができる部品です。各種部品を活用することによって、ボール盤やプレスなど隠す機器と連動させることも可能。中には、エアーの流量を調節することができるものもあります。スイッチには圧力式のものとプッシュ式のものがあり、プッシュ式は操作性が圧力に左右されないので操作が簡単です。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(1)
3(4)
4(3)
5(1)
足踏み弁 モノタロウ足踏み弁モノタロウ(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
足踏み操作で空気の方向転換ができます。
用途空気の方向切換幅(mm)80高さ(mm)50奥行(mm)122呼び径8A有効断面積(mm2)8管接続口径(IN・OUT)1/4、(EX)1/8使用圧力(MPa)0~0.8ねじの種類RC使用流体空気流体温度(℃)-5~60切替位置数2位置エキゾースト販売区分業務用
切替弁(足踏み式) TRUSCO切替弁(足踏み式)TRUSCO(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ日本精器
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)・ゴム板標準装備。
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
フットバルブ(エアースイッチ) TRUSCOフットバルブ(エアースイッチ)TRUSCO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80質量(g)625高さ(mm)58トラスコ品番227-4540奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ
足踏弁 コガネイ足踏弁コガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数5切替位置数2位置ノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)15保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76
足踏弁 2 3ポート コガネイ足踏弁 2 3ポートコガネイ
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
足踏弁 コガネイ足踏弁コガネイ
9,898税込10,888
1個
当日出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径1/4使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)5~60有効断面積(mm2)15保証耐圧力(MPa)1.35給油不要Cv値0.76
足踏式エアーバルブ SK11足踏式エアーバルブSK11(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。使用流体空気ねじの種類Rc管接続口径1/4材質アルミ質量(g)約100
足踏弁 2 4ポート コガネイ足踏弁 2 4ポートコガネイ
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様●バルブストローク(mm):1.6質量(kg)1形式250F使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式スプリングリターン使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

足踏み弁(フットバルブ)