絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M5(5)
- M6(18)
- M8(35)
- M10(40)
- M12(43)
- M20(22)
- M22(14)
- M24(15)
- W1/4(1)
- W3/8(16)
- W1/2(9)
- W5/8(2)
- その他(7)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(7)
ドリル径(Φmm)
- 16(2)
- 22(5)
- 22.5(22)
- 24(2)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(8)
- SUS310S(1)
- 鉄(13)
長さ(mm)
- 50(2)
- 60(3)
- 100(13)
- 120(13)
- 125(10)
- 128(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 148(1)
- 150(9)
- 160(12)
- 167(1)
- 170(1)
- 173(1)
- 180(1)
- 185(1)
- 192(1)
- 200(12)
- 220(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(13)
- 石材(3)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 21.7(21)
- 23(1)
- 25.4(1)
21.7・23・25.4
ねじ長さ(mm)
- 50(6)
- 55(2)
- 60(1)
- 64(2)
- 70(7)
- 75(5)
- 100(13)
- 105(1)
- 109(1)
- 110(5)
- 125(3)
- 144(1)
- 150(4)
- 159(1)
- 160(3)
- 162(1)
- 164(1)
- 184(1)
- 189(1)
- 200(3)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
50・55・60・64・70・75・100・105・109・110・125・144・150・159・160・162・164・184・189・200・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 50(4)
- 55(3)
- 58(4)
- 60(8)
- 62(6)
- 65(4)
- 68(5)
- 70(4)
- 72(7)
- 78(5)
- 100(1)
- 104(1)
- 114(1)
- 115(1)
- 129(1)
- 135(1)
- 150(1)
- 154(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
50・55・58・60・62・65・68・70・72・78・100・104・114・115・129・135・150・154・160・175・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(18)
- サンコーテクノ(13)
- KFC(ケー・エフ・シー)(5)
- フィッシャージャパン(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(18)
M8(35)
M10(40)
M12(43)
M16
M20(22)
M22(14)
M24(15)
W3/8(16)
W1/2(9)

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥57,980~税込¥63,778~1箱(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥4,498~税込¥4,948~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー
サンコーテクノ¥7,298~税込¥8,028~1箱(15本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ
KFC(ケー・エフ・シー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)当日出荷から翌々日出荷強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥24,980~税込¥27,478~1セット(5本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥6,398~税込¥7,038~1セット(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥12,980税込¥14,2781箱(15本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥36,980~税込¥40,678~1箱(50本)ほか4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー ドブ
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱(15本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート