絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
- M16(1)
- M20(5)
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
ドリル径(Φmm)
- 16(1)
- 18(2)
- 28(4)
材質
- その他(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 170
- 35(5)
- 40(4)
- 50(12)
- 55(3)
- 60(8)
- 65(15)
- 70(20)
- 75(4)
- 80(24)
- 100(26)
- 105(2)
- 110(3)
- 120(20)
- 125(16)
- 130(3)
- 135(3)
- 150(20)
- 160(17)
- 200(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(6)
- 石材(2)
コンクリート・石材
外径(Φmm)
- 17(1)
- 27.2(5)
17・27.2
ねじ長さ(mm)
- 89(1)
- 100(2)
- 105(1)
- 125(1)
- 170(3)
89・100・105・125・170
埋め込み深さ(mm)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 88(4)
- 154(1)
75・80・85・88・154
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- フィッシャージャパン(2)
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
KFC(ケー・エフ・シー)・フィッシャージャパン・大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(2)
M16(1)
M20(5)

ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(30本)4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(30本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥89,980税込¥98,9781箱(30本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥8,498~税込¥9,348~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥41,980税込¥46,1781セット(20本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材