絞り込み
ねじ長さ(mm)
10・14・15・18・20・22・23・25・30・35・40・50・60・70・100・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・パシペート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ドリル径(Φmm)
4.3・5.4・6.4・6.5・8.5・10・10.5・12.7・13.5・13.9・16・17・17.1・20・21.5
外径(Φmm)
4・5・6・8・9.5・10・10.5・12・12.7・14・16・17.5・20・30・35・40・45・50・60・80・外径(Φmm)をもっと見る
適合材
コンクリート
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
芯棒打込式アンカーとは、取り付け物の上から直接施工ができるあと施工式のアンカーボルトです。コンクリート等にドリルで穴をあけ、中のゴミを除去してから差し込んだアンカーの芯棒をハンマーで打ち込むと、下部が広がり外周部に食い込んで、本体を固定する仕組みになっています。あと施工ができるため、取り付け物の位置を決めてからの施工が可能。芯棒の打ち込み完了が一目でわかるタイプも出ており、作業の管理が容易に出来ます。どの製品も長さ、径は多種揃っているので、取り付ける場所、物によって様々な選択が可能です。
180件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
オールアンカーSC ステンレス製 サンコーテクノオールアンカーSC ステンレス製サンコーテクノ
16,980税込18,678
1セット(50本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などにねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)80ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)6.4仕様箱入トラスコ品番818-7736質量(g)19.7最大取付物厚さ(mm)40最大引張荷重(kN)3.9
M 8x 50mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコM 8x 50mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)エスコ
12,300税込13,530
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BS-81
M 6x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコM 6x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)エスコ
13,300税込14,630
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BS-62
M 6x 45mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコM 6x 45mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)エスコ
9,180税込10,098
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BS-61
M12x100mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/30本) エスコM12x100mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/30本)エスコ
29,400税込32,340
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BS-123
M12x 70mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/30本) エスコM12x 70mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/30本)エスコ
17,500税込19,250
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BS-121
M10x 80mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコM10x 80mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)エスコ
27,200税込29,920
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BS-102
M10x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコM10x 60mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)エスコ
18,100税込19,910
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスエスコ品番EA945BS-101
M 6x 60mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM 6x 60mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
4,630税込5,093
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-62
M 6x 45mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM 6x 45mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
2,840税込3,124
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6エスコ品番EA945BP-61
M16x100mm 雄ねじアンカー (15本) エスコM16x100mm 雄ねじアンカー (15本)エスコ
6,420税込7,062
1パック(15本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-161
M12x 70mm 雄ねじアンカー (30本) エスコM12x 70mm 雄ねじアンカー (30本)エスコ
4,670税込5,137
1パック(30本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BP-121
M10x 80mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM10x 80mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
8,170税込8,987
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM10エスコ品番EA945BP-102
M8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM8x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
680税込748
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-82
M6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM6x 60mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
535税込589
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BC-62
M6x 45mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM6x 45mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
370税込407
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BC-61
M16x190mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM16x190mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
6,640税込7,304
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM16材質ステンレスエスコ品番EA945BC-164
M16x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM16x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
4,570税込5,027
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM16材質ステンレスエスコ品番EA945BC-163
M16x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM16x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
3,860税込4,246
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-162
M16x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM16x100mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
2,960税込3,256
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-161
M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
2,730税込3,003
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレスエスコ品番EA945BC-125
M12x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x 70mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,170税込1,287
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-121
M10x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM10x120mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,640税込1,804
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスエスコ品番EA945BC-105
M10x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM10x 90mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
1,220税込1,342
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスエスコ品番EA945BC-103
M6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製) エスコM6-M12 雄ねじアンカーセット(ステンレス製)エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945BC
M20x230mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM20x230mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
2,470税込2,717
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-204材質スチール製全長(mm)230下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.2剪断最大荷重(kN)54.88胴外径(Φmm)20
M20x190mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM20x190mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
2,090税込2,299
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM20エスコ品番EA945BA-203材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)19.83剪断最大荷重(kN)54.24胴外径(Φmm)20
M20x150mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM20x150mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,740税込1,914
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-202材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)19.83剪断最大荷重(kN)54.24胴外径(Φmm)20
M16x190mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x190mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,470税込1,617
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-164材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x120mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M16x100mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x100mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
860税込946
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-161材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,900税込2,090
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M10x120mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x120mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,320税込1,452
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-105材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x100mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x100mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
975税込1,073
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-104材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x 90mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 90mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
785税込864
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-103材質スチール製全長(mm)90下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
M10x 80mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM10x 80mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
655税込721
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM10エスコ品番EA945BA-102材質スチール製全長(mm)80下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-X ユニカルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-Xユニカ
25,980税込28,578
1セット(75個)
翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径M8材質ステンレス全長(mm)35ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)35外径(Φmm)12トラスコ品番749-0267質量(g)25
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X ユニカルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-Xユニカ
19,980税込21,978
1セット(30個)
翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(Φmm)17.5トラスコ品番748-9633質量(g)71
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-X ユニカルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P10CAS-Xユニカ
17,980税込19,778
1セット(50個)
翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9625質量(g)37外径(Φmm)14
ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA ユニカルーティカットアンカー CAタイプ 28CAユニカ
14,980税込16,478
1セット(200個)
翌々日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等ねじ径W1/4材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)10埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)10.5トラスコ品番748-9706質量(g)18
芯棒打込式アンカー