絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(14)
  • W5/16(1)
  • W3/8(1)
  • W1/2(18)
材質
  • ステンレスすべて(14)
  • SUS304(9)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • 鉄(12)
長さ(mm)
  • 50
  • 20(2)
  • 25(13)
  • 30(38)
  • 35(2)
  • 40(25)
  • 42(2)
  • 60(10)
  • 65(2)
  • 70(6)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 128(2)
  • 145(2)
  • 200(3)
  • 500(2)
  • 1000(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(10)
ドリル径(Φmm)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 16.5(18)
  • 18(1)
ねじ長さ(mm)
  • 4.8(1)
  • 18(2)
  • 20(12)
  • 22(3)
  • 26(1)
  • 36(1)
  • 50(1)
4.8・18・20・22・26・36・50
適合材
  • コンクリート(7)
  • 中空壁・母材(1)
  • 金属(1)
コンクリート・中空壁・母材・金属
外径(Φmm)
  • 16(18)
  • 17.3(1)
16・17.3
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • TRUSCO(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • サンコーテクノ(6)
  • フィッシャージャパン(3)
  • ユニカ(4)
  • 大阪魂(6)
KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(14)
W5/16(1)
W3/8(1)
W1/2(18)
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
  • ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    ドロップインアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50本)
    当日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
  • シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO

    シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(4本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカー ステンレス TRUSCO

    シーティーアンカー ステンレス

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(4本)
    当日出荷
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
    材質ステンレスSUS304
  • シーティーアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    シーティーアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • SUSドロップインアンカー 大阪魂

    SUSドロップインアンカー

    大阪魂
    ¥772税込¥849
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
    用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
  • SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR 大阪魂

    SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR

    大阪魂
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 3カ-W シーティーアンカー 大阪魂

    3カ-W シーティーアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • ステンレス シーティーアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレス シーティーアンカー(パック品)

    大阪魂
    ¥7,998税込¥8,798
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別インチねじ材質ステンレスねじ山種類ウィット
  • シーティーアンカー TRUSCO

    シーティーアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1パック(4本)
    当日出荷
    コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
    用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱
    4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁
  • 打ち込み式金属アンカー フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー

    フィッシャージャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(25本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。材質スチール
  • ユニコンアンカー(ステンレス) ユニカ

    ユニコンアンカー(ステンレス)

    ユニカ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用 ユニカ

    ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用

    ユニカ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。トラスコ品番715-0187材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)16.5外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)50適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)ねじの呼びW1/2
  • SUSドロップインアンカー(1/2 大阪魂

    SUSドロップインアンカー(1/2

    大阪魂
    ¥785税込¥864
    1個
    4日以内出荷
    ドロップインアンカー DA・SDA 内部コーン打込み式 メーカー名:エイ・ワイ・ファスナー 特徴 外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030) 用途 電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
    材質ステンレス長さ(mm)50ドリル径(Φmm)16.5寸法D(mm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)50穿孔長(mm)50適合品番打ち込み棒:DAT40ねじの呼びW1/2
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • EA IM 1/2 N フィッシャージャパン

    EA IM 1/2 N

    フィッシャージャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(50本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。
    用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UC-4050X

    ユニカ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(45個)
    6日以内出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2770質量(g)51ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)50
  • ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス) ユニカ

    ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス)

    ユニカ
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。その他内部コーン打込み式規格JCAA認証製品被削材コンクリート、石材
  • セパアンカー サンコーテクノ

    セパアンカー

    サンコーテクノ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱
    4日以内出荷
    コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適
    材質スチール製全長L(mm)100表面処理三価クロメート処理適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
内部コーン打込み式アンカー