絞り込み
ねじの呼び
- M8(2)
- M10(3)
- M12(4)
- M16(2)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS316(1)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(2)
- 50(3)
- 65(1)
- 115(1)
- 150(1)
- 190(1)
- 192(1)
- 195(1)
- 196(1)
- 198(1)
- 200(1)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 12(2)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(1)
ねじ長さ(mm)
- 3.3(1)
- 4.8(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 22(2)
- 28(1)
ブランド
- フィッシャージャパン
- 大阪魂(35)
- ユニカ(33)
- サンコーテクノ(30)
- エイ・ワイ・ファスナー(8)
- KFC(ケー・エフ・シー)(5)
- TRUSCO(4)
- ハウスビーエム(2)
- サンコー[日用品](2)
- デイコム(2)
- イー・プランナー(2)
- コニシ(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- ANCHOR BIRDS(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)
M10(3)
M12(4)
M16(2)
W3/8(1)
W1/2(1)

EA2ショートタイプ用ストップビット EBB
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷EA2ショートタイプ専用のドリルビットです。規定の深さが穿孔出来ます。用途EA2のアンカー拡張用として。適合機種SDS Plus材質刃部:超硬合金全長(mm)115有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用
フィッシャージャパン¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
打ち込み式金属アンカー EA2
フィッシャージャパン¥5,398~税込¥5,938~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
EA IM 1/2 N
フィッシャージャパン¥3,500税込¥3,8501セット(50本)当日出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5547質量(kg)3下穴径(Φmm)16ねじ長さ(mm)4.8最大引張荷重(kN)4.8穿孔深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ2 0501
EA IM 3/8 N
フィッシャージャパン¥1,898税込¥2,0881セット(50本)当日出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。建築、設備に幅広く使用されている汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れております。用途コンクリート、石材用。仕様箱入、内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番828-5546質量(kg)1下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)3.3最大引張荷重(kN)3.3穿孔深さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ2 0501