絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(14)
- 2~3未満(11)
- 3~5未満(9)
- 5~10未満(4)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI(A)(5)
- HDMI(A)(オス) - HDMI Mini(C)(オス)(2)
- HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(5)
- HDMI(A)(オス) - HDMI(D)(オス)(1)
- HDMI(オス) - HDMI(オス)(3)
変換タイプ
- オス - オス(12)
ケーブル種類
- やわらかケーブル(1)
- スリムケーブル(1)
シールド
- 2重シールド(1)
- 3重シールド(10)
プラグ
- 金メッキ(12)
金メッキ
イーサネット対応
- 対応(2)
対応
色
ブラック(13)
ブラック
ブランド
- オーム電機
- LINDY(41)
- エレコム(34)
- サンワサプライ(30)
- Kordz(29)
- エイム電子(25)
- メディアカバーマーケット(25)
- StarTech.com(24)
- SUPRA(22)
- 変換名人(18)
- Vodaview(17)
- ELPA(16)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(14)
- ホーリック(13)
- ジャパンマテリアル(11)
- エスエスエーサービス(10)
- Tether Tools(10)
- エスコ(9)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(14)
2~3未満(11)
3~5未満(9)
5~10未満(4)

HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード
オーム電機(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応
オーム電機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用伝送速度(Gbps)最大48色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキ対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子
オーム電機¥679~税込¥747~1本当日出荷HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。 高精細デジタル映像、高音質デジタル音声信号を伝送可能。 フルハイビジョン(1080P)に加えて、4K×2K解像度や3D映像まで対応。 マルチチャンネル(サラウンド)音声に対応。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。 端子部分に24金メッキを採用、接触や経年変化による画質・音質の劣化を防ぐ。 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現。 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔ HDMIプラグ(Aタイプ)
HDMI1.4ケーブル 縦型
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。色ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドプラグ形状スイング縦型対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
4KプレミアムHDMIケーブル
オーム電機¥949~税込¥1,044~1個当日出荷プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブル 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応 高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能 オーディオリターン(ARC)に対応、テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現 HDMIイーサネット(HEC)に対応、テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します 端子部分に24金メッキ採用、接触による劣化、経年劣化を防ぎます 鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用色ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60P対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
Premium HDMI Cable 規格認証済HDMIケーブル 4Kプレミアム やわらかスリムタイプ
オーム電機¥1,298~税込¥1,428~1本(1m)ほか当日出荷から翌々日出荷イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル やわらかいケーブル(メーカー従来ケーブルより16%スリム化)と小型コネクタ採用で取り回しがスッキリ配線できます プレミアムHDMIケーブル規格認証済 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応 高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能 オーディオリターン(ARC)に対応、テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現 HDMIイーサネット(HEC)に対応、テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します 端子部分に24金メッキ採用、接触による劣化、経年劣化を防ぎます 鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)- HDMIプラグ(Aタイプ)
HDMI Wスイングケーブル
オーム電機¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷縦横可動式Wスウィングプラグを両端しに採用。ダブルスウィングは前後左右に180度可動、縦型端子にも横型端子にも接続が可能です。色ブラックコネクタ形状HDMIオス - HDMIオス機能ARC対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドプラグ形状Wスイング対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応
オーム電機¥679~税込¥747~1本翌々日出荷プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブルです。4K60PおよびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送が可能です。映像と音声を1本のケーブルで高品質に伝送できます。ARCおよびHDMIイーサネット(HEC)に対応しています。24金メッキ端子と3重シールド構造により、ノイズを低減します。用途テレビやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器接続に使用します。規格プレミアムHDMI端子形状HDMI(A)⇔HDMI(A)HDR対応あり![3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721529-220623-02.jpg)
3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け![2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721513-220623-02.jpg)
2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
HDMI1.4マイクロケーブル
オーム電機¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷色ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能ARC対応、HEC対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMI1.4ケーブル 横型
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。色ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドプラグ形状スイング横型対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
Ultra High Speed HDMI Cable認証 HDMIケーブル 8Kウルトラハイスピード
オーム電機¥1,498税込¥1,6481本(1m)当日出荷強化プラグ&メッシュ採用で切れにくく、メーカー従来品より約2倍の耐久性 8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します Ultra High Speed HDMI Cable規格認証商品 Dynamic HDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用ケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)![1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721504-220623-02.jpg)
1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
プレミアムHDMIケーブル
オーム電機¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブルです。 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能オーディオリターン(ARC)対応。テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します。3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現。HDMIイーサネット(HEC)に対応。テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します。端子部分に24金メッキ採用。接触による劣化、経年劣化を防ぎます。鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用色ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60P対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMIケーブル 形状固定
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷形状固定ケーブルなので自由な形に曲げられ、そのまま固定できます。デジタル映像信号とデジタル音声信号を1本のケーブルで接続します。HDMI新規格フル対応外部からのノイズを遮断する3重シールド構造鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用しています。色ブラックコネクタ形状HDMIオス - HDMIオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応シールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMI1.4ミニケーブル
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷HDMIミニ(Cタイプ)出力端子付HDムービーやデジタルカメラと、テレビなどのHDMI(Aタイプ)入力端子とを接続するためのケーブルです。HDMI新規格フル対応【HIGH SPEED with ETHERNET】認証済み1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び、高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネット(HEC)に対応します。オーディオリターン(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。色ブラックコネクタ形状HDMIミニタイプCオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMI1.4ケーブル FLAT
オーム電機¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷邪魔にならないフラットタイプのケーブルです。デジタル映像、音声信号をダイレクト伝送新規格フル対応高忠実伝送を実現するハイグレード構造各ペア芯線にアルミテープと編組銅線シールドを採用端子部分に24メッキを採用2重シールド構造により外来のノイズを低減し高遮蔽性を実現鉛を含まない環境に優しい無鉛はんだを使用色ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能3D対応プラグ金メッキシールド2重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプフラット変換タイプオス - オス
HDMI1.4スリムケーブル
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷デジタル映像信号とデジタル音声信号を1本のケーブルで接続します。ケーブルの細さは直径4mm。細くて配線がしやすいHDMIケーブルです。HDMI新規格フル対応外部からのノイズを遮断する3重シールド構造鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用しています。色ブラックコネクタ形状HDMIオス - HDMIオス機能ARC対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
HDMI1.4ミニケーブル
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷HDMIミニ(Cタイプ)出力端子付HDムービーやデジタルカメラと、テレビなどのHDMI(Aタイプ)入力端子とを接続するためのケーブルです。HDMI新規格フル対応【HIGH SPEED with ETHERNET】認証済み1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び、高音質デジタル音声信号を伝送可能です。デジタル音声信号…マルチチャンネル(サラウンド)音声に対応します。HDMIイーサネット(HEC)に対応します。オーディオリターン(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIミニタイプCオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
HDMIケーブル の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598











![3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721529-220623-02.jpg)
![2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721513-220623-02.jpg)



![1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721504-220623-02.jpg)