絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- TOYOX(トヨックス)(38)
- 築地製作所(19)
- エスコ(12)
- コックスリール(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- 八興(11)
- TRUSCO(8)
- 大研化成工業(8)
- カクイチ(8)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
- A-Gas Japan(7)
- コクゴ(6)
- 潤工社(6)
- ニッタ(6)
- 正峰工業(6)
- 千代田通商(5)
- 日東工器(5)
- TRIENS(5)
- フジマック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ホース関連商品
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
![トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906887-190903-02.jpg)
トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC]
TOYOX(トヨックス)¥739~税込¥813~1個当日出荷静電気(帯電)防止用トヨトップ-Eホースに接続することで簡単アース処理が可能です。用途アース処理用クリップ材質SUS304
16mmチューブホルダー(10個入)
グローベン¥789税込¥8681袋(10個)当日出荷16mmチューブの固定が簡単にできます。用途自動散水用のチューブ固定部材にトラスコ品番809-2612材質ポリプロピレン樹脂適合ホースC10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y使用圧力(kPa)300
チューブカッター替刃
TRUSCO(2件のレビュー)¥439税込¥4831枚当日出荷用途ポリウレタンチューブの切断に。適合チューブカッター(TTC-416)トラスコ品番416-2595材質炭素工具鋼(SK-5)質量(g)1硬度HRC60~63
融雪プロテクタ家庭用ジョイント
大研化成工業(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷融雪プロテクターの敷設に便利です。用途融雪プロテクターのスペア部品トラスコ品番759-7941材質ABS質量(g)11内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907255-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型]
TOYOX(トヨックス)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-S型」を検索ください。 ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14(SUS316相当)![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069459-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型]
TOYOX(トヨックス)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-FS型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
エアーカップリング(20型)
エスコ¥3,780税込¥4,1581台当日出荷プラグ付。アルミ、鉄製。20型。寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906975-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-F型/TC3-CS型』の交換用スリーブセットになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
Φ6-25mm/185mm ホースカッター
エスコ¥9,850税込¥10,8351個当日出荷用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。切断能力(Φmm)25エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172適合替刃EA338KA-1![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907343-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]
TOYOX(トヨックス)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
融雪プロテクタ家庭用エンドストッパー
大研化成工業(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷融雪プロテクターの敷設に便利です。用途融雪プロテクターのスペア部品トラスコ品番759-7932材質ABS質量(g)8内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
チューブカットニッパー
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。![ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84728545-240830-02.jpg)
ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]
TOYOX(トヨックス)¥2,805~税込¥3,086~1個当日出荷【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。【作業性】工具不要で現場施工可能。【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
鉄Sカラー付ニップルSN
築地製作所¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントする金具です。用途ホースに取り付けるSカラー付金具です。材質鉄ねじの種類R使用流体水
融雪プロテクタ家庭用L型ジョイント
大研化成工業(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷融雪プロテクターの敷設に便利です。用途融雪プロテクターのスペア部品トラスコ品番759-7959材質ABS質量(g)20内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
グルービングカッター
フロンケミカル(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。適合チューブFロックシール専用
チューブカッター
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途チューブ切断適合チューブ外径(Φmm)3~16全長(mm)80色クリア材質(本体)プラスチック質量(g)163寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×80×25機能直角カット、プラスドライバー(ビス1本仕様)一本で交換可能適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ、テフロンチューブ![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型]
TOYOX(トヨックス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径9~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
耐圧ホース用継手『スマートロック』
カクイチ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
EPTエレハントカフス 黒(エレハントホースE型専用カフス
弘進ゴム(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個3日以内出荷用途エレハントホースE型専用カフス。材質合成ゴム(EPT)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEチューブカッター
コクゴ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。適合チューブ材質PTFE
ブレードホース用継手
TRUSCO¥769~税込¥846~1個当日出荷ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気・水流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
Sカラー付タケノコ (S1口金)
築地製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷送水用等のホース同士をジョイントする金具です。用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。使用流体水![漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907587-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型]
TOYOX(トヨックス)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ カムロックカプラー用フェルールアダプター継手 ISO2852フェルール溝互換品 カムロックカプラーに取り付けることで、フェルール継手との接続が可能 フェルール用ホースとカムロック用ホースを分けて準備する必要がなく、設備コストの削減に貢献 ◎カムロックとの互換性があります。用途・カムロックカプラー用フェルールアダプター継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手材質【ニップル】SUS316L使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907404-190903-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC6-F/TC6-CS型』の交換用ゴムキャップになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用材質【ゴムキャップ】EPDM使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずるRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907368-250625-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型]
TOYOX(トヨックス)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【安全性】レバー(アーム)を簡単にロックでき、不意なゆるみや外れを防止 【取付作業標準化】専用クランプを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【衛生的】液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適で、SUS製のためさびにくく衛生的 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ◎カムロックとの互換性があります。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径19~25mm用のサイズをお探しの方は「TC3-CS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC6-F型」を検索ください。 ・ネジタイプをお探しの方は「TC6-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合材質(パッキン)シリコーンゴム材質(ボルト)SUSXM7(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプ)SCS14
Φ3-13mm/115mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111個当日出荷エスコ品番EA338A-13材質本体:プラスチック、刃:ステンレス全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
ブレードホース用ホース保護スプリング
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止仕様平バンド付材質ステンレス(SUS304)
融雪プロテクタ家庭用T型ジョイント
大研化成工業(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷融雪プロテクターの敷設に便利です。用途融雪プロテクターのスペア部品トラスコ品番759-7967材質ABS質量(g)29内径(Φmm)15~18適合ホース内径(Φmm)15~18
チューブカッター
SK11¥4,198税込¥4,6181個当日出荷チューブの切断に使用します。チューブをきれいにカットできます。用途チューブの切断。材質特殊鋼質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×18×70





![トヨトップ-Eホース専用 アース用クリップ[TPEC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906887-190903-02.jpg)






![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 ステンレス製[トヨコネクタ TC6-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907255-250226-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069459-250226-02.jpg)


![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 パッキン付きスリーブセット [TC3-F・TC3-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906975-190903-02.jpg)



![漏れ抜け防止ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907343-250625-02.jpg)


![ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84728545-240830-02.jpg)






![漏れ抜け防止ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907228-250226-02.jpg)







![漏れ抜け防止ホース継手 フェルールアダプタ[トヨコネクタ TLHA型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907587-250625-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-F・TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907404-190903-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 カムロックタイプ ステンレス製[トヨコネクタ TC6-CS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907368-250625-02.jpg)




![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)