4ページ目: ホース関連商品

FA現場のお役立ち情報
229件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル)

    潤工社
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN]

    TOYOX(トヨックス)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    このホース継手はトヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手です。大小2段の竹の子形状でより効率よくホース抜けを抑えます。またホースバンドが2本締めしやすい長めのニップルになっており、ホースからの抜けを防止し安全です。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース継手(トヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手)材質SUS316L使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気
  • ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント] TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチ式エアーホース用継手[ラクラクジョイント]

    TOYOX(トヨックス)
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【安全・安心】ワンタッチで簡単接続、外れ防止ロック付きソケットと反動をやわらげるパージ機能付きプラグで安心 【作業性】継手付近でのホースの折れを防ぎ、ねじれを緩和する回転機能付きで、、取り回しが良く作業がスムーズ 【折れ防止】樹脂製のスプリング付きで、継手付近でのホース折れを防止 ※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。
    用途・エアホース(HB,HR,TH)専用ホース継手 ・移動エアツール・固定エア配管用ホース継手
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-PB型]

    TOYOX(トヨックス)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-PB型』の交換用スリーブになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
  • チューブカッタ BeHAUS

    チューブカッタ

    BeHAUS
    1,943税込2,137
    1個
    当日出荷
    六角刃の採用により、6倍長持ちします。1m メジャー付です。
    用途チューブ、ホースの切断に切断能力(Φmm)3~16材質本体:プラスチック、刃部:鋼鉄質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×104×16.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバーピーラー(C-16) 千代田通商

    カバーピーラー(C-16)

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    2層型耐スパッタチューブの外皮をむく工具です。
    用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥きトラスコ品番808-2534材質アルミニウム、鋼鉄、しんちゅう、刃:鋼鉄質量(g)35適合チューブLEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、 CTPチューブ適合替刃C-14SC
  • エルフレックス用カバーピーラー替刃 千代田通商

    エルフレックス用カバーピーラー替刃

    千代田通商
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    C-18用替刃です。ドライバーで簡単交換出来ます。
    用途C-18用替刃仕様2重管チューブトラスコ品番808-2536材質鋼鉄質量(g)0.3
  • 融雪プロテクタ業務用L型ジョイント 大研化成工業

    融雪プロテクタ業務用L型ジョイント

    大研化成工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    融雪プロテクターの敷設に便利です。
    用途融雪プロテクターのスペア部品としてトラスコ品番759-7886材質本体:鋳鉄、ホースバンド:ステンレス質量(g)350内径(Φmm)18適合ホース内径(Φmm)18
  • ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XR1/4オネジ 八興

    ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XR1/4オネジ

    八興
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6279質量(g)45使用流体空気適合ホースサイズ(mm)6.5×10
  • ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XG1/4メネジ 八興

    ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XG1/4メネジ

    八興
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    使用流体空気適合ホースサイズ(mm)6.5×10
  • ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG1/4メネジ 八興

    ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG1/4メネジ

    八興
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-3491質量(g)55ねじ規格G1/4メネジ適合ホースサイズ(mm)7.5×10.5
  • チューブリール 固定ピン ニッタ

    チューブリール 固定ピン

    ニッタ
    839税込923
    1パック(2個)
    42日以内出荷
  • ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]

    ストップフレックスオープンケーブル

    三興製作所[配管]
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ホースを取付けた後もセット出来るタイプです。
    用途高圧ホース抜け止めケーブル
  • ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械 GAONA(ガオナ)

    ブレードホース用継手 水・空気・油・薬品用 圧送 工場 配管 設備 機械

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    ◆耐圧ホースの専用継手です。_x000D_。◆パッキン付きスリーブで締付ける特殊構造で、ホースの抜けや流体の漏れを防止します。_x000D_。◆バンドの位置合わせや増締めなどの面倒な作業が不要で、誰でも均一にホースを取付けできます。_x000D_。◆振動によるホースの抜けや流体の漏れを防止できるので、災害時のリスク対策に最適です。_x000D_。◆ホース口がホースと同径なので、従来の継手に比べて挿入性が良く、簡単に取付けできます。_x000D_。◆タケノコ継手に比べ内径が大きく圧力損失が小さいので、消費電力の低減に効果的です。_x000D_。◆トヨコネクタ:TC3-B(9-R3/8、12-R1/2、15-R1/2、19-R3/4、25-R1)
    用途工場設備配管用ホースの専用継手です。材質黄銅
  • 樹脂プラグ 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様 ジョプラックス

    樹脂プラグ 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様

    ジョプラックス
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    チューブ継手仕様です。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。
    用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8055全長(mm)51適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
  • 樹脂プラグ 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様 ジョプラックス

    樹脂プラグ 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様

    ジョプラックス
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    チューブ継手仕様です。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。
    用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8057全長(mm)51適合チューブ外径(Φmm)6六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
  • 吊下げひも 抗菌タイプ ソニック

    吊下げひも 抗菌タイプ

    ソニック
    5,498税込6,048
    1箱(5袋×10個)
    4日以内出荷
    抗菌加工を施した吊下げひもです。衛生面への配慮が求められるシーンにも使いやすい。ポケットに差し込めるクリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。ひもを強くひっぱるとパーツが外れるので安全です。スライド式ひも長さ調節 名札をかけたまま、自分に合ったひもの長さに調整が可能です。ひもパーツはJISZ2801に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。ひもはJISL1902に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。ひも・ひもパーツは無機系抗菌剤を使用しております。抗菌タイプですが全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。
    材質主要材質:PETタイプ抗菌グリーン購入法適合
  • 吊下げひも ソニック

    吊下げひも

    ソニック
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    吊り下げフック、キーフック。着脱式マツバパーツ付きです。素材や色だけでなく、機能性もさまざまなタイプがあります。安全パーツ
    トラスコ品番689-4283材質安全パーツ:POM 紐:ポリエステル 脱着パーツ:POMグリーン購入法適合
  • チューブフィッティングスパッタ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(UL94V-0相当品)を使用。細かな火花の侵入もシャットアウト。
    トラスコ品番560-0007材質難燃性樹脂形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • チューブフィッティング 取出角度自由 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 取出角度自由

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。
    トラスコ品番558-1034形状ティー開放リング:ライトグレー、樹脂本体:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/8使用圧力-100kPa使用流体空気、水
  • たすきがけストラップ ソニック

    たすきがけストラップ

    ソニック
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    たすきがけが余裕でできる170cmの超ロングストラップです。バンドクリップ・脱着式マツバパーツなど多彩な吊下げ機能。お洒落なステッチ柄のストラップ。安全調整パーツ付き
    材質紐:PET 紐付属パーツ:PP 紐止めパーツ:PC クリップレバー:POM クリップバンド:PE 脱着マツバ:POMグリーン購入法適合
  • SP用シリーズ用 取付具 SP55A PISCO(ピスコ)

    SP用シリーズ用 取付具 SP55A

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    外周取付け、内周取付けの両方に対応します。
    トラスコ品番559-3634
  • SP用シリーズ用 取付具 PISCO(ピスコ)

    SP用シリーズ用 取付具

    PISCO(ピスコ)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    1つで8種類の取付方法に対応します。
  • SCシリーズ用 PISCO(ピスコ)

    SCシリーズ用

    PISCO(ピスコ)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    外周取付け、内周取付けの両方に対応します。
  • IDカード用 吊下げひも ソニック

    IDカード用 吊下げひも

    ソニック
    559税込615
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    スタンダードな吊り下げ名札です。キーフック。脱着パーツ。吊り下げフック。安全パーツ
    トラスコ品番689-4299材質紐:PETグリーン購入法適合
  • 1/2ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具 TRIENS

    1/2ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具

    TRIENS
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。
    用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5586セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:16内径(mm)適合チップソー:11
  • ストッパーゴム玉 酸素アセ用 ビス付き TRIENS

    ストッパーゴム玉 酸素アセ用 ビス付き

    TRIENS
    2,698税込2,968
    1式
    5日以内出荷
    巻込み最後位置を任意に設定できます。
    用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナットトラスコ品番718-1603適合機種SSR-10WS/SSR-20WS/SSR-10WS-P/SSR-20WS-P材質エラストマー
  • ストッパーゴム玉 8.5x50 ビス付き TRIENS

    ストッパーゴム玉 8.5x50 ビス付き

    TRIENS
    999税込1,099
    1式
    5日以内出荷
    巻込み最後位置を任意に設定できます。
    用途リールのストッパー用に。付属品ビス、ナット(SUS製)トラスコ品番718-0132適合機種SVS-210A/SVS-810WA材質エラストマー内径(Φmm)8.5外径(Φmm)50
  • アダプター フリーアングル Rc1/4メネジXR1/4オネジ CEJN(セイン)

    アダプター フリーアングル Rc1/4メネジXR1/4オネジ

    CEJN(セイン)
    149,800税込164,780
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    ロータリー機能付きの為、ホースのよじれを解消し快適に作業可能です。
    用途空気・水配管用トラスコ品番682-7623材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60呼び径(mm)7最高使用圧力(MPa)1接続口径D1Rc1/4メネジ接続口径D2R1/4オネジ
  • 3/8耐火花ホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具 TRIENS

    3/8耐火花ホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具

    TRIENS
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。
    用途ホースリール先端の補修部品として。ソフトホース用トラスコ品番685-5587セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8
  • 3/8ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具 TRIENS

    3/8ウレタンホース用金具カバー+樹脂スプリング付固定金具

    TRIENS
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    金具カバーを装着することでカプラとの接触による怪我や損傷を防護します。保護スプリングを採用によりホースの膨れやパンクを軽減します。
    用途ホースリール先端の補修部品としてトラスコ品番685-5585セット内容金具カバー 1個、樹脂スプリング付き口金具Assy 1組材質金具カバー:エラストマ、口金具:真鍮外径(mm)適合チップソー:12内径(mm)適合チップソー:8
  • ユニオン エルボ TRUSCO

    ユニオン エルボ

    TRUSCO
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    新型ロックリングで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。チューブのシールに、リングパッキンを採用し簡単接続で高気密性を保持します。
    トラスコ品番161-1777材質本体:ポリアミド樹脂+ガラス繊維最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)4×4適合チューブ外径D1(Φmm)4適合チューブ外径D2(Φmm)4
  • プラレールチェーンHPU PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPU

    PISCO(ピスコ)
    85税込94
    1個
    8日以内出荷
    フラップ(蓋)が左右どちらからでも開閉可能です。
    トラスコ品番558-2586材質本体:PA6 GF20%使用温度範囲(℃)-10~80
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製 シリコーンホース専用 [トヨコネクタ TC3-BS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製 シリコーンホース専用 [トヨコネクタ TC3-BS型]

    TOYOX(トヨックス)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】耐脱亜鉛黄銅を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC3-SS型」を検索ください。 ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】真鍮【袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~120℃)寸法L(mm)48ねじ規格R3/8機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)寸法d1(Φmm)7材質(スリーブ)PVDF適合ホース内径(Φmm)9アズワン品番69-6861-23RoHS指令(10物質対応)対応寸法HEX1(mm)28寸法HEX2(mm)28
  • チューブカッタ替刃 A-Gas Japan

    チューブカッタ替刃

    A-Gas Japan
    939税込1,033
    1枚
    5日以内出荷
    FS-501BB用替刃
    適合機種FS-501-BB
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    大きなグリップで回しやすい(小口管)。銅管・ステン管・鉄管切断OK。ワンタッチ替刃交換式。1/8"~1-1/8"(4~28mm)
    適合チューブ外径(Φmm)4~28適合チューブ外径(inch)1/8~1-1/8付属品替え刃1枚全長(mm)133機能ワンタッチ替刃交換式適応銅管・ステン管・鉄管切断可能 材質銅、鉄、ステンレス
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    狭い場所でも切断作業が行えます。ワンタッチ替刃交換式。1/8"~5/8"(4~16mm)
    適合チューブ外径(Φmm)4~16全長(mm)52適合チューブ外径(inch)1/8~5/8適応銅管
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    極薄刃が銅管の他、ステンレス管、鋼管などを切断可能にしました。スペア替刃1枚付。1/4"~1-5/8"(7~42mm)
    適合チューブ外径(Φmm)7~42付属品替え刃1枚全長(mm)154適合チューブ外径(inch)1/4~1-5/8適応銅管・ステンレス管・鋼管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管適合替刃FS-501BB-10
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    クイックアクションでサイズ合せもワンタッチ。ワンタッチ替刃交換式。3/8"~2-1/2”(9~63.5mm)
    適合チューブ外径(Φmm)9~63.5適合チューブ外径(inch)3/8~2-1/2全長(mm)190~265機能ワンタッチ替刃交換式適応銅管
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    極薄刃が銅管の他、ステンレス管、鋼管などを切断可能にしました。スペア替刃1枚付。1/8"~1-1/8"(4~28mm)
    適合チューブ外径(Φmm)4~28付属品替え刃1枚全長(mm)130適合チューブ外径(inch)1/8~1-1/8適応銅管・ステンレス管・鋼管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管適合替刃FS-501A-10
ホース関連商品