絞り込み
ブランド
- 明和グラビア
- D.A.D(GARSON)(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ウィキャン(2)
- カクダイ(1)
- ストリックスデザイン(3)
- スミノエ(9)
- ヒラカワ(5)
- ファミリー・ライフ(1)
- フォレストリンク(14)
- ユニベール(88)
- 平岡織染(2)
- 積水ナノコートテクノロジー(1)
- 立川ブラインド工業(1)
- 菊地シート工業(1)

断熱カーテンライナープレミアム遮熱
明和グラビア¥2,398~税込¥2,638~1セット(2枚)翌々日出荷冬場の寒風対策、夏場の冷房効率UPに大活躍します。用途夏も冬も快適に過ごすために。クレープカーテンとして付属品Sカン14個入材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、ハトメ:アルミニウム、防カビ剤:有機系幅(mm)1000厚さ(mm)0.08色シルバー遮光率(%)99(遮光等級3級相当)断熱性53%UV遮蔽率(%)99
ユニットバス用バスカーテン
明和グラビア¥1,898~税込¥2,088~1枚翌々日出荷から4日以内出荷セット内容防水防カビ・Sカン8個入材質塩化ビニル樹脂質量(g)350幅(cm)110巻取長さ(cm)155
断熱カーテンライナー
明和グラビア¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷カーテンのレールのランナーを利用して取り付けるカーテンライナーです。ガラス側に設置し、使用しているカーテンと窓の隙間等を遮ることで、熱気・冷気の侵入を遮断し、冷暖房効率をアップします。室内からの見た目は損なわず使用できます。紫外線と日差しをカットする遮光タイプでまぶしさを低減します。(UVカット率95% 遮光率89%)。抗菌・防カビ加工で湿気や結露によるカビの発生を抑え、清潔に使用できます。付属品Sカン:14個入材質本体:塩化ビニル樹脂・Sカン:ポリアセタール色(CL)クリア品番採光クリアN寸法(cm)100x200x2枚セット
スタイリッシュバスカーテン
明和グラビア¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷から4日以内出荷セット内容防水防カビ・Sカン8個入材質塩化ビニル樹脂質量(g)450~500幅(cm)130巻取長さ(cm)178
断熱カーテンライナー
明和グラビア¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷特長付属品Sカン:14個入材質本体:塩化ビニル樹脂・Sカン:ポリアセタール色(W)ホワイト品番採光タイプ寸法(cm)100x200x2枚セット
断熱カーテンライナー
明和グラビア¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷カーテンのレールのランナーを利用して取り付けるカーテンライナーです。ガラス側に設置し、使用しているカーテンと窓の隙間等を遮ることで、熱気・冷気の侵入を遮断し、冷暖房効率をアップします。室内からの見た目は損なわず使用できます。紫外線をカットし、光は通す採光タイプなので室内が暗くなりにくいです。(UVカット率99% 光の透過率90%)。抗菌・防カビ加工で湿気や結露によるカビの発生を抑え、清潔に使用できます。付属品Sカン:18個入材質本体:塩化ビニル樹脂・Sカン:ポリアセタール色(CL)クリア品番採光クリアN寸法(cm)150x250x2枚セット
断熱カーテンライナー
明和グラビア¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷カーテンのレールのランナーを利用して取り付けるカーテンライナーです。ガラス側に設置し、使用しているカーテンと窓の隙間等を遮ることで、熱気・冷気の侵入を遮断し、冷暖房効率をアップします。室内からの見た目は損なわず使用できます。紫外線をカットし、光は通す採光タイプなので室内が暗くなりにくいです。(UVカット率90% 光の透過率85%)。抗菌・防カビ加工で湿気や結露によるカビの発生を抑え、清潔に使用できます。材質本体:塩化ビニル樹脂・Sカン:ポリアセタール
断熱カーテンライナー
明和グラビア¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷カーテンのレールのランナーを利用して取り付けるカーテンライナーです。ガラス側に設置し、使用しているカーテンと窓の隙間等を遮ることで、熱気・冷気の侵入を遮断し、冷暖房効率をアップします。室内からの見た目は損なわず使用できます。紫外線と日差しをカットする遮光タイプでまぶしさを低減します。(UVカット率95% 遮光率86%)。抗菌・防カビ加工で湿気や結露によるカビの発生を抑え、清潔に使用できます。付属品Sカン:18個入材質本体:塩化ビニル樹脂・Sカン:ポリアセタール色(GY)グレー品番遮光タイプ寸法(cm)150x250x2枚セット