絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 70~80未満(2)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(18)
- 180~200未満(23)
- 200~220未満(30)
- 220~240未満(8)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(4)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(13)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(20)
- 900~1000未満(5)
- 1000~1200未満(39)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 尾崎亀商店(74)
- SK11(30)
- エスコ(26)
- 井上工具(22)
- ハンディ・クラウン(17)
- TSオリジナル(高翔産業)(14)
- 相模カラーフォーム(7)
- 好川産業(5)
- TEC(5)
- 大塚刷毛製造(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- ステップ(3)
- TRUSCO(2)
- PELICAN(ペリカン)(2)
- 富田刃物(2)
- 清水刃物工業所(2)
- 坂爪製作所(sakazume)(2)
- インダストリーコーワ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コーキングヘラとは、サッシの周囲や水周り部分、壁・タイルのコーキング時に使用するヘラです。使う用途に合わせて形状とサイズ、材質を選べるように多種類あります。材質は、ポリアセタールやステンレスをヘラ部に使用。柄部は、ヘラ部と一体化のもの、柄のみ天然木など様々です。プラスチック素材はより手になじむので、コーキングを行う壁やタイルを傷つけることなく作業可能。コーキングヘラの形状によりコーナーに特化しているタイプや、シールはがしにも使用できるものなど用途に応じて選ぶことができます。
「刃幅(mm)」から絞り込む

ソフトコーキングヘラセット
SK11(49件のレビュー)¥879税込¥9671セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
コーキングヘラ Dセット
井上工具(10件のレビュー)¥739税込¥8131セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)29材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
コーキングヘラ Aセット
井上工具(2件のレビュー)¥599税込¥6591セット(4本)当日出荷軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません用途サッシ廻り、水廻りに最適ですセット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本材質ポリアセタール
コーキングヘラセット
SK11(9件のレビュー)¥789税込¥8681セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185仕様4本セットセット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質ポリアセタール
らくらくコーキングヘラ
TEC¥369~税込¥406~1本当日出荷コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
ナラシカットベラ
TSオリジナル(高翔産業)¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷ならし作業に! ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。長さ(mm)500奥行(mm)120(60)角度(°)カット:約27刃幅(mm)500層厚(mm)バッカー(最大):30
ソフトコーキングヘラ
井上工具(3件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
シリコンコーキングヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ5
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5色緑
シリコンコーキングヘラ
SK11(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
小分け用コーキングチューブ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥530税込¥5831パック(2本)当日出荷コーティングを小分けにして使用できるチューブです。 入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。容量(mL)30容器寸法140×33mm
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ3
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3色緑
KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ5
尾崎亀商店¥1,598税込¥1,7581本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)5色ミディアム
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ3
尾崎亀商店(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)3色アメゴム
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ5
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5色アメゴム
KO仕上げゴム 削(サク)ショート アオアメ
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本6日以内出荷から9日以内出荷強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。材質青色:青スポンジC-1202 アメ色:アメゴム長さ(mm)500幅(mm)80
ナラシ バッカー
野口興産¥309~税込¥340~1本(850mm)4日以内出荷から8日以内出荷シーリング施工に、仕上の均しに、ならしバッカー!色ブルー材質独立気泡ポリエチレン発泡体密度(g/cm3)0.1発泡倍率約10倍強度1.1kg/cm3
目地用コーキングヘラ 曲
ハンディ・クラウン(3件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。幅(mm)20材質(ブレード)ステンレス、(柄)木高さ(mm)135奥行(mm)20刃長(mm)78(±2)RoHS指令(10物質対応)対応
KO仕上げゴム 削(サク) アメゴムノミ2
尾崎亀商店¥1,198税込¥1,3181本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!厚さ(mm)2材質アメ色:アメゴム長さ(mm)1000幅(mm)80
KO仕上げゴム 削(サク) ミドリノミ2
尾崎亀商店¥1,498税込¥1,6481本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)2色緑
防水施工用 シールヘラ
坂爪製作所(sakazume)(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。 さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。 フッ素加工はアフターケアが容易です。寸法B(mm)15材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
シリコンコーキングヘラ
SK11(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。先端厚さ(mm)4材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
ペンチングナイフ
ホルベイン¥959~税込¥1,055~1本当日出荷しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。 錆び難いステンレス製です。用途絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。 シーリング施工にも使えます。材質ステンレス、柄:木
コーキングパッドセット
SK11(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。用途コーキング剤の仕上げ作業。仕様携帯に便利なケース付
コーキング仕上げヘラ
井上工具¥579~税込¥637~1個当日出荷柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。全長(mm)167厚さ(mm)10
シーリングならし用ヘラ ならしヘラ
相模カラーフォーム(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。 作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。 安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。 簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。寸法(幅W×長さL)(mm)50×500材質ポリエチレン+ゴムタイプゴム付き刃幅(mm)500
PROフローガン コンビ 600ml
COX(コックス)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷金属製のハンドルと軽量アルミ製の筒により、本体は丈夫で長持ち。ハンドルはアジア人に合わせ、握りやすいようコンパクトに。作業性もUP。COX特許技術の液だれ防止機能(PRD)により、スイッチひとつで簡単に作業中の液だれを防ぎます。引っぱりやすいT型ロット棒。作業角度に合わせて液打ちができる、便利な回転(ロータリー)式フレーム。仕様【国際認定】(REACH) EU regulationその他【国内在庫】在庫品材質回転フレーム質量(kg)0.84トリガー比10:1材質(フレーム)軽量アルミニウム保証期間1年材質(ハンドル)エポキシコーティングアルミ適合容器600mlまでのカートリッジ/ソーセージパック/パウチパック押出力(kN[kgf])2















































![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)