曜日別特売

コーキングヘラセット

コーキングヘラセット - はくでんコーキングヘラセット - はくでんコーキングヘラセット - はくでん

5mm・10mm・15mm・20mmのヘラがセットになっており、施工場所に合わせて使い分けできます。
軽量で弾力性のある樹脂製で、手に馴染みやすく施工面やタイルを傷付けにくいです。
柔らかくしなやかな刃先がシーリング材や充填剤を均一に仕上げます。

セット内容
5mm/10mm, 15mm/20mm
幅(mm)
40
全長(mm)
180
材質(本体)
PP+TPR
質量(g)
約200
材質(ヘラ部)
PP+TPE
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81967037HDT-365109
¥660
¥659
¥725(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする