通線とは建設物に設置された配管に電線を通す作業のことです。この通線作業ですが通常、配管はまっすぐに伸びているわけではなく、電線を押し込んでも簡単に通すことはできません。このような場合には通線ワイヤーを使います。通線ワイヤーは配管内を電線よりも簡単に通すことができるので、最終的に通したい電線を付けた通線ワイヤーを配管に通して引っ張ることで、通線作業を進めることができる道具です。その他にも通線工具類のカテゴリでは通線に関連する備品を取り扱っています。
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質PET
色グリーン
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース
金具径(Φmm)5
塗布すると約4倍滑りやすい!
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。
床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
ステンレス製のボルトにも対応。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。
ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、
電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理
摘用全ネジ Φ5~19mm
寸法(mm)Φ29×49
質量(g)70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!
通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。スプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性に優れた塗膜をどのような部品にも加工できます。
透明で耐熱性(200℃)に優れています。
用途電気機器・超高圧装置・配電盤変圧器配線等の耐湿絶縁仕上げ用。
トラスコ品番398-5083
耐熱温度(℃)200
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々
サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料)
一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単
自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間)
塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています
耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています
改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ
亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に
乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60
耐熱温度(℃)常用/200、最高/300
標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。
仕様エアゾール
成分ジメチルシリコーンオイル
材質スチール
容量(mL)420
ガスの種類(高圧ガス)LPG
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刃先に少量塗布、抜群の切削効果!
カッティングペーストCP-100C後継商品。
刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。
常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。
鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
仕様キャップ付
種別チューブタイプ
1個(100g)
¥799
税込¥879
当日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。
すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。
かさばらず、簡単にすぐ使えます。
ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5
チェーン引張荷重(kg)15
モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ!
大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。
肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。
開口部ひろびろ80cm。
両開きファスナーで開け閉めしやすい。
スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)0.9
寸法(Φ×mm)265×奥行1450
耐荷重N(kgf)147.2(15)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング
使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)
耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)
耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし
塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)
絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)
塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210
質量(g)670
寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。
材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ
規格(構造規格)d2G4
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製。しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに
適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。
天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。
脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。
型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。
工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×420
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。
今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去!
ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。
適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利!
使わない金具を収納出来るフタ付ポケット
持ち運びに便利なショルダーベルト付
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
長さ(m)30
線径(Φmm)6.5
材質PET
質量(kg)1.7(包装含まず)
色黄/黒
耐荷重(kg)500
破断強度(kg)850
金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
色オレンジ
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に
タイプシンワッシャー(ユニクロ)
ねじ全ねじ
ねじ頭径(mm)10.5
適合板厚(mm)3.2まで
頭部厚(mm)3
ねじ寸法(Φmm)4×16
1パック(110本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
用途入線作業時の潤滑剤として。
仕様スプレータイプ
成分シリコーンオイル
寸法(mm)210×76×65
容量(mL)420
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。
外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。
同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。
林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など
材質イザナスSK-777 樹脂加工付き
構造12打ち(2×6)
塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。