絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(531)
  • イチネンTASCO(212)
  • 未来工業(156)
  • エスコ(125)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(80)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(56)
  • 大綱(52)
  • PROMATE(プロメイト)(46)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(21)
  • ハウスビーエム(14)
  • 理研製鋼(12)
  • JAPPY(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • KLEIN TOOLS(7)
  • ベッセル(6)
  • コーニング(5)
  • サンコー(三甲)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井用通線工具 ネグロス電工

    天井用通線工具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
  • 天井用通線工具 リーダーヘッド(RHT15用) ネグロス電工

    天井用通線工具 リーダーヘッド(RHT15用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重天井内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
    適合RHT15用材質ポリプロピレン寸法(mm)128×90質量(g)29
  • チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 ネグロス電工

    チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型

    ネグロス電工
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
  • 替金型(MAKDN用) ネグロス電工

    替金型(MAKDN用)

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
    適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
  • 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具)

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

    脚立不要先行配線工具

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
    適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
  • 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

    脚立不要先行配線工具

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
    適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
  • 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

    脚立不要先行配線工具

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
    適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
  • 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

    脚立不要先行配線工具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。
    適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン全長(mm)収納時:1160質量(g)610種類
  • 脚立不要先行専用結束バンド ネグロス電工

    脚立不要先行専用結束バンド

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
    適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1材質66ナイロン
  • 替金型(MAKMOL用) ネグロス電工

    替金型(MAKMOL用)

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
  • アンカーボルト打込み工具 ネグロス電工

    アンカーボルト打込み工具

    ネグロス電工
    7,898税込8,688
    1個
    15日以内出荷
    お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。 。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。 。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。
    用途アンカーボルトの下穴は、メーカー指定の正しい穴径、深さで穴あけしてください。不完全な固定状態となり脱落する恐れがあります。 。アンカーボルトはスリーブの端面が壁面と一致するまで確実に打ち込んでください。不完全な固定状態となり脱落する恐れがあります。 。作業中は防塵メガネを着用してください。飛散った破片により目を傷める恐れがあります。質量(g)230ΦA10適合アンカーあと施工金属拡張 アンカーボルト(おねじ形)
  • アンカーボルト打込み工具 ネグロス電工

    アンカーボルト打込み工具

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1個
    16日以内出荷
    お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。
    適合(アンカーボルト):あと施工金属拡張、アンカーボルト(おねじ形)質量(g)210ΦA12表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • カッターアタッチメント ネグロス電工

    カッターアタッチメント

    ネグロス電工
    119,800税込131,780
    1個
    16日以内出荷
    切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2質量(kg)4.92
  • 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

    脚立不要先行配線工具

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
    適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3材質ABS樹脂質量(g)220種類ヘッド解除ロープ
  • 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工

    脚立不要先行配線工具

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
    適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25材質ABS樹脂質量(g)210
  • 替金型(MAKKM用) ネグロス電工

    替金型(MAKKM用)

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷
    ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
  • 替刃(MAKHPCN用) ネグロス電工

    替刃(MAKHPCN用)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    16日以内出荷
    パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
  • ラチェットパイプカッター ネグロス電工

    ラチェットパイプカッター

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
    全長(mm)240質量(kg)0.96適合サイズ(mm)外径15.88~35適合管鋼管、ステンレス鋼鋼管
  • 替刃(MAKCK32・MAKCK用) ネグロス電工

    替刃(MAKCK32・MAKCK用)

    ネグロス電工
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷
    配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
  • 替刃(CSVVF2用) ネグロス電工

    替刃(CSVVF2用)

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
  • 軽量間柱穴あけ工具用 替刃 ネグロス電工

    軽量間柱穴あけ工具用 替刃

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    任意の位置へ簡単に穴あけできます。
    適合MAKC40A
  • 通線工具 発光体 ネグロス電工

    通線工具 発光体

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重床内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
    適合RHT15用寸法(mm)Φ4.5×37質量(g)3
  • チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用) ネグロス電工

    チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用)

    ネグロス電工
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷
    切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
  • 全ねじカッター用替刃(MAKSG用) ネグロス電工

    全ねじカッター用替刃(MAKSG用)

    ネグロス電工
    9,598税込10,558
    1個
    16日以内出荷
    全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
  • 全ねじカッター ネグロス電工

    全ねじカッター

    ネグロス電工
    99,980税込109,978
    1台
    16日以内出荷
    全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
    付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2全長(mm)850質量(kg)9
  • KNカッター用替刃(KNCTE用) ネグロス電工

    KNカッター用替刃(KNCTE用)

    ネグロス電工
    7,298税込8,028
    1枚
    16日以内出荷
    充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
  • KNカッター用替アダプター(KNCTE用) ネグロス電工

    KNカッター用替アダプター(KNCTE用)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
    充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
  • KNカッター ネグロス電工

    KNカッター

    ネグロス電工
    79,980税込87,978
    1台ほか
    16日以内出荷
    充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
    全長(mm)144質量(g)425
  • 二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) 替刃型(MAKMH、MAKMHS用) ネグロス電工

    二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) 替刃型(MAKMH、MAKMHS用)

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    穴あけ寸法(Φmm)Φ22
  • 二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) ネグロス電工

    二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具)

    ネグロス電工
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    野ぶち材へ照明器具支持用ボルトの貫通及び、通線用の穴をあける工具です。
  • マックツール(メタモールカッター パンチ 刃型) ネグロス電工

    マックツール(メタモールカッター パンチ 刃型)

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
    適合MAKMOL-25、40、60兼用
  • パンチャーアタッチメント ネグロス電工

    パンチャーアタッチメント

    ネグロス電工
    35,980税込39,578
    1個
    16日以内出荷
    ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10
  • カッターアタッチメント ネグロス電工

    カッターアタッチメント

    ネグロス電工
    79,980税込87,978
    1個
    16日以内出荷
    切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1質量(kg)4.3
  • MAKWHS用替刃 ネグロス電工

    MAKWHS用替刃

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
  • MAKSAW1用替刃 ネグロス電工

    MAKSAW1用替刃

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて3種類の使い分けができます。
  • MAKRC用替刃 ネグロス電工

    MAKRC用替刃

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    適合SR、SD-SR、SRK、QR、SD-QR、QRK
  • MAKRC用替金型 ネグロス電工

    MAKRC用替金型

    ネグロス電工
    31,980税込35,178
    1個
    16日以内出荷
  • MAKED用 ネグロス電工

    MAKED用

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    多量に定尺切断する際に使用すると便利なゲージです。
    適合【アタッチメント】MAKE-DC1、MAKE-DC2S適合範囲(mm)30~900
通線工具類