絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • イチネンTASCO(75)
  • 未来工業(41)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • 大野商会(4)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • JAPPY(1)
  • 三桂製作所(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • エドマ(EDMA)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 ネグロス電工

    チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型

    ネグロス電工
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
  • 替金型(MAKDN用) ネグロス電工

    替金型(MAKDN用)

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
    適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
  • 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具)

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 替金型(MAKMOL用) ネグロス電工

    替金型(MAKMOL用)

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
  • カッターアタッチメント ネグロス電工

    カッターアタッチメント

    ネグロス電工
    119,800税込131,780
    1個
    16日以内出荷
    切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2質量(kg)4.92
  • 替金型(MAKKM用) ネグロス電工

    替金型(MAKKM用)

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷
    ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
  • 替刃(MAKHPCN用) ネグロス電工

    替刃(MAKHPCN用)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    16日以内出荷
    パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
  • ラチェットパイプカッター ネグロス電工

    ラチェットパイプカッター

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
    全長(mm)240質量(kg)0.96適合サイズ(mm)外径15.88~35適合管鋼管、ステンレス鋼鋼管
  • 替刃(MAKCK32・MAKCK用) ネグロス電工

    替刃(MAKCK32・MAKCK用)

    ネグロス電工
    14,880税込16,368
    1個
    当日出荷
    配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
  • 替刃(CSVVF2用) ネグロス電工

    替刃(CSVVF2用)

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
  • 軽量間柱穴あけ工具用 替刃 ネグロス電工

    軽量間柱穴あけ工具用 替刃

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    任意の位置へ簡単に穴あけできます。
    適合MAKC40A
  • チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用) ネグロス電工

    チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用)

    ネグロス電工
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷
    切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
  • 全ねじカッター用替刃(MAKSG用) ネグロス電工

    全ねじカッター用替刃(MAKSG用)

    ネグロス電工
    9,598税込10,558
    1個
    16日以内出荷
    全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
  • 全ねじカッター ネグロス電工

    全ねじカッター

    ネグロス電工
    99,980税込109,978
    1台
    16日以内出荷
    全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
    付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2全長(mm)850質量(kg)9
  • KNカッター用替刃(KNCTE用) ネグロス電工

    KNカッター用替刃(KNCTE用)

    ネグロス電工
    7,298税込8,028
    1枚
    16日以内出荷
    充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
  • KNカッター用替アダプター(KNCTE用) ネグロス電工

    KNカッター用替アダプター(KNCTE用)

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
    充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
  • KNカッター ネグロス電工

    KNカッター

    ネグロス電工
    79,980税込87,978
    1台ほか
    16日以内出荷
    充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
    全長(mm)144質量(g)425
  • 二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) 替刃型(MAKMH、MAKMHS用) ネグロス電工

    二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) 替刃型(MAKMH、MAKMHS用)

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    穴あけ寸法(Φmm)Φ22
  • 二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具) ネグロス電工

    二重天井用 マックツール(Mバー穴あけ工具)

    ネグロス電工
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    野ぶち材へ照明器具支持用ボルトの貫通及び、通線用の穴をあける工具です。
  • マックツール(メタモールカッター パンチ 刃型) ネグロス電工

    マックツール(メタモールカッター パンチ 刃型)

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1個
    16日以内出荷
    手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
    適合MAKMOL-25、40、60兼用
  • パンチャーアタッチメント ネグロス電工

    パンチャーアタッチメント

    ネグロス電工
    35,980税込39,578
    1個
    16日以内出荷
    ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10
  • カッターアタッチメント ネグロス電工

    カッターアタッチメント

    ネグロス電工
    79,980税込87,978
    1個
    16日以内出荷
    切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1質量(kg)4.3
  • MAKWHS用替刃 ネグロス電工

    MAKWHS用替刃

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
  • MAKSAW1用替刃 ネグロス電工

    MAKSAW1用替刃

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて3種類の使い分けができます。
  • MAKRC用替刃 ネグロス電工

    MAKRC用替刃

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    適合SR、SD-SR、SRK、QR、SD-QR、QRK
  • MAKRC用替金型 ネグロス電工

    MAKRC用替金型

    ネグロス電工
    31,980税込35,178
    1個
    16日以内出荷
  • MAKED用 ネグロス電工

    MAKED用

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    多量に定尺切断する際に使用すると便利なゲージです。
    適合【アタッチメント】MAKE-DC1、MAKE-DC2S適合範囲(mm)30~900
  • MAKCA替金型 ネグロス電工

    MAKCA替金型

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷
    穴あけ寸法(Φmm)22
  • MAKMHS用替金型 ネグロス電工

    MAKMHS用替金型

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。 シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。 専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。
    適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9)種別替金型適合板厚(mm)0.5以下穴あけ寸法(Φmm)13
切断工具(電設用)