絞り込み
耐熱温度(℃)
  • 100(1)
  • 400(1)
機能
  • 機能耐熱(4)
サイズ
  • L(3)
  • LL(1)
  • M(1)
  • フリー(2)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
全長(cm)
  • 23
  • 16.5~17(14)
  • 17~18(14)
  • 18~19(14)
  • 19~20(14)
  • 20~21(14)
  • 21~22(14)
  • 22(6)
  • 24(10)
  • 24.5(5)
  • 26(19)
  • 27(16)
  • 28(20)
  • 30(5)
  • 32(11)
  • 33(7)
  • 35(28)
  • 38(5)
  • 40(15)
  • 45(8)
入数
  • 1(5)
  • 10(2)
1・10
ブランド
  • FUKUTOKU(福徳産業)(4)
  • ミドリ安全(2)
  • アンセル(1)
  • 帝健(1)
  • メカニクス(1)
FUKUTOKU(福徳産業)・ミドリ安全・アンセル・帝健・メカニクス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150 アンセル耐冷・耐熱手袋 アクティブアーマー 78-150アンセル(5件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。機能耐熱ホワイトサイズフリー全長(cm)23耐熱温度(℃)素材:100/33秒材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.31MB)
耐熱防炎パイル手袋 FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1双
当日出荷
耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。
オレンジサイズL全長(cm)23材質アラミド繊維厚さ(mm)5質量(g)72入数(双)1機能耐熱中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)9.5ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ) ミドリ安全耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ)ミドリ安全
8,998税込9,898
1双
当日出荷から翌々日出荷
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途消防・防災活動厚さ(mm)1.5入数(双)1耐切創性3滑り止め効果あり
耐熱防災手袋 帝健耐熱防災手袋帝健(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1双
当日出荷から10日以内出荷
熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。
耐熱温度(℃)(素材)約400材質メタ系アラミド繊維、PBO繊維、酸化繊維(特殊層別フェルト)黄色系入数(双)1機能耐熱、難燃
#271 7ゲージコーネックス軍手タイプ FUKUTOKU(福徳産業)#271 7ゲージコーネックス軍手タイプFUKUTOKU(福徳産業)
2,398税込2,638
1枚
3日以内出荷
「#270 ベーカリーてぶくろキット」用の1.手袋1枚
材質アラミド繊維サイズフリータイプ取替用1軍手タイプ入数(枚)1全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20質量(g/枚)30RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱用手袋 ロングタイプ ミドリ安全耐熱用手袋 ロングタイプミドリ安全
12,980税込14,278
1双
当日出荷
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質表面/グーデン(R)織物中層/グーデン(R)フェルト内面/綿織物厚さ(mm)2銀グレー/ブラックタイプロングタイプ入数(双)1機能耐熱全長(cm)23手のひらまわり(cm)18.4色(手首部)ホワイト
レザーニードルスティック LE メカニクスレザーニードルスティック LEメカニクス
129,800税込142,780
1箱(10双)
9日以内出荷
その他【ANSI】A7、【ASTM】F2878 Level2厚さ(mm)2.5コバートEN388規格(2016規格)4X44FEN407規格22222X
エコアラミド厚手軍手 FUKUTOKU(福徳産業)エコアラミド厚手軍手FUKUTOKU(福徳産業)
4,798税込5,278
1組(10双)
3日以内出荷
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組
サイズL全長(cm)23入数(双)10中指長(cm)8材質(すべり止め)なし材質(手袋)アラミド繊維(未利用繊維)手のひらまわり(cm)22質量(g/双組)75厚さ(cm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド厚手軍手 #202 FUKUTOKU(福徳産業)アラミド厚手軍手 #202FUKUTOKU(福徳産業)
8,498税込9,348
1組(10双)
3日以内出荷
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組
入数(双)10材質(すべり止め)なし材質(手袋)アラミド繊維厚さ(cm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱、防火手袋特集
おすすめ人気ランキング
耐熱・防火手袋