絞り込み
耐熱温度(℃)
- 120(1)
- 350(1)
- 370(1)
機能
耐熱(1)
サイズ
- L(1)
- フリー(1)
全長(cm)
- 26.5
- 16.5~17(11)
- 17~18(11)
- 18~19(11)
- 19~20(11)
- 20~21(11)
- 21~22(11)
- 22(6)
- 23(13)
- 24(16)
- 24.5(6)
- 25(6)
- 26(22)
- 27(16)
- 28(27)
- 32(13)
- 33(8)
- 35(39)
- 40(16)
- 45(10)
- 58(9)
- 全長(cm)をもっと見る
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
入数
- 1(2)
1
ブランド
- ウインセス(1)
- プロフィスト21(王子ゴム)(1)
- エスファクトリー(1)
ウインセス・プロフィスト21(王子ゴム)・エスファクトリー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
120(1)
350(1)
370(1)

HR-350 耐熱テブクロー
プロフィスト21(王子ゴム)(6件のレビュー)¥779税込¥8571枚当日出荷耐熱性シリコーンを使ってすべり止めを強化、純綿二重編で手を守ります用途高温材料(熱い鍋・フライパン)の持ち運び、取扱い オーブンでの作業 冷凍商品の取扱いに向いています材質綿100%入数(枚)1全長(cm)26.5中指長(cm)9.0耐熱温度(℃)350手の平幅(cm)12.0左右区別左右兼用
中低温用 耐熱手袋 (1双入り)
ウインセス¥4,998税込¥5,4981双3日以内出荷クリーンな環境でお使い頂ける中低温耐熱手袋です。無数の空気層を持つインナー素材が伝熱をガードします。長繊維生地にウレタンフィルムをラミネートすることにより、すべり止め効果があり、ホコリの発生と脱落を抑えています。通常の温度範囲(80~120℃前後)を対象とし、コストパフォーマンスに優れています。用途精密機器、半導体、クリーンルーム、製薬、食品業界に。材質本体:ポリウレタン、ポリエステル厚さ(mm)40 (手のひら側) / 25 (甲側)色ホワイトタイプマチなし耐熱温度(℃)素材:120(13秒)色(手首部)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応滑り止め加工の有無有り
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルーWONDER GRIP税込¥1,758¥1,598
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Sサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレーWONDER GRIP税込¥945¥859
















![[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレー WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレー WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264042-260901-04.jpg)