絞り込み
耐熱温度(℃)
- 120(6)
- 140(2)
- 200(9)
- 250(1)
- 370(1)
- 400(1)
- 500(2)
機能
低発塵性(2)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(3)
耐摩耗性(1)
耐油(1)
耐熱(26)
防水・撥水(10)
サイズ
- L
- 3L(18)
- 9号(1)
- LL(43)
- M(48)
- S(31)
- SS(17)
- その他(3)
- フリー(68)
全長(cm)
- 19~20(11)
- 19.5~20.5(1)
- 21.5(2)
- 22.5(1)
- 23(2)
- 23.5(1)
- 23.5~24.5(1)
- 24(1)
- 24.5(1)
- 26.2(2)
- 27(6)
- 27.4(2)
- 27.5(2)
- 28(2)
- 28.8(3)
- 36(2)
- 38(4)
- 40(2)
- 41(2)
- 60(2)
- 全長(cm)をもっと見る
色
その他(1)
イエロー(4)
オレンジ(13)
グリーン(1)
グレー(3)
シルバー(3)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ブルー(16)
ホワイト(12)
レッド(1)
入数
- 1(40)
- 10(3)
1・10
ブランド
- トンボレックス(TONBOREX)(11)
- TRUSCO(6)
- ミドリ安全(6)
- ウインセス(4)
- FUKUTOKU(福徳産業)(4)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(4)
- JUTEC(4)
- アンセル(3)
- エスコ(2)
- シモン(2)
- ダイヤゴム(2)
- DK.WORKS(2)
- オーエッチ工業(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- 三重化学工業(1)
- 高階救命器具(1)
- 帝健(1)
- メカニクス(1)
- ロゴス(1)
- ブランドをもっと見る
トンボレックス(TONBOREX)・TRUSCO・ミドリ安全・ウインセス・FUKUTOKU(福徳産業)・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・JUTEC・アンセル・エスコ・シモン・ダイヤゴム・DK.WORKS・オーエッチ工業・TOWA(東和コーポレーション)・三重化学工業・高階救命器具・帝健・メカニクス・ロゴス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
120(6)
140(2)
200(9)
250(1)
370(1)
400(1)
500(2)

耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474
アンセル(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2色グレー規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)入数(双)1機能耐熱/耐油/耐久性全長(cm)35.6耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 ダイローブH200
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781双当日出荷シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。厚さ(mm)2.95(裏地含む)色白規格CEマーキング入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃材質(裏)化繊耐熱温度(℃)200
クリーン耐熱手袋(中低温用)
ウインセス(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181双当日出荷80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 また食品衛生法にも適合しております。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2色ホワイト入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)80~120材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
クリーン耐熱手袋(中低温用)ロング
ウインセス¥5,698税込¥6,2681双当日出荷80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2色ホワイト入数(双)1機能耐熱全長(cm)40耐熱温度(℃)80~120材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブ ブルー
MTI(エムテーアイ)¥7,998税込¥8,7981双当日出荷防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル色ブルー入数(双)1機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
シリコン製耐熱手袋 FH100
ミドリ安全¥8,998税込¥9,8981双当日出荷異物混入対策に配慮した青色です。用途食品工場厚さ(mm)0.8色ブルー入数(双)1全長(cm)27.0材質(裏)ケブラー(R)ニット・人工皮革耐熱温度(℃)200材質(表)ケブラー[[R下]]ニット・ノーメックスニット(二重編)材質(インナー)綿ニット
耐圧グローブ プレスガード
DK.WORKS¥14,980税込¥16,4781双当日出荷上下に加わる圧力から指を保護します。耐圧板は手袋片手に付き14個の異なる形状の耐圧板を配置することで、指の動きを妨げない構造を実現しました。親指の耐圧板はアウタータッのタックの中に収まる様になっており、指の動きを妨げません。指先に縫い目をなくし、縫い代が指先にあたることなく、フィット感を高めています。裏地と表地のずれ感を解消すべく、裏地掌の表面にドット状の滑り止めプリントを施しています。耐圧手袋の表地掌側には特殊開発のエンボス入りシリコーンレザーを採用しています。用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付タイプアウタ―・インナー分離型入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)、インナー素材: ポリエステル100機能耐摩耗性
カーマロン アルミ蒸着手袋
帝健¥9,498税込¥10,4481双当日出荷石綿を使用せず、有機繊維の中でも高い耐炎性があり、空気中では燃えたり、融解しないカーマロン製の手袋です。 ●表面のアルミ層により、高い遮熱効果が得られます。材質耐炎繊維100%、表面アルミ蒸着タイプ5本指入数(双)1耐熱温度(℃)500
遮熱・耐熱手袋(マチ付きタイプ)
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781双当日出荷難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。用途炉前、ボイラー回り等の遮熱性・耐熱性が必要な作業用。トラスコ品番328-6991材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パロメックス[(R)]繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバーサイズL質量(g)248入数(双)1機能遮熱・耐熱全長(cm)40中指長(cm)10耐熱温度(℃)(素材)200/11秒手のひらまわり(cm)29
耐熱手袋 ダイローブH200-55
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781双当日出荷シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時、オートクレーブ取扱いに。 55cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。仕様発塵抑制材質シリコーン、インナー:断熱布厚さ(mm)2.95色白サイズL入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃全長(cm)55中指長(cm)7.4耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)シリコーン/化繊手の平幅(cm)13.1材質(インナー)断熱布RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン耐熱手袋(中低温用)
ウインセス¥4,998税込¥5,4981双当日出荷80~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 立体裁断縫製により多層構造でありながらもゆとりのある着用感。材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2色ホワイト入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)80~120材質(甲)(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステル材質(掌側)(表面)ポリエステル+PUラミネート、(内側)ポリエステルメッシュ指マチマチアリ
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NV
トンボレックス(TONBOREX)¥5,998税込¥6,5981双当日出荷から14日以内出荷安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。用途ガンカット 立体縫製 ケブラー材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色ネイビー入数(双)1機能防火耐熱
耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)
アンセル¥2,898税込¥3,1881双当日出荷JIS T 8116適合品です。200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。トラスコ品番149-6914材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル厚さ(mm)5.2色グレーサイズL全長(cm)23.5~24.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)24耐切創性2BEN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC293
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥12,980税込¥14,2781双当日出荷から12日以内出荷消化・災害救助に最適の新ガイドライン適合リーズナブルモデル。用途消化・災害救助材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm全長(cm)28.8±2中指長(cm)10.7±1
遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781双当日出荷断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。 革手・軍手等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズです。 難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維・パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)3.3色シルバー入数(双)1中指長(cm)-耐熱温度(℃)200/11秒手のひらまわり(cm)33
耐熱手袋アルミナイズドレザー
JUTEC¥18,980税込¥20,8781双当日出荷ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。材質Kozane(R)全長(cm)38材質(裏)G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)材質(インナー)Protex[[TM上]](ポリウレタン)EN388規格4244(2003)、423444(2016)
遮熱・耐熱手袋(5本指・手のひら補強タイプ)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781双当日出荷材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス(R)繊維断熱材、裏:綿、手のひら:牛床革厚さ(mm)3.3色シルバー入数(双)1中指長(cm)10耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)29
耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217
アンセル(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501双当日出荷JIS T 8116適合品です。正確な溶接および高温作業のための溶接グローブです。用途ろう付け・研削。TIG溶接。航空宇宙関連。自動車関連。機械設備。金属製作。鉱業。石油精製。仕様AQL(合格品質水準):1.5材質ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロン厚さ(mm)0.6色ホワイト規格EN407:41XX4X、EN12477:Type-B入数(双)1中指長(cm)9.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)26EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格Type B-KPT
耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ)
ミドリ安全¥8,998税込¥9,8981双当日出荷から9日以内出荷手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。用途消防・防災活動厚さ(mm)1.5入数(双)1耐切創性3滑り止め効果あり
低発塵耐熱手袋 ロング
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781双当日出荷ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。用途組立作業、検査業務用として。材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3色ホワイト入数(双)1耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844
耐熱・耐切創手袋
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1双当日出荷手の平側に高強力素材PBO繊維ザイロンを使用しています。 手の甲側はパラ系アラミド繊維を使用しています。 手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱材として中材に使用しています。用途建設・溶接作業。材質手の甲・裾:(表)パラ系アラミド繊維(裏)綿手のひら:(表)PBO繊維(ザイロン)(中)メタ系アラミド繊維断熱材(裏)綿厚さ(mm)3.6(手のひら)色ブラウン/イエローサイズLタイプ両手入数(双)1機能耐熱・耐切創中指長(cm)9.5耐熱温度(℃)(素材)500/9秒手のひらまわり(cm)27
中低温用 耐熱手袋 (1双入り)
ウインセス¥4,998税込¥5,4981双3日以内出荷クリーンな環境でお使い頂ける中低温耐熱手袋です。無数の空気層を持つインナー素材が伝熱をガードします。長繊維生地にウレタンフィルムをラミネートすることにより、すべり止め効果があり、ホコリの発生と脱落を抑えています。通常の温度範囲(80~120℃前後)を対象とし、コストパフォーマンスに優れています。用途精密機器、半導体、クリーンルーム、製薬、食品業界に。材質本体:ポリウレタン、ポリエステル厚さ(mm)40 (手のひら側) / 25 (甲側)色ホワイトタイプマチなし耐熱温度(℃)素材:120(13秒)色(手首部)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応滑り止め加工の有無有り
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177NV
トンボレックス(TONBOREX)¥9,698税込¥10,6681双4日以内出荷から7日以内出荷フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ/内装:綿サーフニット/カフス:ラアラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色ネイビー入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV
トンボレックス(TONBOREX)¥7,398税込¥8,1381双7日以内出荷から12日以内出荷安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはパラ系アラミド繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてパラ系アラミド繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋.用途ガンカット 立体縫製 ケブラー ロールガード材質甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色ネイビー入数(双)1機能防火耐熱
耐熱手袋アルミナイズドシリコン
JUTEC¥24,980税込¥27,4781双当日出荷ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格4X4X(2003)、433444(2016)
耐熱手袋アルミナイズドプレオックス
JUTEC¥19,980税込¥21,9781双当日出荷ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格3433(2003)、423444(2016)![[L/410mm]手袋・耐熱(ロング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078449-190802-02.jpg)
[L/410mm]手袋・耐熱(ロング)
エスコ¥4,100税込¥4,5101個当日出荷仕様クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋材質表:ポリエステル(PUラミネート)、 裏厚さ(mm)1.3全長(mm)410サイズL耐熱温度(℃)約120
低発塵耐熱手袋
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181双当日出荷ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。やわらかく作業性に富んでいます。裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。用途組立作業、検査業務用として。材質表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.3色ホワイト入数(双)1耐熱温度(℃)(素材瞬間)140材質(表)ポリエステル(PUラミネート瞬間耐熱温度(℃)1402018年トラスコ掲載ページ6 0844
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BK
トンボレックス(TONBOREX)¥10,980税込¥12,0781双4日以内出荷から13日以内出荷内装生地にメタ系アラミド繊維100%ニットを使用した耐熱性能に優れる2022年ガイドライン対応モデル。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー材質パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:メタ系アラミド繊維100%ニット(30/1)/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のwニット/甲側クッション材で二重補強袖縁巻き黒ポリウレタンテープ厚さ(mm)0.7~0.9色ブラック入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BK
トンボレックス(TONBOREX)¥9,498税込¥10,4481双当日出荷から7日以内出荷本体はパラ系アラミド製ニット・防水層・内装生地と3層構造で、耐炎・耐熱性能はもちろん引裂き・突刺し・摩擦抵抗・切創抵抗等の機械的強度性能に優れた2022ガイドラインに対応した防火手袋.用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色ブラック入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175R
トンボレックス(TONBOREX)¥9,498税込¥10,4481双5日以内出荷から7日以内出荷フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色オレンジ入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175NV
トンボレックス(TONBOREX)¥9,498税込¥10,4481双4日以内出荷から7日以内出荷フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色ネイビー入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102R
トンボレックス(TONBOREX)¥5,998税込¥6,5981双6日以内出荷から8日以内出荷安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。用途ガンカット 立体縫製 ケブラー材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色オレンジ入数(双)1機能防火耐熱
耐熱手袋アルミナイズドアラミド
JUTEC¥19,980税込¥21,9781双当日出荷ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。質量(g)260全長(cm)38材質(裏)SEBATAN[[R上]]レザー材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格1542(2003)、423444(2016)
防火手袋(防水タイプ) KG-190NV
シモン¥11,980税込¥13,1781双5日以内出荷2017年ガイドライン適合の防火手袋です。材質アラミド繊維Wニット(補強:牛本革0.7mm厚、防水層:透湿防水フィルム)厚さ(mm)2.5色ネイビー入数(双)1機能防火・防水
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Lサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレーWONDER GRIP税込¥945¥859
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルーWONDER GRIP税込¥1,758¥1,598





















![[耐熱]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078415-190802-02.jpg)












![[L/410mm]手袋・耐熱(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078449-190802-02.jpg)



















![[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラック WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラック WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264008-260901-04.jpg)




![[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレー WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレー WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264042-260901-04.jpg)