絞り込み
耐熱温度(℃)
  • 200(3)
  • 450(1)
機能
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能耐熱(4)
  • 機能耐薬品(1)
サイズ
  • L(2)
  • LL(1)
  • フリー(1)
  • 色グレー
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(18)
  • 色オレンジ(22)
  • 色グリーン(3)
  • 色シルバー(10)
  • 色ブラウン(11)
  • 色ブラック(25)
  • 色ブルー(24)
  • 色ベージュ(12)
  • 色ホワイト(27)
  • 色レッド(1)
全長(cm)
  • 23(1)
  • 23.5~24.5(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 35.6(1)
  • 45(1)
入数
  • 1(4)
1
ブランド
  • ミドリ安全(2)
  • アンセル(2)
  • DELTAPLUS(2)
  • 帝健(1)
  • 丸和ケミカル(1)
ミドリ安全・アンセル・DELTAPLUS・帝健・丸和ケミカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474 アンセル耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474アンセル(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い射出成形品などの高温物の取り扱い高温物の取り扱い機能耐熱/耐油/耐久性グレー全長(cm)35.6入数(双)1耐熱温度(℃)200材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 帝健耐熱手袋帝健(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1双
当日出荷
熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。 通常空気中では燃えにくいです。 耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)(素材)450入数(双)1仕様水洗可材質耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維厚さ(mm)約3.5グレー機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性ゲージ数-
耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)アンセル
2,498税込2,748
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。
用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。トラスコ品番149-6914材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル厚さ(mm)5.2グレーサイズL全長(cm)23.5~24.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)24耐切創性2BEN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B
TER250 牛革耐熱手袋 全長400mm DELTAPLUSTER250 牛革耐熱手袋 全長400mmDELTAPLUS
2,998税込3,298
1双
5日以内出荷
耐熱処理された牛床革製で、熱接触耐性に強い作業用グローブです。高温環境での使用に最適です。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)
材質(本体)牛床革、(裏地)合成繊維厚さ(mm)1.2~1.4ブラウンxグレー規格【EN388】3243X、【EN407】413×4X、【EN12477】TypeA(heavy welds)サイズ(mm)全長約400
TERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mm DELTAPLUSTERK400 牛革+アルミ耐熱手袋 全長400mmDELTAPLUS
13,980税込15,378
1双
5日以内出荷
炎、熱、溶融金属の大きなスプラッシュに耐性があり、高温環境での使用に最適な作業用グローブです。裏地はウールで柔らかな手触りです。全長約40cmで手首をしっかりガード。約100℃耐熱(短時間接触に限る)。アゾフリー。
材質(手の平)牛床革、(手の甲)アルミニウム、(裏地)ウール厚さ(mm)1.2~1.4オレンジxグレー規格【EN388】3234X、【EN407】413444、【EN12477】TypeA(heavy welds)サイズ(mm)(全長)約400、(手の平周り)約254、 (手首)約235
耐熱用手袋 ロングタイプ ミドリ安全耐熱用手袋 ロングタイプミドリ安全
12,980税込14,278
1双
当日出荷
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質表面/グーデン(R)織物中層/グーデン(R)フェルト内面/綿織物厚さ(mm)2銀グレー/ブラックタイプロングタイプ入数(双)1機能耐熱全長(cm)23手のひらまわり(cm)18.4色(手首部)ホワイト
耐熱用手袋 ミドリ安全耐熱用手袋ミドリ安全
9,998税込10,998
1双
翌々日出荷
汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質表面/グーデン(R)織物中層/グーデン(R)フェルト内面/綿織物厚さ(mm)2銀グレー/ブラック入数(双)1機能耐熱全長(cm)24手のひらまわり(cm)20色(手首部)グリーン
耐熱手袋 シリコンローブ パイルインナー 丸和ケミカル耐熱手袋 シリコンローブ パイルインナー丸和ケミカル
5,998税込6,598
1双
3日以内出荷
耐熱性に優れたシリコンゴムを使用したフルコーティング手袋です。厚みのわりに柔らかく、指が動かしやすいです。フルコーティングのため、防水性に優れています。滑らかで汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。裏地は保温性の高いアクリルパイル生地であたたかく、シリコンゴムは耐低温性にも優れるため、冷凍倉庫等の作業にも向きます。脱着しやすいように手首に向け少し広がる形状に設計しています。両手首端にループ付きで吊り下げて保管することができます。本品の耐熱温度は200℃/15秒です。
用途高温のものを取り扱う作業に。冷凍倉庫での作業に。トラスコ品番710-0586材質樹脂部:シリコンゴム、インナー:ポリエチレン、アクリル厚さ(mm)3グレーサイズフリー全長(cm)28中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)22
耐熱、防火手袋特集
おすすめ人気ランキング
耐熱・防火手袋