106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックから絞り込む
  • キーボックスダイヤル式 小サイズ モノタロウ

    キーボックスダイヤル式 小サイズ

    モノタロウ(151件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
    用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。ロックダイヤル式付属品ダイヤル設定ピン×1材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVCブラック質量(g)約474(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70金具高さH(mm)51金具幅(mm)42金具径(Φmm)約8
  • キーストックハンディ NEW ノムラテック

    キーストックハンディ NEW

    ノムラテック(45件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
    用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。材質(本体)亜鉛ダイカスト外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105ロックダイヤル式材質(ツル)スチール(焼入れ処理)クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
  • キーボックスダイヤル式 大サイズ モノタロウ

    キーボックスダイヤル式 大サイズ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
    用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)付属品アダプター+本体カバーブラック質量(g)715外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110金具高さH(mm)49金具幅(mm)40金具径(Φmm)10
  • スペアキーボックス WAKI(和気産業)

    スペアキーボックス

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
    用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。ロックダイヤル式材質(ツル)ハーデンド鋼
  • キーボックス カール事務器

    キーボックス

    カール事務器(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
    付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
  • キーボックスダイヤル式 壁取付型 大サイズ モノタロウ

    キーボックスダイヤル式 壁取付型 大サイズ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
    用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。付属品ビス、プラグ(各4本)材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP質量(g)約650番号(暗証番号)10000通り本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130ロックダイヤル式
  • ダイヤル式 セキュリティボックス ZATTA

    ダイヤル式 セキュリティボックス

    ZATTA(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。
    用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115シルバー質量(g)150ロックダイヤル式
  • キーボックスダイヤル式  壁取付型 中サイズ モノタロウ

    キーボックスダイヤル式 壁取付型 中サイズ

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。
    用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品取り付け用ネジ×4、プラグ×4、粘着フック×1材質(本体)アルミニウムブラック質量(g)438外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×120内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37設置方式壁取り付け施錠方法ダイヤル式
  • セキュリティ鍵収納ボックス サンワダイレクト

    セキュリティ鍵収納ボックス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
    仕様暗証番号桁数:4桁材質スチールワイヤー:ブラック保証期間初期不良のみ色(本体)ブラック収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
  • キーボックスダイヤル式 中サイズ モノタロウ

    キーボックスダイヤル式 中サイズ

    モノタロウ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。 シャックル部分にはキズ防止のためビニルカバー付きです。
    用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品粘着フック材質(本体)アルミニウム、(シャックル)スチール、(シャックル被覆)PVCブラック質量(g)524外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×121内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37設置方式吊り下げ金具高さH(mm)56金具幅(mm)40金具径(Φmm)9施錠方法ダイヤル式
  • ワイヤー式キーボックス AFF WARE

    ワイヤー式キーボックス

    AFF WARE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    合金製の安全に収納できるワイヤー式のキーボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
    用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに質量(g)約300本体寸法(mm)75×35×95ロックダイヤル式
  • セーフティボックスBIG フジテック・ジャパン

    セーフティボックスBIG

    フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
    ロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
  • キーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ モノタロウ

    キーボックスダイヤル式 ワイヤータイプ

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 手すりや太いパイプなどにも使用しやすいワイヤータイプです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。 キズ防止のためワイヤー部分にはビニルカバー付きです。
    用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品粘着フック材質(本体)アルミニウム、(ワイヤー)スチール、(ワイヤー被覆)PVCブラック質量(g)510ワイヤー径(Φmm)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×121内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×93×37設置方式吊り下げ施錠方法ダイヤル式
  • キーストック ノムラテック

    キーストック

    ノムラテック(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
    用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)30本体高さ(mm)120本体幅(mm)80
  • キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウ

    キーボックス プッシュ式 壁取付型

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
    用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。材質アルミ合金付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ寸法(mm)105×65×60質量(g)約395(ゴムカバー除く)内寸法(mm)40×25×70
  • キーボックス ダイヤル式 トライメイト

    キーボックス ダイヤル式

    トライメイト(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
    用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式
  • ミニダイヤルボックス AFF WARE

    ミニダイヤルボックス

    AFF WARE(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小型のダイヤルボックスです。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。
    材質ABS全長(mm)75×33×96質量(g)約100ロック4ダイヤル式
  • キーボックスダイヤル式 スリムタイプ モノタロウ

    キーボックスダイヤル式 スリムタイプ

    モノタロウ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、収納用セキュリティボックスです。 雨樋と壁の間など、細い隙間にも使いやすいスリムタイプです。 アルミニウム合金製のため、衝撃に強く、耐腐食性・対候性にも優れます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ゴミなどの侵入防止のためのダイヤル保護カバー付です。 シャックル部分にはキズ防止のためビニルカバー付きです。
    用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に付属品設定用挿入金具材質(本体)アルミニウム、(シャックル)スチール、(シャックル被覆)PVCブラック質量(g)282外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×22×95内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×15×75設置方式吊り下げ金具高さH(mm)43金具幅(mm)35金具径(Φmm)9.8施錠方法ダイヤル式
  • 61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式) エスコ

    61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,600税込3,960
    1個
    当日出荷
    使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
    材質亜鉛ダイキャスト質量(g)372内形寸法(mm)57×27×77(H)外寸(mm)61×36.5×85(H)
  • セキュリティキーボックス AFF WARE

    セキュリティキーボックス

    AFF WARE
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    4桁ダイヤル式のセキュリティボックスです。取り外し可能なワイヤーで簡単に設置が可能です。スマートフォンや、車のキーなどが入るサイズなのでアウトドアにも最適です。ボックス内部には衝撃パッドが施されています。
    用途貴重品の盗難防止に材質ABS+ステンレス鋼材質質量(g)630ロックダイヤル式
  • スペアキーボックスBIG WAKI(和気産業)

    スペアキーボックスBIG

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
    用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなどロックダイヤル式付属品取扱説明書材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリルリング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
  • 可変プッシュボタン錠 WAKI(和気産業)

    可変プッシュボタン錠

    WAKI(和気産業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!。プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)。順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。
    用途倉庫、門扉などの防犯に幅(mm)26.7横(mm)52本体縦(mm)63ロックプッシュボタン錠
  • プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ ジョー・プリンス竹下

    プッシュ式キーボックス 壁取付タイプ

    ジョー・プリンス竹下
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    壁取付タイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
    用途合鍵の保管材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色備考施錠時にも暗証番号の入力が必要ロックプッシュボタン式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65内寸(幅W×高さH)(mm)62×98RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュ式キーセーフ MasterLOCK

    プッシュ式キーセーフ

    MasterLOCK(3件のレビュー)
    5,288税込5,817
    1個
    当日出荷
    鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
    ロックプッシュ式材質シャックル:クロム、本体:亜鉛幅(mm)79奥行(mm)12つる径(Φmm)10
  • カギ番人プラス プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン)

    カギ番人プラス プッシュ式壁取付型

    Keiden(ケイデン)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
    用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護にロックプッシュ式材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM質量(g)800タイプ4000通り以上表面処理(施解錠)7500以上周囲環境-25~65℃RoHS指令(10物質対応)対応試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
  • カギ番人 プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン)

    カギ番人 プッシュ式壁取付型

    Keiden(ケイデン)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
    用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護ロックプッシュ式付属品ネジ4本材質【本体】亜鉛合金寸法(mm)65×53×105質量(g)760表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフキープボックス フジテック・ジャパン

    セーフキープボックス

    フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    複数の鍵や小物を収納できます。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
    ロックダイヤル式材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム寸法(幅W×奥行D)(mm)76×35
  • カギ番人 プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン)

    カギ番人 プッシュ式南京錠型

    Keiden(ケイデン)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。 使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式! 持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!
    用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護ロックプッシュ式材質【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼質量(g)670表面処理焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル式 キーボックス HMD WORKS

    ダイヤル式 キーボックス

    HMD WORKS
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    鍵や印鑑などを複数人でシェア・管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しする手間を省き、安全・安心に貴重品を受け渡せます。お好きな4桁の番号を自由に設定可能。ダイヤル錠の枠にはスライド式窓が付いており、雨風から守ってサビを防ぎます。
    用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115シルバー質量(g)150ロックダイヤル式
  • キーボックスエース ACE(エース)

    キーボックスエース

    ACE(エース)(8件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
    用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)32本体高さ(mm)83本体幅(mm)68
  • キーストックBIG ノムラテック

    キーストックBIG

    ノムラテック(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。 建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。 鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。 付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。 可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。
    用途カギの一時保管、受け渡しにロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂奥行(mm)(本体)50本体高さ(mm)90本体幅(mm)120
  • カードとカギの預かり箱 ABUS

    カードとカギの預かり箱

    ABUS(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。 世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。 シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。 樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。 キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。 暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。
    ロックダイヤル式付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付きトラスコ品番445-1741材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂質量(g)753(アダプターを除く)タイプ4桁ダイヤル可変式本体寸法(mm)85×45×180
  • ダイヤル式 セキュリティボックス プラスチックモデル ZATTA

    ダイヤル式 セキュリティボックス プラスチックモデル

    ZATTA(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍵や印鑑などを複数人でシェア、管理できる4桁ダイヤル式のキーボックスです。直接会って手渡しの時間と手間を節約して、安全・安心に貴重品の受渡が可能になります。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。ダイヤル錠の枠にスライド式窓がついているので雨風などからサビを予防します。
    用途工事現場、賃貸住宅の内覧、事務所、店舗、家庭、シェアハウスなどの貴重品の受渡に付属品取付ビス×4本 スリーブ×4本 取付クランプセット寸法(mm)85×40×115ブラック質量(g)150ロックダイヤル式
  • セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070) サンワダイレクト

    セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL070)

    サンワダイレクト
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。 3桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 付属の鍵でも開錠できます。 U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。 縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
    仕様暗証番号桁数:3桁付属品取扱説明書、鍵×2本ワイヤー:ブラック色(本体)ブラック
  • ワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX) ノムラテック

    ワイヤー式キーストック(鍵の収納BOX)

    ノムラテック(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
    用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。ロックダイヤル式材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA内径(Φmm)(シャックル)約38適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
  • スペアキーボックス WAKI(和気産業)

    スペアキーボックス

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
    用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。ロックダイヤル式付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キートラスコ品番819-0075材質リング:ナイロン、鍵:真鍮材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ非常解除キー付内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180材質(ツル)鋼鉄
  • プッシュボタンロック WAKI(和気産業)

    プッシュボタンロック

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
    用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックプッシュボタン式幅W×全長(mm)38×62つる径(Φmm)5.5
  • レジャーロック ガードロック

    レジャーロック

    ガードロック(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
    用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上キー収納部サイズ(mm)31×81(開口部幅5.4)寸法(mm)137.5×55×13.4材質(本体)本体部:亜鉛合金/塗装仕上ロックダイヤル式
  • ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ ブルク ヴェヒター

    ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ

    ブルク ヴェヒター
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
    用途貴重品の管理・受け渡しなど。桁数ダイヤル:4
  • キー保管ボックス(防滴カバー付) ダイケン

    キー保管ボックス(防滴カバー付)

    ダイケン(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。 大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。 錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。 防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
    用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。ロックプッシュボタン式トラスコ品番780-6027材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186つる径(Φmm)10収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚

南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります

キーボックス錠