絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 東亜DKK(154)
  • HORIBA(堀場製作所)(139)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(129)
  • オーハウス(24)
  • カスタム(21)
  • セムコーポレーション(20)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • アズワン(13)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(13)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • ナリカ(8)
  • マザーツール(7)
  • 横河電機(7)
  • Eutech(ユーテック)(7)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
  • 堀場製作所(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ

    [EA776AL用] 投げ込み型センサー

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3
  • ペーハー計[防水型] エスコ

    ペーハー計[防水型]

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
    仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付
  • [EA776AL用] 標準センサー エスコ

    [EA776AL用] 標準センサー

    エスコ
    30,500税込33,550
    1個
    翌日出荷
    用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品