絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(4)
  • KRK(笠原理化工業)(33)
  • SIBATA(柴田科学)(17)
  • 鈴研(15)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • ADVANTEC(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • タクミナ(10)
  • オーヤラックス(9)
  • ショウエイ(8)
  • 離合社(7)
  • アサヒ商会(6)
  • A-Gas Japan(6)
  • アズワン(5)
  • トーエイライト(5)
  • タニタ(4)
  • セムコーポレーション(4)
  • LaMotte(4)
  • カスタム(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24276-06 1インチ丸形ガラスサンプルセル6個 東亜DKK

    24276-06 1インチ丸形ガラスサンプルセル6個

    東亜DKK
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
  • 48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK

    48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個

    東亜DKK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
  • ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK

    ポータブル塩素殺菌液濃度計

    東亜DKK
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。
    仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書成分(干渉)酸化還元物質測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)電池寿命約25時間(推定値)アズワン品番2-2939-01
  • ポータブル残留塩素計 東亜DKK

    ポータブル残留塩素計

    東亜DKK
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
    測定方式ポーラログラフ法測定対象遊離残留塩素測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
  • 残留塩素電極 東亜DKK

    残留塩素電極

    東亜DKK
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
  • ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002 東亜DKK

    ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002

    東亜DKK
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)528±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
  • COD測定セル 0DA00002 2個入 東亜DKK

    COD測定セル 0DA00002 2個入

    東亜DKK
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
残留塩素計