2ページ目: 残留塩素計

131件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DPD試薬NO.1R 250錠 蔵王産業

    DPD試薬NO.1R 250錠

    蔵王産業
    2,635税込2,899
    1箱(250錠)
    3日以内出荷
    DPD試薬は錠剤。ラピッドタイプは速溶錠となっております。
    用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
  • 自動残留塩素濃度制御装置部品 ビーズ(NJ/HJ) ショウエイ

    自動残留塩素濃度制御装置部品 ビーズ(NJ/HJ)

    ショウエイ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    水質制御装置の部品です。部品表での対応番号はNJシリーズ(20)、HJシリーズ(20)です。
    質量(g)6対応機種NJ、HJシリーズ図面番号20
  • 検水管 EBM(江部松商事)

    検水管

    EBM(江部松商事)
    129税込142
    1個(10mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    測定方法1.検水管に検水を10mL入れ、試薬を入れます。2.呈色とカラーチャートを見比べ、濃度を読み取ります。
  • DP-1Z/2Z用セル KRK(笠原理化工業)

    DP-1Z/2Z用セル

    KRK(笠原理化工業)
    579税込637
    1個
    当日出荷
  • ウォーターテスターⅡ用 DPD分包試薬(遊離塩素用) タクミナ

    ウォーターテスターⅡ用 DPD分包試薬(遊離塩素用)

    タクミナ
    6,998税込7,698
    1箱(100回分)
    翌々日出荷
  • 塩素チェッカー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    塩素チェッカー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    残留塩素をチェックするための試薬。 水に粉末を入れると塩素濃度によって色が変わり、濃いピンクほど残留塩素が多い状態となります。(残留塩素がない場合は無色透明となります) 2個入。
    用途浄水器などのカートリッジの効能確認用として。
  • DPD法残留塩素計 三商

    DPD法残留塩素計

    三商(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
    セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階)測定対象遊離残留塩素
  • 残留塩素計 カスタム

    残留塩素計

    カスタム
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    DPD方式により残留塩素濃度を測定 遊離残留塩素と全残留塩素の測定が可能 IPX4防滴仕様 最大150件まで測定結果を保存・呼び出し可能 切り忘れによる電池消耗を抑えるオートパワーオフ機能付
    用途プールや浄化槽の残留塩素測定に付属品遊離残留塩素用試薬(50回分)、全残留塩素用試薬(50回分)、テストボトル(3個)、蒸留水(50mL)、計量カップ、クリーニング用布、収納ケース、取扱説明書トラスコ品番481-0384電源単4電池×4測定範囲(mg/L)0.00~5.00本体質量(g)約1095精度±0.04mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.16mg/L(2.01~5.00mg/L)分解能0.01mg/L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×265×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPD試薬NO.1R 100錠 蔵王産業

    DPD試薬NO.1R 100錠

    蔵王産業
    1,190税込1,309
    1箱(100錠)
    3日以内出荷
    DPD試薬は錠剤。ラピッドタイプは速溶錠となっております。
    用途プール、お風呂、浄化槽、水道水
  • ビニールケース 残留塩素測定器用 SIBATA(柴田科学)

    ビニールケース 残留塩素測定器用

    SIBATA(柴田科学)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ・残留塩素測定器のスペアパーツです。 ・97(W)×50(D)×170(H)mm
    用途・残留塩素測定器DPD法/残留塩素測定器中濃度用
  • 残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ) 協和純薬工業

    残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ)

    協和純薬工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器です。 従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
    セット内容測定器、比色板(DPD遊離塩素用)×1枚、比色用セル×2個、DPD試薬液5mL(約100回分)×1本、レザーケース測定項目遊離残留塩素(ppm)測定範囲(ppm)(遊離残留塩素)0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0アズワン品番2-6205-01
  • 錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学)

    錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法

    SIBATA(柴田科学)
    1,998税込2,198
    1箱(100錠)ほか
    4日以内出荷
    水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に。0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素測定が可能。試薬はアルミシートから押し出す方式の錠剤タイプで、手に触れにくく濡れた手でも、屋外でも扱いやすい。衛生試験法のジエチル-p-フェニレンジアミン法と同じ発色原理で、淡赤紫~赤紫色に呈色
    用途水道水やプール水の遊離残留塩素測定測定範囲(mg/L)0.1~2.0反応時間約30秒
  • イオン活量強度調整剤 ISAB KRK(笠原理化工業)

    イオン活量強度調整剤 ISAB

    KRK(笠原理化工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    容量(mL)250
  • PR指示薬 50mL SIBATA(柴田科学)

    PR指示薬 50mL

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・柴田科学製pH残留塩素計に用いられるPR指示薬です。 ・容量50mL
  • NEW チェックキット CL(残留塩素測定器) 蔵王産業

    NEW チェックキット CL(残留塩素測定器)

    蔵王産業
    9,350税込10,285
    1セット
    3日以内出荷
    お風呂用(遊離残留塩素・総残留塩素)。遊離残留塩素測定用のスタンダートな測定器です。セットにはDPDNo.1とNo.3各30錠付属されています。
    用途プール、お風呂、浄化槽、水道水セット内容チェックキットケース本体1個、測定器本体1個、遊離塩素測定比色ディスク1枚、測定用セル2個、DPDNo.1試薬30錠、DPDNo.3試薬30錠、かくはん棒1個測定範囲遊離残留塩素 0~2.0mg/L(ppm)、全塩素 0~2.0mg/L(ppm)
  • 残留塩素測定器 中濃度用 SIBATA(柴田科学)

    残留塩素測定器 中濃度用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    DPD試薬やヨウ化カリウム試薬を用いることで、2.0~10mg/Lの残留塩素濃度(遊離残留塩素、結合残留塩素、総残留塩素)を測定できます。 浴槽水の消毒で用いるモノクロラミン(3mg/L 程度)の濃度管理に。 循環式浴槽の配管消毒で用いる塩素消毒剤(5 ~ 10mg/L)の濃度管理に。 冷却塔の化学的洗浄で用いる塩素剤(5~10mg/L)の濃度管理に
    測定範囲(mg/L)2.0~10
  • DPD錠剤 トーエイライト

    DPD錠剤

    トーエイライト
    2,398税込2,638
    1箱(100錠)
    当日出荷
    残留塩素測定器錠剤タイプ
    用途プールアズワン品番64-9532-32
  • 残留塩素計セット タニタ

    残留塩素計セット

    タニタ
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    pH自動補正機能を搭載した本格派。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
    付属品CLセンサー、pHセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、pH標準液用粉末(pH4.01、6.89、9.18×各1包)、ストラップ、コネクター保護キャップ、センサーホルダー、単4アルカリ乾電池4本トラスコ品番765-8541ホワイト質量(g)約260電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用測定範囲(mg/L)0.00~2.00(CL測定)測定範囲(pH)2.00~12.00(pH測定)測定範囲(mV)±1500(ORP測定)電池寿命連続約100時間アズワン品番2-6234-21主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37防水性IP67
  • 残留塩素計 KRK(笠原理化工業)

    残留塩素計

    KRK(笠原理化工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。 上水試験法に準拠しています。
    仕様本体(DPD法)寸法(mm)120×100×108測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0構成比色測定器DPD比色盤(A盤)×1枚角型比色管(フタ付き)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分携帯ケースアズワン品番1-6650-01商品タイプレンタル品はこちら
  • テストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤 ショウエイ

    テストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1箱(500錠)
    当日出荷
    テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
    形状錠剤型対応商品テストキット
  • デジタル残留塩素テスター用 交換用セル タクミナ

    デジタル残留塩素テスター用 交換用セル

    タクミナ
    6,598税込7,258
    1ケース(5個)
    当日出荷
    デジタル残留塩素テスターDCT-01用の交換用セルです。 セルが汚れたり傷がついたら交換して下さい。
    仕様交換用セルアズワン品番1-8210-32
  • 防水残留塩素計 カスタム

    防水残留塩素計

    カスタム
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    質量(g)130
  • 残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション オーヤラックス

    残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション

    オーヤラックス
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    ・DPDテストキットのオプション品 ・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
  • 残留塩素測定器用DPD錠剤 ヤガミ

    残留塩素測定器用DPD錠剤

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1箱(10パック×1000錠)
    翌々日出荷
  • チェックセル AQ-202/AQ-202P用 SIBATA(柴田科学)

    チェックセル AQ-202/AQ-202P用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。
    仕様基準濃度:145~205mg/Lカラーマーカー:青再現性±1mg/L
  • DP-1Z/2Z用 セル用キャップ KRK(笠原理化工業)

    DP-1Z/2Z用 セル用キャップ

    KRK(笠原理化工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • DPD残留塩素PH測定器1 トーエイライト

    DPD残留塩素PH測定器1

    トーエイライト
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
    用途プールセット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm)測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式アズワン品番64-9532-31
  • DPD法ダイヤル式残留塩素計 トーエイライト

    DPD法ダイヤル式残留塩素計

    トーエイライト
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    残留塩素測定器錠剤タイプ フィルター回転式
    用途プールセット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、本体1ヶ、比色盤1ヶ、測定用フタ付試験管2本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm)測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/リットルタイプ錠剤タイプ、フィルター回転式アズワン品番64-9532-30
  • DPD粉末分包 トーエイライト

    DPD粉末分包

    トーエイライト
    1,798税込1,978
    1箱(100袋)
    当日出荷
    残留塩素測定試薬100袋入
    アズワン品番64-9508-31
  • テストキットCN用 残留塩素試薬 HACH

    テストキットCN用 残留塩素試薬

    HACH(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(100回分)
    当日出荷
  • 高濃度 遊離・全塩素用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    高濃度 遊離・全塩素用試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    17,980税込19,778
    1箱(300回分)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 残留塩素測定器(DPD法) エンパテスター カズサ

    残留塩素測定器(DPD法) エンパテスター

    カズサ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1台で残留塩素とpHの測定が可能です。
    付属品ケース、比色用セル×2本、残留塩素濃度用比色回転板×1枚、pH用比色回転板×1枚、DPD試薬S(50包/箱×2箱入)、BTB指示薬 35ml×1本
  • pH/残留塩素計(アクアテスター) KRK(笠原理化工業)

    pH/残留塩素計(アクアテスター)

    KRK(笠原理化工業)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。 残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
    セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース種別本体(DPD法)測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6アズワン品番1-6651-01
  • 遊離塩素標準液(1ppm) A-Gas Japan

    遊離塩素標準液(1ppm)

    A-Gas Japan
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    適合機種CL-2006
  • ウォーターテスターII用 BTB試薬(pH用) タクミナ

    ウォーターテスターII用 BTB試薬(pH用)

    タクミナ
    2,798税込3,078
    1セット(30回分)
    当日出荷
    入数約30回分
  • 残留塩素試薬 DPD試薬 セムコーポレーション

    残留塩素試薬 DPD試薬

    セムコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個(100錠)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
    用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
  • 残留塩素測定器 比色測定器 DPD法 セムコーポレーション

    残留塩素測定器 比色測定器 DPD法

    セムコーポレーション
    6,980税込7,678
    1個
    5日以内出荷
    残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
    用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定測定範囲(mg/L)01.~1.5
  • 48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
  • 残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    残留塩素計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    本体ケースはIP67の防水機能を持っています。また50データの自動ロギング機能があります。 HI97771Cは消毒液、電解水のチェックに適しています。
    付属品測定用ガラスセル2本/ガラスセル用キャップ2個/バリデーター/セル面清浄用布1枚/キャリングケース/粉末試薬50回分寸法(mm)142.5×102.5×50.5質量(g)380電源単3電池×3(付属)
  • 残留塩素簡易テストキット(DPD法)遊離残留塩素用 TRUSCO

    残留塩素簡易テストキット(DPD法)遊離残留塩素用

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番114-5868セット内容試薬50回分、バイアル瓶、カラーチャート質量(g)100測定範囲(mg/L)0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1測定方式比色法測定間隔8段階
残留塩素計