絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KRK(笠原理化工業)(18)
- SIBATA(柴田科学)(16)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- ショウエイ(8)
- タクミナ(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- 三和製作所(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- A-Gas Japan(6)
- トーエイライト(5)
- タニタ(4)
- セムコーポレーション(4)
- カスタム(3)
- オーヤラックス(3)
- 蔵王産業(3)
- 鈴研(3)
- ヤガミ(2)
- カズサ(2)
- 協和純薬工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポータブル残留塩素計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法測定対象遊離残留塩素
水質比色測定器 高濃度残留塩素
TGK(東京硝子器械)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属TGK品番238-80-63-02測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
DPD法簡易型遊離残留塩素測定器 錠剤タイプ
三和製作所¥8,498税込¥9,3481台5日以内出荷錠剤タイプは1粒投入するだけで定量をきっちりセル(試験管)に入れることが出来るので、屋外で風が吹いている場所等での使用が簡単です。残留塩素測定範囲0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/L
DPD法簡易型遊離残留塩素測定器 粉末タイプ
三和製作所¥8,498税込¥9,3481台5日以内出荷粉末タイプは溶解が非常に早く、屋内・外を問わず作業しやすい環境であればスピーディーに測定が可能です。残留塩素測定範囲0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/L
簡易型残留塩素測定器 DPD-O
ヤガミ¥9,098税込¥10,0081個翌々日出荷測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0。内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
高濃度有効塩素計
KRK(笠原理化工業)¥89,980税込¥98,9781個(1個)8日以内出荷殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1仕様受光部:フォトダイオード寸法(mm)75×180×38測定範囲0~500mg/L電源単4電池×4(付属)分解能1mg/L検水量5mL光源LED
残留塩素測定器
KRK(笠原理化工業)¥16,980税込¥18,6781個(1個)6日以内出荷プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース
残留塩素試薬 BTB溶液
セムコーポレーション¥799~税込¥879~1個(20mL)ほか6日以内出荷から7日以内出荷残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
残留塩素測定器 比色測定器 pH測定 BTB法
セムコーポレーション¥9,098税込¥10,0081個6日以内出荷残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定測定範囲(pH)6.0~7.6
残留塩素計
A-Gas Japan¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)。現場使用に適した防滴構造仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L)電源単4電池×6測定方式DPD方式測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L)測定時間10秒以下分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長525nm)校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L)使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
ポケット残留塩素計 本体のみ HACH6002
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース仕様測定部:セル外径1インチに適合測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法DPD法表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード光源発光ダイオード(LED)波長(nm)528±2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15
ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計。現場使用にも適した日常防水加工。測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついています。HI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)。水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
水のpH簡易測定器 比色板・樹脂ケースのみ
SIBATA(柴田科学)¥7,898税込¥8,6881箱14日以内出荷pH残留塩素計、水のpH簡易測定器専用のスペアパーツです。測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。質量(kg)0.1寸法H(mm)154寸法D(mm)35寸法W(mm)63
テストキット用錠剤 DPD No.3
ショウエイ¥22,980税込¥25,2781箱(500錠)11日以内出荷テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。形状錠剤型対応商品テストキット
テストキット用錠剤 DPD No.1
ショウエイ¥22,980税込¥25,2781箱(500錠)3日以内出荷テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので粉末と違い風など空調による飛散がなテストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。形状錠剤型対応商品テストキット
デジタル残留塩素計 クロロス17用液体試薬
ショウエイ¥7,798税込¥8,5781個(5mL)3日以内出荷クロロス17用の液体試薬です。クロロス17にて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。形状液体対応商品クロロス17、クロロス17-2使用可能回数約100回使用期限製造日より10ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
DPD No.1錠剤
ショウエイ¥3,898税込¥4,2881箱(100錠)3日以内出荷DPD法での、残留塩素濃度の測定にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。形状錠剤
DPD/PH測定器 テストキット
ショウエイ¥37,980税込¥41,7781式3日以内出荷~簡単・確実・コンパクト~残留塩素と水素イオン濃度(pH)を測定することが出来ます。低コストでしっかり測定できる優れものです。用途残留塩素と水素イオン濃度(pH)の測定セット内容測定器、試薬測定範囲残留塩素(mg/L):0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0、水素イオン(pH):6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.2
DPD法残留塩素計
KRK(笠原理化工業)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷発色試薬は粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。付属品測定セル2個、遊離残留塩素試薬100回分、5mlスポイト、ケース質量(g)約290電源単4形アルカリ乾電池4個測定範囲(mg/L)0.00~5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38測定対象遊離残留塩素/全残留塩素分解能(mg/L)0~3:0.01 3~5:0.1
ねじ口滴びん PP製
SIBATA(柴田科学)¥2,898税込¥3,1881箱(2本)当日出荷・pH残留塩素計、水のpH簡易測定器に付属されているスペアパーツです。 ・発色用の指示薬を角形試験管に滴下させるために使用します。材質PP製
DPD法簡易型残留塩素計
トーエイライト¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷残留塩素測定器錠剤タイプ フィルター固定式用途プールセット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、本体1ヶ、測定用フタ付試験管3本、収納ケース付(幅13.5×奥行5×高さ15cm)測定範囲0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/リットルタイプ錠剤タイプ、フィルター回転式アズワン品番64-9531-73
DPD法簡易型残留塩素計(粉末分包用)
日本医療器研究所¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷セット内容色見本付ボックス、DPD試薬粉末分包×50包、フタ付比色用セル×3コ、ビニールケース測定範囲0.05~2.0mg/L松吉医科器械コード23-5090-00
ポータブル塩素殺菌液濃度計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵成分(干渉)酸化還元物質測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35測定対象残留塩素繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)電池寿命約25時間(推定値)アズワン品番2-2939-01