5ページ目: 残留塩素計

232件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストキット用錠剤 DPD No.3 ショウエイ

    テストキット用錠剤 DPD No.3

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1箱(500錠)
    11日以内出荷
    テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
    形状錠剤型対応商品テストキット
  • テストキット用錠剤 DPD No.1 ショウエイ

    テストキット用錠剤 DPD No.1

    ショウエイ
    22,980税込25,278
    1箱(500錠)
    3日以内出荷
    テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので粉末と違い風など空調による飛散がなテストキットで使用する錠剤です。テストキットにて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
    形状錠剤型対応商品テストキット
  • デジタル残留塩素計 クロロス17用液体試薬 ショウエイ

    デジタル残留塩素計 クロロス17用液体試薬

    ショウエイ
    7,798税込8,578
    1個(5mL)
    3日以内出荷
    クロロス17用の液体試薬です。クロロス17にて残留塩素濃度の測定の際にご利用頂けます。
    形状液体対応商品クロロス17、クロロス17-2使用可能回数約100回使用期限製造日より10ヶ月(未開封・冷暗所保管の場合)
  • DPD No.1錠剤 ショウエイ

    DPD No.1錠剤

    ショウエイ
    3,898税込4,288
    1箱(100錠)
    3日以内出荷
    DPD法での、残留塩素濃度の測定にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
    形状錠剤
  • DPD/PH測定器 テストキット ショウエイ

    DPD/PH測定器 テストキット

    ショウエイ
    37,980税込41,778
    1式
    3日以内出荷
    ~簡単・確実・コンパクト~残留塩素と水素イオン濃度(pH)を測定することが出来ます。低コストでしっかり測定できる優れものです。
    用途残留塩素と水素イオン濃度(pH)の測定セット内容測定器、試薬測定範囲残留塩素(mg/L):0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0、水素イオン(pH):6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.2
  • 遊離残留塩素測定器用オプション フェノールレッド用ディスク 比色板 アサヒ商会

    遊離残留塩素測定器用オプション フェノールレッド用ディスク 比色板

    アサヒ商会
    5,698税込6,268
    1枚
    10日以内出荷
    測定範囲pH6.5~8.4アズワン品番4-2609-15
  • 遊離残留塩素測定器用オプション BTB用ディスク 比色板 アサヒ商会

    遊離残留塩素測定器用オプション BTB用ディスク 比色板

    アサヒ商会
    5,698税込6,268
    1枚
    10日以内出荷
    測定範囲pH6.0~7.6アズワン品番4-2609-14
  • 遊離残留塩素測定器用オプション BTB溶液 pH測定用 50mL入 アサヒ商会

    遊離残留塩素測定器用オプション BTB溶液 pH測定用 50mL入

    アサヒ商会
    969税込1,066
    1本(50mL)
    当日出荷
    測定範囲pH6.0~7.6アズワン品番4-2609-12
  • 遊離残留塩素測定器用オプション 総残留塩素測定用試薬 No.3 100g入 アサヒ商会

    遊離残留塩素測定器用オプション 総残留塩素測定用試薬 No.3 100g入

    アサヒ商会
    3,998税込4,398
    1袋(100g)
    6日以内出荷
    アズワン品番4-2609-11
  • 遊離残留塩素測定器 測定器セット アサヒ商会

    遊離残留塩素測定器 測定器セット

    アサヒ商会
    15,980税込17,578
    1式
    6日以内出荷
    注ぎやすい分包設計(くちばし口設計)です。1包ごとに"保証期限"を刻印しています。保管に便利なチャック付きアルミ袋です。測定器のカラーチャートはグラデーションになっているので、より細かく測定することができます。
    セット内容本体、ケース、ディスク(DPD用0~2.0mg/L)、DPD No.1試薬50包、専用10mLプラスチックセル(フタ付き)2本、取扱説明書測定範囲DPD/0~2.0mg/L、フェノールレッド/pH6.5~8.4、BTB/pH6.0~7.6アズワン品番4-2609-01
  • 残留塩素測定器(DPD法)用BTB指示薬セットα カズサ

    残留塩素測定器(DPD法)用BTB指示薬セットα

    カズサ
    4,709税込5,180
    1セット
    当日出荷
    仕様BTB指示薬セットαセット内容35mLスポイトビン×6本入アズワン品番1-9466-43
  • DPD法残留塩素計 KRK(笠原理化工業)

    DPD法残留塩素計

    KRK(笠原理化工業)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    発色試薬は粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。
    付属品測定セル2個、遊離残留塩素試薬100回分、5mlスポイト、ケース質量(g)約290電源単4形アルカリ乾電池4個測定範囲(mg/L)0.00~5.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38測定対象遊離残留塩素/全残留塩素分解能(mg/L)0~3:0.01 3~5:0.1
  • ねじ口滴びん PP製 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口滴びん PP製

    SIBATA(柴田科学)
    2,898税込3,188
    1箱(2本)
    当日出荷
    ・pH残留塩素計、水のpH簡易測定器に付属されているスペアパーツです。 ・発色用の指示薬を角形試験管に滴下させるために使用します。
    材質PP製
  • 防水残留塩素計用標準センサー カスタム

    防水残留塩素計用標準センサー

    カスタム
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • DPD法簡易型残留塩素計 トーエイライト

    DPD法簡易型残留塩素計

    トーエイライト
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    残留塩素測定器錠剤タイプ フィルター固定式
    用途プールセット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、本体1ヶ、測定用フタ付試験管3本、収納ケース付(幅13.5×奥行5×高さ15cm)測定範囲0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/リットルタイプ錠剤タイプ、フィルター回転式アズワン品番64-9531-73
  • 残留塩素測定器 HACH

    残留塩素測定器

    HACH
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    簡単に残留塩素の測定が行えるDPD法の水質検査器です。 ●比色盤は連続式カラーディスクで読み取り範囲が広く、正確に測定できます。 ●試薬は1回分毎にアルミ袋でパックされ、取り扱いが簡単です。
    付属品比色盤、比色管、試薬(100回分)、携帯ケース測定範囲(mg/L)0~3.5(0~3.5ppm)
  • BTB試薬 KRK(笠原理化工業)

    BTB試薬

    KRK(笠原理化工業)
    1,079税込1,187
    1個
    6日以内出荷
  • 残留塩素計(防水型) アズワン

    残留塩素計(防水型)

    アズワン
    5,270税込5,797
    1個
    3日以内出荷
  • DPD法簡易型残留塩素計(粉末分包用) 日本医療器研究所

    DPD法簡易型残留塩素計(粉末分包用)

    日本医療器研究所
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    セット内容色見本付ボックス、DPD試薬粉末分包×50包、フタ付比色用セル×3コ、ビニールケース測定範囲0.05~2.0mg/L松吉医科器械コード23-5090-00
  • Cのちから ルック

    Cのちから

    ルック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(150g)
    当日出荷
    水質改善・塩素除去剤。ビタミンCのちからで水道水の塩素を除去。水道水は、菌汚染防止の為塩素で殺菌しています。ところが、からだには塩素はない方がいいとされています。Cのちからは、残留塩素を分解してH2Oと微量の(しお)に変え、残ったビタミンはやさしいなめらかなお水を作りだします。
    用途お風呂や、野菜洗いの水に。成分食品用ビタミンC、その他食品に使用される成分材質ボタン、キャップ、フィルム:プラ、缶:アルミ外形寸法(mm)45×45×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル濁度/残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル濁度/残留塩素計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素) 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示
    用途この1台だけで濁度と残留塩素を測定出来る高機能器 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価していただけるでしょう。セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター(濁度/残留塩素)各1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、タグ5個、試薬開封用はさみ、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、残留塩素試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース測定範囲(濁度)0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、(残留塩素)0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも)質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度(濁度)±2%+0.02NTU、(残留塩素)±0.02mg/L (濃度1.00mg/Lにおいて)分解能濁度: 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)、残留塩素: 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)光源発光源:タングステンランプタングステンランプ、受光部:濁度:シリコンフォトセル、残留塩素:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm)電源自動OFF15分間の未使用後校正(濁度) 2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて、(残留塩素) 1点校正/専用バリデーターにて測定原理(濁度)90°散乱光方式、(残留塩素)DPD吸光光度法データメモリ200データ使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応PC接続RS232、またはUSB
  • 高濃度有効塩素計 KRK(笠原理化工業)

    高濃度有効塩素計

    KRK(笠原理化工業)
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    測定範囲(mg/L)0~300アズワン品番6-9757-21
  • 補充用試薬 高濃度残留塩素 500mL TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 高濃度残留塩素 500mL

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    TGK品番238-80-63-14品名高濃度残留塩素試薬 500mL
  • 水質比色測定器 残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)

    水質比色測定器 残留塩素・PH

    TGK(東京硝子器械)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
    TGK品番238-80-63-03測定範囲(mg/L)0.1~2.0測定項目(pH)残留塩素・pH
  • 水質比色測定器 残留塩素 DPD法 TGK(東京硝子器械)

    水質比色測定器 残留塩素 DPD法

    TGK(東京硝子器械)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属
    TGK品番238-80-63-01測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
  • 水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)

    水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PH

    TGK(東京硝子器械)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
    TGK品番238-80-63-04測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
  • ロビボンド残留塩素測定器 J型 TGK(東京硝子器械)

    ロビボンド残留塩素測定器 J型

    TGK(東京硝子器械)
    124,000税込136,400
    1個
    6日以内出荷
    英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
    仕様J型錠剤:DPDNo.1、No.3各100錠付きTGK品番968-80-63-01ディスク3/40J塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
  • ロビボンド残留塩素・PH測定器 2-B型 TGK(東京硝子器械)

    ロビボンド残留塩素・PH測定器 2-B型

    TGK(東京硝子器械)
    177,000税込194,700
    1個
    6日以内出荷
    英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
    仕様錠剤:DPDNo.1、No.3、フェノールレッド各100錠付きTGK品番968-80-63-04測定範囲(pH)6.8~8.4塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
  • 塩素イオン計用内部液 50mL KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン計用内部液 50mL

    KRK(笠原理化工業)
    1,188税込1,307
    1本
    9日以内出荷
    質量(g)80外形寸法(mm)38×73×38アズワン品番60-5665-95
  • 比色盤 DPD A KRK(笠原理化工業)

    比色盤 DPD A

    KRK(笠原理化工業)
    6,698税込7,368
    1枚
    10日以内出荷
  • 比色盤 BTB用 KRK(笠原理化工業)

    比色盤 BTB用

    KRK(笠原理化工業)
    6,698税込7,368
    1枚
    10日以内出荷
    測定範囲(pH)6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6アズワン品番60-5666-01
  • 塩素イオン計塩素用マスキング剤 ISAB 500mL KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン計塩素用マスキング剤 ISAB 500mL

    KRK(笠原理化工業)
    4,798税込5,278
    1本
    9日以内出荷
    質量(g)620外形寸法(mm)80×155×80アズワン品番60-5665-94
  • UV/LED式有効塩素計 KRK(笠原理化工業)

    UV/LED式有効塩素計

    KRK(笠原理化工業)
    239,800税込263,780
    1台
    17日以内出荷
    深紫外LED光によるUV/LED吸光度法。無希釈測定。無試薬測定。測定モードの選択が可能。メモリー機能付。最大19件の測定データを記憶/呼び出しが可能
    適合測定水条件:検水にSS、着色、気泡、有機物、オゾン、他の酸化生物質等共存不可測定範囲モード1/0~1000/L、モード2/0~500/L質量(g)約200測定方式深紫外吸光度法外形寸法88(W)×65(H)×174(D)構成標準:計器本体(乾電池付)、専用測定セル(キャップ付)1ヶ、スポイト、携行ケース、取扱説明書、保証書アズワン品番60-5665-92メモリー機能最大19件pH範囲モード1/約pH7~pH11、モード2/約pH2~pH6.5
  • 指示薬 ADVANTEC

    指示薬

    ADVANTEC
    799税込879
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
  • 指示薬 C 20mL 高濃度 ATシリーズ ADVANTEC

    指示薬 C 20mL 高濃度 ATシリーズ

    ADVANTEC
    1,399税込1,539
    1個
    33日以内出荷
  • 指示薬 ATS用 ATシリーズ ADVANTEC

    指示薬 ATS用 ATシリーズ

    ADVANTEC
    1,299税込1,429
    1個ほか
    33日以内出荷
  • 指示薬 ATM用 ATシリーズ ADVANTEC

    指示薬 ATM用 ATシリーズ

    ADVANTEC
    1,399税込1,539
    1個
    33日以内出荷
  • 指示薬 20mL ATP用 ATシリーズ ADVANTEC

    指示薬 20mL ATP用 ATシリーズ

    ADVANTEC
    699税込769
    1個
    33日以内出荷
  • 全塩素標準液(1ppm) A-Gas Japan

    全塩素標準液(1ppm)

    A-Gas Japan
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CL-2006
残留塩素計