絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KRK(笠原理化工業)(33)
- SIBATA(柴田科学)(17)
- 鈴研(16)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- ADVANTEC(13)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
- タクミナ(10)
- オーヤラックス(9)
- ショウエイ(8)
- 東亜DKK(7)
- 離合社(7)
- アサヒ商会(6)
- A-Gas Japan(6)
- アズワン(5)
- トーエイライト(5)
- タニタ(4)
- セムコーポレーション(4)
- LaMotte(4)
- カスタム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション
オーヤラックス¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から5日以内出荷・DPDテストキットのオプション品 ・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
残留塩素測定器 比色測定器 DPD法
セムコーポレーション¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定測定範囲(mg/L)01.~1.5
テストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤
ショウエイ¥22,980税込¥25,2781箱(500錠)当日出荷テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。形状錠剤型対応商品テストキット
デジタル残留塩素テスター用 交換用セル
タクミナ¥6,598税込¥7,2581ケース(5個)当日出荷デジタル残留塩素テスターDCT-01用の交換用セルです。 セルが汚れたり傷がついたら交換して下さい。仕様交換用セルアズワン品番1-8210-32
残留塩素簡易テストキット(DPD法)遊離残留塩素用
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷トラスコ品番114-5868セット内容試薬50回分、バイアル瓶、カラーチャート質量(g)100測定範囲(mg/L)0.05-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-1測定方式比色法測定間隔8段階
DPD法ダイヤル式残留塩素計
トーエイライト¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷残留塩素測定器錠剤タイプ フィルター回転式用途プールセット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、本体1ヶ、比色盤1ヶ、測定用フタ付試験管2本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm)測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/リットルタイプ錠剤タイプ、フィルター回転式アズワン品番64-9532-30
簡易型残留塩素測定器 DPD-O
ヤガミ¥9,098税込¥10,0081個翌々日出荷測定範囲:遊離残留塩素(mg/L):0.05、0.1、0.3、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0。内 容 品:比色用セル3本、DPD錠剤100錠、ビニールケース
ポケット残留塩素計
HACH¥159,800税込¥175,7801個(1個)5日以内出荷3つのキーで簡単に操作できる小型の残留塩素計です。試薬の選択により遊離塩素・全塩素のどちらも測定可能です。キャリングケースの中に本体・試薬・サンプル容器が収納され、持ち運びに便利です。付属品サンプル容器(1インチ/10mL)×2 サンプル容器(1cm/10mL)×2 キャリングケース仕様受光部:シリコンフォトダイオード測定範囲0.1~8.0mg/L(HR)/0.02~2.00mg/L(LR)、遊離残留塩素:0.1mg/L~8.0mg/L質量(g)約250(電池除く)電源単4電池×4(付属)目盛範囲(mg/L)最小:0.1L(HR) 0.01(LR)光源LED大きさ69×157×34mm波長(nm)528±2データメモリ50データ
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ
ADVANTEC¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から33日以内出荷検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
残留塩素試薬 DPD試薬
セムコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個(100錠)6日以内出荷から7日以内出荷残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素
ADVANTEC¥3,398税込¥3,7381箱(100枚)翌々日出荷試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)アズワン品番65-8114-43
残留塩素計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷本体ケースはIP67の防水機能を持っています。また50データの自動ロギング機能があります。 HI97771Cは消毒液、電解水のチェックに適しています。付属品測定用ガラスセル2本/ガラスセル用キャップ2個/バリデーター/セル面清浄用布1枚/キャリングケース/粉末試薬50回分寸法(mm)142.5×102.5×50.5質量(g)380電源単3電池×3(付属)
試験紙 Insta-TEST(R)
LaMotte¥2,398税込¥2,6381個当日出荷操作が容易で、結果がすぐ分かります。測定範囲1500・2000・2500・3000・3500・4000・5000ppm測定項目塩化ナトリウム測定回数25回アズワン品番4-4756-05
ラピッドDPD試薬
アズワン¥5,590税込¥6,1491箱当日出荷残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。仕様試薬質量(g)25アズワン品番2-5975-01
DPD法簡易遊離残留塩素測定器・錠剤
三和製作所¥8,498税込¥9,3481個当日出荷取り扱いやすい錠剤タイプの残留塩素測定器です。セット内容色見本ボックス、DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1×50錠、丸型セル×3コ、ビニールケース測定範囲(mg/L)0.05~2.0松吉医科器械コード24-3903-00
ポータブル残留塩素計
東亜DKK¥159,800税込¥175,7801台当日出荷無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本測定方式ポーラログラフ法測定対象遊離残留塩素
水質比色測定器 高濃度残留塩素
TGK(東京硝子器械)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属TGK品番238-80-63-02測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
DPD残留塩素測定用粉末試薬
TGK(東京硝子器械)¥6,040税込¥6,6441箱(500包)6日以内出荷粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。 そのためスピーディーな判定が可能です。タイプ粉末使用期限1年
塩素検知器
Safegas¥99,980税込¥109,9781個23日以内出荷塩素検知器MiniMeta-CL2は、メンテナンスフリーの塩素濃度計です。信頼性が高く、使いやすく、費用対効果の高い検知器であり、作業者の安全と運用上のコンプライアンスを実現します。低消費電力と長い使用時間、使用時間は最長2年、電池交換不要。メンテナンスフリー。デバイスの電源を入れるだけで継続的に動作します。校正、センサーの交換、バッテリーの充電は不要。セルフテスト機能付き。超高音ブザー警報音、2つの高輝度赤色LEDでの警報、音とバイブレーショ警報で作業員に注意喚起します。高点警報、低点警報、TWA、STEL等、複数の警報タイプ、ユーザーは、必要に応じて警報設定点を調整可能。簡単かつ正確な記録保持のために最近のアラームイベントを10セット自動ロギング。保護等級IP65、防滴、防塵、防爆、耐衝撃、海外本質安全防爆回路設計。2ボタン操作の小型・軽量設計。操作トレーニングが不要なうえ、手頃な価格で所有コストを低減。小型、軽量、持ち運び使用に便利。本体は高強度の素材で作られ、さまざまな過酷な環境向けに設計されており耐久性があります。MiniMetaは小さく、頑丈で、人間工学に基づいており、ワニ口クリップで作業着やキャップに取り付けて持ち運び使用が簡単です。主な用途。石油化学・化学産業、地方自治体のユーティリティ設備、農業および環境保護、電子部品製造、食品・医薬品産業等その他多種付属品操作マニュアル、校正キャップ、テストリポート測定範囲0~20/50/100ppm選択サイズ90(H)×60(W)×33mm(D)質量(g)125g規格ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx Ex ia IIC T4 Gaセンサー電気化学式(1年保証)分解能0.1ppm使用電池3.6Vリチウム電池使用環境温度/-20℃~+55℃、湿度/0%RH~95%RH(結露無きこと)寿命約2年電池寿命約2年検知方式拡散式アズワン品番69-3883-45アラームガス濃度アラーム、STELアラーム、TWAアラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
高濃度有効塩素測定
KRK(笠原理化工業)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷比色式水質試験器。サンプルにHOCl-K-1試薬を加えて呈した色調を比色盤と比色し有効塩素濃度を10段階に測定する簡易測定器です。付属品比色測定器、角型比色管(蓋付)2本、有効塩素測定試薬HOCl-K-1(50回分)測定範囲10/20/30/40/50/60/80/100/150/200 Cl2 mg/L測定項目有効塩素アズワン品番68-7003-14
高濃度有効塩素計
KRK(笠原理化工業)¥89,980税込¥98,9781個(1個)8日以内出荷殺菌・漂白に用いられる高濃度の次亜塩素酸ナトリウム希釈水や電解次亜生成水等の高濃度有効塩素濃度を測定することができます。試薬による発色を吸光光度法により測定します。付属品測定セル(キャップ付き)×2 携帯ケース×1 試薬(HOCL-K-1)×100回分 スポイト5mL×1仕様受光部:フォトダイオード寸法(mm)75×180×38測定範囲0~500mg/L電源単4電池×4(付属)分解能1mg/L検水量5mL光源LED
残留塩素測定器
KRK(笠原理化工業)¥16,980税込¥18,6781個(1個)6日以内出荷プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース