絞り込み
直径(Φcm)
- 9
- 7(2)
- 11(1)
- 12.5(2)
- 15(2)
- 18.5(2)
- 24(1)
ブランド
- Whatman(ワットマン)(1)
- ADVANTEC(1)

分液ろ紙 No.2S
ADVANTEC(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)当日出荷水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。厚さ(mm)0.26pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120保留粒子径(μm)5
液相分離濾紙1PS
Whatman(ワットマン)¥3,998税込¥4,3981箱(100枚)当日出荷から83日以内出荷ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。