絞り込み
形状
形状
L字型(1)
形状
かまぼこ型(1)
形状
コーナー用(1)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
厚さ(mm)
  • 9
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 0.8(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 11.5(1)
  • 13(3)
  • 16(3)
  • 18(6)
  • 20(2)
  • 26(6)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 60(3)
材質
  • エラストマー(2)
  • ニトリルゴム(NBR)(2)
  • 酢酸ビニル(EVA)(1)
ブランド
  • カーボーイ(2)
  • TRUSCO(1)
  • 八興(1)
  • 王子ゴム化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
L字型
L字型(1)
かまぼこ型
かまぼこ型(1)
コーナー用
コーナー用(1)
  • ジャバラマット TRUSCO

    ジャバラマット

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    裏面に粘着剤が付いているので直ぐに貼付施工ができます。 複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。 H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
    用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。材質EVA樹脂色イエロータイプ裏面粘着付
  • ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製) 王子ゴム化成

    ネオストッパー(駐車場緩衝材:樹脂製)

    王子ゴム化成
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
    用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー
  • 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ

    安心クッションL字型900mm 木目

    カーボーイ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌々日出荷
    やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
    用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900色木目ホワイト使用温度範囲(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオストッパー 八興

    ネオストッパー

    八興
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
    用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン色黒取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色黄
  • 安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ

    安心クッションコーナー用 木目

    カーボーイ
    ¥269税込¥296
    1個
    翌々日出荷
    やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
    用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用色木目ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応

『コーナーガード・クッション』には他にこんなカテゴリがあります

半月型・かまぼこ型・山型