絞り込み
ねじの呼び
- M3(163)
- M3.5(50)
- M4(203)
- M5(155)
- M6(82)
- No.2(1)
- No.4(1)
- No.5(1)
- No.6(14)
- No.8(14)
- No.10(14)
- No.12(1)
- UNC No.6(1)
- UNC No.8(1)
- UNC No.10(1)
- UNF No.10(1)
長さ(mm)
- 4(120)
- 5(151)
- 6(169)
- 7(70)
- 8(184)
- 10(183)
- 12(174)
- 14(125)
- 15(158)
- 16(157)
- 18(122)
- 20(174)
- 22(75)
- 25(159)
- 30(166)
- 35(117)
- 40(131)
- 45(97)
- 50(101)
- 55(67)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(61)
- SUS304(44)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS430(1)
- SUSXM7(4)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(5)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(115)
- SWCH(2)
- 黄銅(真鍮)(12)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ステンコート(6)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(10)
- つや消し黒(8)
- アロック(16)
- カラー(6)
- クロメート(11)
- クローム(8)
- ジオメット(5)
- ステンコート(4)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(15)
- ノンクローム(14)
- パーカー(3)
- ユニクロ(11)
- 生地/未処理(15)
- 茶ブロンズ(11)
- 黒亜鉛(9)
- 黒染め(9)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

すりわり(1)

プラスマイナス(22)

十字穴(161)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(9)
- 0.5(161)
- 0.52(48山)(1)
- 0.6(56)
- 0.63(40山)(1)
- 0.7(36山)(195)
- 0.75(16)
- 0.79(32山)(23)
- 0.8(154)
- 0.9(28山)(8)
- 1(74)
- 1.05(24山)(2)
- 1.41(18山)(7)
- 1.5(7)
- 1.58(16山)(18)
- 1.81(14山)(5)
- 2.11(12山)(1)
0.35(72山)・0.5・0.52(48山)・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)
頭部形状

なべ(200)
なべ
ねじ穴寸法
- No.2
- No.0(5)
- No.1(123)
- No.3(120)
- No.4(20)
- T6(6)
- T8(4)
- T10(19)
- T20(41)
- T25(34)
- T30(18)
- T40(15)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- OHSATO(大里)(9)
- TRUSCO(5)
- エスコ(3)
- 八幡ねじ(8)
- 大阪魂(309)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(163)
M3.5(50)
M4(203)
M5(155)
M6(82)
No.6(14)
No.8(14)
No.10(14)
UNC No.10(1)
UNF No.10(1)

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(230個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。![M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-240229-02.jpg)
M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥615税込¥6771袋(100個)当日出荷エスコ品番EA949SJ-41材質ステンレス全長(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7(並目)呼び径M4頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)
大阪魂(11件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
ステンレス 十字穴付なべ小ねじ
八幡ねじ¥146~税込¥161~1パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥94~税込¥103~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(38個)ほか当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUS304相当)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(35個)ほか当日出荷から10日以内出荷材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥819~税込¥901~1パック(190個)ほか当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥79~税込¥87~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質黄銅十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス![M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688693-150115-02.jpg)
M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ¥615税込¥6771箱(75個)翌日出荷エスコ品番EA949SJ-42材質ステンレス全長(mm)16十字穴番号2ピッチ(mm)0.7(並目)呼び径M4頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
+なべ小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート
八幡ねじ¥136~税込¥150~1パック(6個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
PEEKナベ小ねじ
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1パック(50個)当日出荷から3日以内出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(300個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥219~税込¥241~1袋(50本)翌々日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(2200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から翌々日出荷丸座金とばね座金が組み込まれたナベ頭小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
















![M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-240229-02.jpg)
















![M4x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688693-150115-02.jpg)