絞り込み
ねじの呼び
- M5(131)
長さ(mm)
- 6(45)
- 8(65)
- 10(85)
- 12(71)
- 14(25)
- 15(78)
- 16(48)
- 18(21)
- 20(72)
- 25(65)
- 30(68)
- 35(46)
- 40(49)
- 45(32)
- 50(41)
- 55(21)
- 60(28)
- 70(20)
- 75(20)
- 80(22)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(31)
- SUS304(16)
- SUS316L(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(7)
- チタン(2)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(21)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
- PVDF(1)
- ナイロン(1)
- ポリカーボネート(PC)(9)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄すべて(64)
- SWCH(2)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(7)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(7)
- その他(1)
- つや消し黒(2)
- アロック(3)
- カラー(2)
- クロメート(7)
- クローム(3)
- ステンコート(2)
- ゼロクローム(1)
- ニッケル(9)
- ノンクローム(3)
- パーカー(2)
- ユニクロ(11)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(2)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

プラスマイナス(13)

六角穴(4)

十字穴(84)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8
- 0.25(7)
- 0.31(80山)(7)
- 0.35(72山)(19)
- 0.4(66)
- 0.45(56山)(64)
- 0.5(173)
- 0.6(30)
- 0.63(40山)(10)
- 0.7(36山)(203)
- 0.75(14)
- 0.79(32山)(25)
- 0.9(28山)(11)
- 1(132)
- 1.05(24山)(8)
- 1.25(69)
- 1.41(18山)(4)
- 1.5(19)
- 1.58(16山)(15)
- 1.75(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
頭部形状

なべ(111)
なべ
ねじ穴寸法
- No.2(104)
- T25(12)
No.2・T25
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OHSATO(大里)(9)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- TRUSCO(12)
- エスコ(3)
- ケミカルスクリュー(4)
- コノエ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 丸エム製作所(1)
- 八幡ねじ(7)
- 大阪魂(105)
- 廣杉計器(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・RMSレアメタルスクリュー・TRUSCO・エスコ・ケミカルスクリュー・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・丸エム製作所・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(131)

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥409~税込¥450~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(32個)ほか当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(4本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥689税込¥7581袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)
大阪魂(11件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
+なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
ステンレス 十字穴付なべ小ねじ
八幡ねじ¥164~税込¥180~1パック(4個)当日出荷から3日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(15個)ほか当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱
大阪魂(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUS304相当)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO¥839税込¥9231パック(120個)ほか当日出荷用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+)ナベ頭小ねじ(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(45個)ほか当日出荷から10日以内出荷材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金十字穴番号#2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ユニクロ 鍋小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質黄銅十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
ステンレス 鍋小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・鍋頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合ねじの種類全ネジ
十字穴付なべ小ねじ 三価クロメート
八幡ねじ¥144~税込¥158~1パック(4個)翌々日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
+なべ小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(20本)ほか当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)座金組み込みねじP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥519~税込¥571~1袋(50本)翌々日出荷から3日以内出荷平座金とばね座金が組み込まれた鉄にユニクロめっきを施したナベ頭小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ クロメート P-3 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(10本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:クロメート強度区分4.8
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴