絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・TRUSCO・OHSATO(大里)・コノエ・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ハーフェレ・BEAVER(ビーバー)・アックスブレーン・若井産業・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・RS PRO・コクゴ・マーベル・ケミス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,536件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(152件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
439税込483
1パック(250個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
279税込307特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
179税込197
1袋(50本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ TRUSCO皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプTRUSCO(5件のレビュー)
999税込1,099
1パック(140個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
819税込901
1パック(170個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
449税込494特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(28個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
469税込516
1パック(50個)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
ステン コネジセット サラ OHSATO(大里)ステン コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
459税込505
1パック(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
299税込329特価
1箱(100本)
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
69税込76
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭サッシュ小ねじ(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
619税込681
1パック(110個)ほか
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(600個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
429税込472特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
ユニクロ コネジセット サラ OHSATO(大里)ユニクロ コネジセット サラOHSATO(大里)(2件のレビュー)
439税込483
1パック(88本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質仕上ユニクロメッキ形状皿頭頭部形状サラ
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂(22件のレビュー)
609税込670特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
359税込395特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) エスコM3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8材質ステンレス表面処理SSブラックメッキエスコ品番EA949TF-308頭部形状皿頭
(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(5件のレビュー)
9税込10特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000廣杉計器(3件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PCポリカーボネート透明頭部形状熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(4件のレビュー)
389税込428特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
289税込318特価
1パック(47個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(2件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-306頭部形状皿頭
(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
389税込428
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂(-)皿ボルト (ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
M4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM4 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(18本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
M3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(2件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-310頭部形状皿頭
皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭サッシュ小ねじ (ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(165個)ほか
当日出荷
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
皿小ねじ