絞り込み
ねじの呼び
- M2(87)
- M2.3(29)
長さ(mm)
- 3(38)
- 4(55)
- 5(63)
- 6(57)
- 7(20)
- 8(62)
- 9(4)
- 10(56)
- 12(38)
- 14(17)
- 15(25)
- 16(18)
- 18(14)
- 20(20)
- 25(14)
- 30(12)
- 35(13)
- 40(10)
- 152.4(4)
- 203.2(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(6)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(5)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(30)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(9)
頭部形状

丸皿(17)

皿(38)
取付穴形状

十字穴(51)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(4)
- アロック(6)
- クロメート(3)
- クローム(3)
- ニッケル(11)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.35(72山)(9)
- 0.45(56山)(84)
- 0.5(290)
- 0.6(109)
- 0.7(36山)(420)
- 0.75(19)
- 0.79(32山)(9)
- 0.8(333)
- 0.9(28山)(15)
- 1(293)
- 1.05(24山)(17)
- 1.25(213)
- 1.27(20山)(11)
- 1.41(18山)(9)
- 1.5(48)
- 1.58(16山)(11)
- 1.75(24)
- 2(19)
- 2.5(10)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- No.1(60)
- T6(7)
No.1・T6
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- OHSATO(大里)(2)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
- TRUSCO(3)
- コノエ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 八幡ねじ(7)
- 大阪魂(74)
- 廣杉計器(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・RMSレアメタルスクリュー・TRUSCO・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(87)
M2.3(29)

(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥219~税込¥241~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(125個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から12日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状皿熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥799税込¥8791パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
樹脂ネジ(レニー小ネジ) RYF-0000サラ小ネジ
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質RENY(ポリアミドMXD6) ガラス繊維50%入色黄緑熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(10本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(20本)当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(10本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1箱(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状皿穴の形状十字穴
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(135個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質ステンレス頭部形状皿
(+)皿小ネジ RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥119~税込¥131~1本3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥140税込¥1541パック(10本)翌々日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(10本)翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(5000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥152,110~税込¥167,321~1ケース(140000個)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
+皿小ねじ (鉄/ニッケルめっき) ケース販売
八幡ねじ¥54,510~税込¥59,961~1ケース(100000個)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥56,570税込¥62,2271ケース(65000個)4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アロック ステン#0-1(+)サラコ
大阪魂¥27,012税込¥29,7131セット(2000個)9日以内出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.6寸法D(mm)3寸法M(mm)2ねじの呼びM2.0十字穴深さ(mm)1.21