絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(7)
- 5/16(6)
- 1/2(4)
- M2(11)
- M2.5(10)
- M2.6(7)
- M3(32)
- M4(32)
- M5(24)
- M6(31)
- M8(24)
- M10(26)
- M12(15)
- M14(9)
- M16(9)
- M18(6)
- M20(10)
- M24(12)
- M30(7)
- UNC 3/8(5)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(8)
- 0.75(1)
- 0.8(3)
- 1(15)
- 1.25(5)
- 1.5(10)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 32(1)
材質
- ステンレスすべて(32)
- SUS303(4)
- SUS304(8)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(7)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- BSメッキ(12)
- サテン仕上(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(26)
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- エスコ(96)
- リコイルジャパン(68)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- TRUSCO(16)
- フェルケル(16)
- 日本ドライブイット(14)
- 廣杉計器(12)
- 日本スプリュー(11)
- アキュレイト(11)
- ツガミ(8)
- インサート(6)
- ラクテム(6)
- 廣杉精機(4)
- アドバネクス(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Jergens(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(11)
M3(32)
M4(32)
M5(24)
M6(31)
M8(24)
M10(26)
M12(15)
M20(10)
M24(12)
ねじの呼びをもっと見る

コイルインサート
大阪魂(67件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
SSOOナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷高トルク対応型圧入式後埋め用インサートナット「SSOOナット」 【特長】 樹脂(プラスチック)用インサートナットは従来、ローレット等が多用されており、高いトルクでボルトを締付けたときにインサートしたナットが樹脂を変形させ、空回り・空転(供回り)する事象が問題視され、 お客様から高トルク(高いトルク強度)に対応でき、かつ、樹脂成形後に使用できるインサートナット(アウトサートナット)を開発して欲しいという強い要望がありました。 研究・開発・試作を進め、高トルクかつ、引張強度(抜け強度)にも対応できるオリジナル形状のインサートナットを考案いたしました。 【メリット】 ・高トルクに対応しナットの空回りを防ぎ樹脂を守る ・高トルクに対応しねじ類のダウンサイジングの可能性がある ・ダウンサイジングができれば軽量化も可能である用途エアークリーナー インテークマニホールド エンジンカバー その他樹脂インサート等材質SWCH10R表面処理鉛ニッケル合金鍍金
ステンロックスプリュ-(UNCロックスプリュ-(UNC
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷自由巻数(±1/4)6寸法L2(mm)6.26自由外径最大(Φmm)5.59ねじの呼びNo.8-32
スパイダ-N(TC30MM
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)29サイズM10×29寸法A(mm)29寸法B(mm)14.8寸法C(mm)13.8管内径(Φmm)26.0~28.0ねじの呼びdM10
カドミレスBSセイケイジインサ-トXZ
大阪魂¥667税込¥7341袋(29個)ほか翌々日出荷成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入りタイプカドミレス
カドミレスBSセイケイジインサ-トXYE
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)ほか翌々日出荷成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地)
大阪魂¥999~税込¥1,099~1パック(1個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの種類メートル並目
ROHS BSヒラツキビーロック(N42
大阪魂¥758税込¥8341個翌々日出荷長さ(mm)8.5寸法A(mm)6.7寸法F(mm)7.9寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法B(mm)8.5寸法C(mm)6.4寸法G(mm)0.99ねじの呼びM5×0.8
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート