絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(7)
- 5/16(6)
- M2(15)
- M2.5(15)
- M2.6(9)
- M3(70)
- M4(78)
- M5(53)
- M6(51)
- M8(39)
- M10(29)
- M12(17)
- M14(9)
- M16(9)
- M18(6)
- M20(10)
- M24(12)
- M30(7)
- UNC 3/8(5)
- その他(7)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(30)
- 0.6(1)
- 0.7(3)
- 0.7(36山)(33)
- 0.75(1)
- 0.8(19)
- 1(27)
- 1.25(15)
- 1.5(12)
- 1.75(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 32(1)
材質
- ステンレスすべて(53)
- SUS303(4)
- SUS304(19)
- SUS310S(3)
- 鉄すべて(26)
- SWCH(1)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(5)
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(7)
- BSメッキ(12)
- サテン仕上(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(34)
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- エスコ(95)
- リコイルジャパン(68)
- ボーセイ(53)
- PEM(27)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- 日本ドライブイット(17)
- TRUSCO(16)
- フェルケル(16)
- 廣杉計器(15)
- ポップリベット・ファスナー(13)
- 日本スプリュー(11)
- ファブエース(11)
- アキュレイト(11)
- セルジャパン(10)
- ツガミ(8)
- ラクテム(8)
- インサート(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応

コイルインサート
大阪魂(67件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)当日出荷ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
3カ-ユニ セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
SUS セルスタッド
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(9個)ほか翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
SUS セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ
3カーユニFABクリンチングナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)ほか翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質鉄
カドミレスBSセイケイジインサ-トXYE
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)ほか翌々日出荷成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
ボーセイ SUS クリンチングスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質ステンレス長さ(mm)38ピッチ(mm)1寸法H(mm)3寸法D(mm)8.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.9取付穴径(Φmm)6ねじの呼びM6最小板厚(mm)1.4
ステン PEMパネルファスナーPFC2
大阪魂¥1,425~税込¥1,568~1個翌々日出荷寸法H(mm)2.08寸法A(mm)1.53寸法P(mm)0寸法T2(mm)13.72寸法G(mm)7.9最小板厚(mm)1.53
3カ-ユニ セルファスナー
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)ほか当日出荷から翌々日出荷丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理3価ユニクロメッキ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト