絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(4)
- 0.4(24)
- 0.45(56山)(25)
- 0.5(78)
- 0.7(15)
- 0.7(36山)(62)
- 0.75(4)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(71)
- 1(83)
- 1.25(73)
- 1.27(20山)(4)
- 1.5(63)
- 1.75(37)
- 2(23)
- 2.5(15)
- 3(5)
- 20(7)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(2)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(180)
- SUS303(13)
- SUS304(98)
- SUS310S(1)
- SUS316(3)
- SUS430(1)
- 樹脂すべて(11)
- セラミック(1)
- プラスチック(10)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(35)
- S45C(1)
- SUM23L(1)
- SWCH(1)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(53)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(203)
- エスコ(155)
- リコイルジャパン(69)
- ツガミ(47)
- 廣杉計器(23)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- TRUSCO(16)
- フェルケル(16)
- 日本ドライブイット(14)
- 日本スプリュー(11)
- アキュレイト(11)
- インサート(6)
- ラクテム(6)
- 廣杉精機(4)
- アドバネクス(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Jergens(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

ステンロックリコイルP=1.25
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷自由巻数(±1/4)10-1/4寸法A(mm)10.35寸法Q(mm)16タップ下穴径最大(Φmm)8.483ねじの呼びM8×1.25
ステンロックリコイルP=0.8
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷自由巻数(±1/4)9-5/8寸法A(mm)6.8寸法Q(mm)10タップ下穴径最大(Φmm)5.334ねじの呼びM5×0.8
カドミレスBSスピンサ-ト(S-1
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷特長 1. 金具なしで成形できるので、サイクルタイムの短縮・自動化が図れます。 2. 金具セットが不要のため、金型を傷めることがなく、ケガや事故の不安が解消されます。 3. 成形品の穴に対して合芯性を有するため、簡単に圧入できます。 4. -20℃~+80℃での各1時間サイクルテストにおいても、クラックは発生しません。 5. 保持力は実用範囲を超えています。(トルクは市販鉄ビス以上、引抜き強度は複数使用時には、同時成形時と同等) 保持力 スピンサートは外周のスパイラルのミゾが相手部材の穴に倒れることなく、穴径に回転しながら喰い込みます。 2ケ以上使用することにより、従来の金具で同時成型と同等またはそれ以上の効力を発揮します。 (圧入時、回転しながら相手部材に喰い込んでいるため、組立後の引張りの際、2ケ以上同時にまわし、抜き取ることは不可能です)長さ(mm)6タイプS-1穴径(Φmm)相手部材参考穴径:5.7寸法L(mm)8呼びM4×6×8寸法D(mm)6寸法l(mm)8ねじの呼びM4×0.7
ナマリレスBSセイケイジインサ-トXYE
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
ナマリレス BSウルトラサ-ト 4
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷ピッチ(mm)1寸法L(mm)9.5寸法a(mm)14寸法D1(mm)7.9寸法D2(mm)8.6寸法b(mm)9.6ねじの呼びM6
ナマリレスBSダッヂ(フランジ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷ピッチ(mm)0.7寸法L(mm)7.5寸法A(mm)5.55寸法D(Φmm)55寸法B(mm)6.8寸法C(mm)2.7寸法D1(mm)8寸法d(Φmm)2.9ねじの呼びM4ねじ有効長(mm)5.7
スパイダ-N(TC5/8D
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷長さ(mm)13.7サイズM6×13.7寸法A(mm)13.7寸法B(mm)9.3寸法C(mm)8.6管内径(Φmm)12.6~13.2ねじの呼びdM6
『スプリュー・ヘリサート』には他にこんなカテゴリがあります
- クリンチングファスナー
- インサートナット
- インサート